絞り込み
軸穴径(Φmm)
- 10(21)
- 11(10)
- 12(23)
- 13(12)
- 14(21)
- 15(13)
- 16(19)
- 17(13)
- 18(16)
- 19(13)
- 20(18)
- 21(13)
- 22(16)
- 23(13)
- 24(15)
- 25(11)
- 26(9)
- 28(7)
- 30(7)
- 32(4)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
ハンドル呼び径(Φmm)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(6)
- 63(6)
- 80(16)
- 100(22)
- 120(1)
- 123(1)
- 125(22)
- 140(8)
- 150(4)
- 160(21)
- 175(3)
- 180(4)
- 200(24)
- 225(3)
- 250(16)
- 280(3)
- 300(3)
- 315(4)
- ハンドル呼び径(Φmm)をもっと見る
種類
クランク(2)
ソリッド(7)
ダイアル(5)
ツインスポーク(9)
ディスク(8)
マルチアーム(1)
ローレット(7)
朝顔(17)
材質
- アルミ(5)
- スチール(7)
- ステンレス(1)
- 樹脂(2)
- 鋳鉄(6)
ブランド
- イマオコーポレーション
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- ホシモト(15)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
- Elesa(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「軸穴径(Φmm)」から絞り込む
10(21)
12(23)
14(21)
16(19)
18(16)
20(18)
21(13)
22(16)
23(13)
24(15)
軸穴径(Φmm)をもっと見る

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-
デジタルダイアルハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。トラスコ品番132-8863材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)120ハンドル高さ(mm)64
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
ツインスポークハンドル車
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
SHK デジタルダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ツインスポークキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
NF・F・NV・V 平型ハンドル車、朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション¥7,498~税込¥8,248~1個翌々日出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上) NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。種類朝顔
NS・S・NBS・BS 角リム型ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷から3日以内出荷指かけ付きリム形状です。 NSNBSタイプには握り取付け用メネジがありません。種類ツインスポーク
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
ハンドル 安全ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。トラスコ品番132-5454材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)65
安全ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。トラスコ品番133-8040材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック高さ(mm)ボス:32ボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)160ハンドル高さ(mm)65
朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥8,998税込¥9,8981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。トラスコ品番131-6171材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:40ボス径(Φmm)40ハンドル径(Φmm)200ハンドル高さ(mm)56
丸リム型エンプラハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。トラスコ品番133-7993
朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴2ヶ所(軸穴径:10mm)加工品です。トラスコ品番132-0963材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:25ボス径(Φmm)30ハンドル径(Φmm)100ハンドル高さ(mm)40
安全ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:20mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。握りは折り曲げ回転握り(SFR)を使用しています。トラスコ品番131-7662材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラック高さ(mm)ボス:40ボス径(Φmm)50ハンドル径(Φmm)250ハンドル高さ(mm)75
朝顔型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。トラスコ品番133-3198材質FC材 クロムメッキ高さ(mm)ボス:35ボス径(Φmm)38ハンドル径(Φmm)180ハンドル高さ(mm)53
角リム型ハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個当日出荷軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:15mm)加工品です。指かけ付きリム形状です。トラスコ品番132-3945材質ハンドル車:FC材 粉体焼付塗装 ブラック、握り:ポリアミド ブラックボス径(Φmm)35ハンドル径(Φmm)125