絞り込み
材質
- ステンレス(4)
- 亜鉛合金(32)
ブランド
- ホシモト
- TAKIGEN(タキゲン)(69)
- 栃木屋(61)
- ジョー・プリンス竹下(59)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- シブタニ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- トップウォーター(4)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- 三木プーリ(1)
- 下西製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレス(4)
亜鉛合金(32)

防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(ボタンプッシュ式)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷プッシュアップ方式のボタン組込みハンドルは、ポップアップ角度が大きく、長くて持ち易く操作性が良い。本体ツバ裏面の全周リブが抜群の防水性能を発揮する。厚いメッキ層により、飛躍的に高められた防錆性能と高級感。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。ボタン一体式で、スマートなベーシックデザイン。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
密閉用ハンドル(SUS316)
ホシモト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から13日以内出荷強力密閉できます。 ステンレス製で耐食性にすぐれています。用途冷温蔵庫、密閉用扉。材質ステンレス(SUS316)質量(g)260表面処理鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
ホシモト¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から9日以内出荷左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返します)。丸みをつけてスマートなデザイン。本体裏面は一体物となっており安全性を高めました。用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵付
ホシモト(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から13日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水薄型平面スイングハンドル(黒塗装)
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷取り付け面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理黒塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル 鍵無し
ホシモト(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤、「閉」→緑の表示となっております。本体裏面のパッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)415.3寸法L1(mm)146寸法t(mm)3.2表面処理サチライトクロムめっき寸法L2(mm)25.5寸法L3(mm)116寸法L4(mm)13寸法H1(mm)12.5寸法H2(mm)87寸法W1(mm)33寸法W2(mm)26寸法W3(mm)10寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)117寸法L7(mm)27.1寸法L8(mm)72寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,998~税込¥4,398~1個7日以内出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)370寸法d(mm)3.2寸法L1(mm)120.9寸法t(mm)2.3寸法L2(mm)21.5寸法P(mm)30寸法L3(mm)102寸法L4(mm)13寸法H1(mm)11寸法H2(mm)26寸法W1(mm)35寸法W2(mm)26寸法H3(mm)77寸法W3(mm)8寸法L6(mm)13.5寸法L5(mm)103材質(金具)ステンレス寸法L7(mm)22寸法L8(mm)62寸法W4(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷から9日以内出荷200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から9日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。完全防水タイプです。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)材質(ピン)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル(SC2000キータイプ)
ホシモト¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。200番キー以外の鍵を使用(SC2000)しており、セキュリティーの向上を図っています。SC2000キー対応のシリンダーはピンタンブラー構造で、鍵の抜き差しがなめらかです。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
L型防水ハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷1.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 2.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 3.安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。 4.左右兼用設計。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)450表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
二重ロック防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
防水平面スイングハンドル(インジケータ付き)
ホシモト¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷から9日以内出荷1.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。 2.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴) 3.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。 4.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。 5.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。 6.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵有り
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷ステンレス製で耐蝕性に優れています。確実なボタンプッシュ操作で、レバーを引き上げます。左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス防水平面スイングハンドル
ホシモト¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください。)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質ステンレス表面処理ヘアーラインバフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
防水丸形ロックハンドル
ホシモト¥1,398~税込¥1,538~1個9日以内出荷安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル(赤ボタンタイプ)
ホシモト¥1,698~税込¥1,868~1個9日以内出荷ボタンの場所がわかり易い赤ボタン仕様。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい。)。取付金具をセットしておりますので、取り付け作業が容易で便利です。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応材質(ボタン)樹脂
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥2,698~税込¥2,968~1個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,598~税込¥1,758~1個9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応鍵無し
防水薄型平面スイングハンドル
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個9日以内出荷シリンダーをプッシュするワンタッチタイプ。取付け面から止め金までの奥行きが1。5の超薄型タイプ。本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
金具付きつまみタイプハンドル
ホシモト¥3,598~税込¥3,958~1個9日以内出荷つまみだけでも、さらに南京錠をかけて扉の開閉を管理することもできます。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。左右兼用設計(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
つまみタイプハンドル
ホシモト¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷から9日以内出荷つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル ABS-460
ホシモト¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷から12日以内出荷本体裏面のリブ・パッキンなど、防水仕様となっております。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)。用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理シルバー塗装キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵付
防水ロックハンドル
ホシモト¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷施錠時のみ抜差しが可能です。 調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。 防水IP6X相当用途小型制御盤・各種振動機器付属品止め金材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)82RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠できます。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種。材質亜鉛合金(ZDC)、(金具部)鉄(SPCC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応鍵付き
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷南京錠を施錠する事によって二重に施錠できます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)677キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル
ホシモト¥2,398~税込¥2,638~1個7日以内出荷左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
二重ロック防水平面スイングハンドル
ホシモト¥3,898~税込¥4,288~1個7日以内出荷南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。 完全防水タイプですので、安全です。 左右兼用設計(左右の変更は止め金と調整座金を裏返してください)用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)、(ピン部)ステンレス(SUS304)キー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応