絞り込み
材質
- スチール(4)
- ステンレス(16)
- 亜鉛合金(37)
- 鋳鉄(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- TAKIGEN(タキゲン)(355)
- 栃木屋(61)
- ホシモト(40)
- LAMP(スガツネ工業)(18)
- シブタニ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- トップウォーター(4)
- イマオコーポレーション(3)
- エスコ(3)
- ノーブランド(1)
- 三木プーリ(1)
- 下西製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
特価
「材質」から絞り込む
スチール(4)
ステンレス(16)
亜鉛合金(37)
鋳鉄(1)
黄銅(真鍮)(1)

平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷普及型取り外しハンドルです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン付丸型平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥12,590税込¥13,8491個当日出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ローラー受 堀込型
ジョー・プリンス竹下¥2,239税込¥2,4631個当日出荷グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。 左右に各3mm調整できます。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローラー受 面付型
ジョー・プリンス竹下¥1,248税込¥1,3731個当日出荷グレモンハンドル(ローラー付)用の受金具です。用途防音扉、大型密閉扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
2.3用Z曲げ止金
ジョー・プリンス竹下¥199税込¥2191個12日以内出荷材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥819税込¥9011個当日出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
ステンレス平面ハンドル(非常解錠装置付)
ジョー・プリンス竹下¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から12日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等仕様非常解錠装置付材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上サンドブラスト取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥12,590税込¥13,8491個当日出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
ステンレスケースハンドル(角型)
ジョー・プリンス竹下¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 黒色プラスチック枠付きです。 7角芯は鉄製です。用途サッシ、点検口扉付属品M4皿小ネジ×4本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
丸型平面ハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥1,459~税込¥1,605~1個当日出荷から12日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドル部分に段がついているため、摘みやすいハンドル形状です。 ・施錠・解錠位置が分かりやすいクリック感があります。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上梨地クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~7使用例点検口扉 , スチールドア , 医療機器 , ガスチャンバーRoHS指令(10物質対応)対応
防水スイングハンドル ワンアクションロックタイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,798税込¥5,2781個当日出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当用途制御盤扉付属品専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷ROHS対応品です。 左右兼用型です。 止金を付けたまま、パネルカットにはめ込み取り付けができます。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉等付属品専用止金1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5RoHS指令(10物質対応)対応
2,3用長止金
ジョー・プリンス竹下¥579税込¥6371個当日出荷自由に折り曲げ加工が可能です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)(t=2.3)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 (Ep-Fe/Zn CM2)RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)黒色塗装
ジョー・プリンス竹下¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から12日以内出荷・仕上げは黒色塗装です。 ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
ステンレスブラカンハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から6日以内出荷取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築仕上ブラストホーニング仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個6日以内出荷・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品二股キー1本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手パネルカットの向きを変更して下さい。仕上シルバー色塗装取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
自動ロック戸先ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷RoHS対応品です。左右兼用型です。戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。扉を閉めるだけで簡易ロックできます。用途点検口扉付属品M4トラス小ネジ2本、M4皿小ネジ小頭2本、ナイロンワッシャ1枚、受金具1個材質ステンレス鋼板(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色粉体塗装+亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)1.5~2RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手
ジョー・プリンス竹下¥8,198税込¥9,0181個12日以内出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手左仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 右勝手
ジョー・プリンス竹下¥8,198税込¥9,0181個12日以内出荷ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 右勝手です。 ハンドルには開錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 トリガ―ロック機構付きです。 防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×3本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手右仕上サテンクロームメッキ
エアータイトグレモンハンドル(ローラーナシ)
ジョー・プリンス竹下¥9,498税込¥10,4481個当日出荷防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
4型5型ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥6,198~税込¥6,818~1個12日以内出荷上下2点締め込み式の普及型コンテナハンドルです。用途特装車、コンテナボックス材質可鍛鋳鉄(FCM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
ステンレス鎌形ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷・普及型密閉ハンドルです。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途・大型機械扉、防音扉、塗装機器材質ステンレス鋼(SUS-304)適合ねじM4皿小ネジ仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)
ジョー・プリンス竹下¥999税込¥1,0991個当日出荷・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
平面ハンドル
ジョー・プリンス竹下¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷左右兼用型です。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。 専用止金が付属しています。用途・点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面リフトハンドル
ジョー・プリンス竹下¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷約3mmの締め込みが可能な小型リフトハンドルです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)148仕上ヘアーライン仕上取付板厚(mm)最大5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型スイングハンドル 鍵ナシ
ジョー・プリンス竹下¥1,049税込¥1,1541個6日以内出荷薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)158仕上シルバー色塗装仕上取付板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ブラカンハンドル シリンダー
ジョー・プリンス竹下¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。 ・防塵シャッター付きです。用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉付属品鍵 2 本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、パネルカットの向きを変えて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。【解錠方法】ハンドルを起こしてから回転させると解錠できます。収納時はハンドルが回転しない構造です。取付板厚(mm)~4使用例点検口扉 , ガスチャンバー , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)126
ステンレス防水スイングハンドル
ジョー・プリンス竹下¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から6日以内出荷・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上ブラストホーニング操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。使用例配電盤扉 , 分電盤扉 , キュービクル , 制御盤扉RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススイングハンドル ワンアクションロックタイプ 大
ジョー・プリンス竹下¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉付属品専用止金1個材質ステンレス鋼(SUS-316)勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。仕上ブラストホーニングRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、ハンドルを戻すと自動施錠されます。(解錠方法)マイナスドライバーでシリンダーを回すとロックが解錠され、ハンドルが少し上がります。ハンドルを引き上げ、扉を開きます。◇解錠時、マイナスドライバーをハンドル側に押し付けすぎないようにして下さい。
防水スイングハンドル ワンアクションロック シリンダータイプ
ジョー・プリンス竹下¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック付属品シリンダーキー1本、専用止金1個仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:鍵を挿入して解錠、ハンドルが少し上がります。鍵を抜き、ハンドルを引き上げ、扉を開きます。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)番号同一鍵:No.G200仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法扉を閉め、鍵を抜いた状態でハンドルを戻すと自動施錠されます。(鍵は1点抜けのため、挿し込んだ位置で抜けます。)
スイングハンドル 大
ジョー・プリンス竹下¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 ・防水性能:IPX5相当 ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
アウトサイドハンドル ワンアクションロックタイプ 2点止 大
ジョー・プリンス竹下¥4,898税込¥5,3881個12日以内出荷2点止仕様です。上下2箇所の鎌形状の止金で扉を締め込むため、密閉性を高めることができます。 扉を閉めると高い密閉性を維持できます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持できます。 側面に施錠状態を示す赤色マークが付いています。 他のアウトサイドハンドルと取り付けに互換性があります。 M3ネジ4本で0.8mmの薄板扉に取り付ける事も可能です。用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック仕様ドライバー錠材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。/ハンドルを戻すと自動施錠されます。取付板厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアータイトグレモンハンドルユニット
ジョー・プリンス竹下¥34,980税込¥38,4781個12日以内出荷片開き用のグレモンハンドルです。 本製品は防音扉用に設計された製品です。用途防音扉、鋼製建具材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上サテンクロームメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理適合扉厚(mm)40~55
裏掛け止金
ジョー・プリンス竹下¥309税込¥3401個12日以内出荷止金先端部を切断、折り曲げ加工してご使用下さい。材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理(Ep-Fe/Zn CM2)