FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • スピード ハンドル イマオコーポレーション

    スピード ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
    使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)-寸法S(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法W(mm)-ねじ径M-耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック寸法Lf(mm)-材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • ティーハンドル(おねじ) TH-N-L MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(おねじ) TH-N-L

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
  • ティーハンドル(めねじ) TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(めねじ) TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B寸法h1(mm)0.3材質(ノブ)艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法L-
  • T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 雄ねじT型ノブ エスコ

    雄ねじT型ノブ

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    RoHS対応品。
  • TH-N 角型Tハンドル イマオコーポレーション

    TH-N 角型Tハンドル

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
  • SH スピードハンドル イマオコーポレーション

    SH スピードハンドル

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)191表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00563
  • ティーハンドル(リーマー穴) TH MIYOSHI(小西製作所)

    ティーハンドル(リーマー穴) TH

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート材質(ノブ)黒色フェノール樹脂
  • 角型Tハンドル TH-N TH40N-20 イマオコーポレーション

    角型Tハンドル TH-N TH40N-20

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    A13W13L20H30質量(g)17タイプフェノール樹脂製D40S20取付部オネジMM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード04672
  • T 型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    T 型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途鋼製家具、配電盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~3
  • つり合いハンドル TH-N MIYOSHI(小西製作所)

    つり合いハンドル TH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
  • アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD 新ダイワ

    ハンドル部品RA220-SPBY/SPAY/SPBYD/SPAYD

    新ダイワ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ハンドル形状図番2
  • 樹脂製小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    樹脂製小型つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 専用止金が付属しています。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。
    用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    T型特装車ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    743税込817
    1個
    4日以内出荷
    左右兼用型 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。 C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。
    用途バス・特装車・コンテナー材質亜鉛合金(ZDC)
  • M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ) エスコ

    M10/80x20mm T型ノブ(雌ねじ)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    翌日出荷
    仕様雌ねじエスコ品番EA948AF-35材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雌ねじ:黄銅(C3604B)寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41ねじサイズM10
  • スピードハンドル SH MIYOSHI(小西製作所)

    スピードハンドル SH

    MIYOSHI(小西製作所)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    材質ダクタイル鋳鉄FCD450寸法d(mm)30寸法S(mm)19表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法R50寸法H56寸法L39
  • 安全アジャストT型ハンドル イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
    使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
  • エンドワッシャー イマオコーポレーション

    エンドワッシャー

    イマオコーポレーション
    269税込296
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • TH-A 角型Tハンドル(アルミ製) イマオコーポレーション

    TH-A 角型Tハンドル(アルミ製)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tハンドル イマオコーポレーション

    Tハンドル

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110耐熱温度(℃)120ハンドル色ブラック材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル)フェノール樹脂リーマ径(Φmm)6表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル)光沢仕上げ
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数18A16W16B4L25H41質量(g)30タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-20

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数20A20W20B5.5L20H47質量(g)43タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数20A20W20B5.5L30H47質量(g)51タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25 イマオコーポレーション

    安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M8-25

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    歯数20A20W20B5.5L25H47質量(g)45タイプフェノール樹脂製D80S31.5D115MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    小型つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    289税込318
    1個
    12日以内出荷
    施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 専用止金が付属しています。 L-9Sとパネルカットに互換性があります。
    用途小型ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンド ワッシャー イマオコーポレーション

    エンド ワッシャー

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • 樹脂製つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    樹脂製つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    459税込505
    1個
    7日以内出荷
    PH-52、PH-53等とパネルカットに互換性があります。 専用止金が付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • つまみハンドル ジョー・プリンス竹下

    つまみハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    449税込494
    1個
    6日以内出荷
    樹脂製のつまみ型ハンドルです。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 左右兼用型です。 専用止金が付属しています。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉、設備等材質ポリアミド(PA)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • トミー・ナット、DIN6307可動レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トミー・ナット、DIN6307可動レバー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    3,698税込4,068
    1個
    21日以内出荷
    材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • トミー・ナット、DIN6305固定レバー付 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    トミー・ナット、DIN6305固定レバー付

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    2,198税込2,418
    1個
    21日以内出荷
    材質快削鋼/黒染RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス T型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス T型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    9,634税込10,597
    1個
    4日以内出荷
    錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • T 型締め込みハンドル ジョー・プリンス竹下

    T 型締め込みハンドル

    ジョー・プリンス竹下
    809税込890
    1個
    6日以内出荷
    左右兼用型です。 奥行き方向のバネ反力により、扉を締め込むことができます。 扉のガタツキを抑制します。 専用止金が付属しています。
    用途計測機器、配電盤扉、配電盤内扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)80仕上黒色塗装仕上取付板厚(mm)~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両握りハンドル WH-N MIYOSHI(小西製作所)

    両握りハンドル WH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理クロムメッキ
Tハンドル