絞り込み
エコロジープロダクト

PH1~3 プルハンドル
イマオコーポレーション¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
フィンガープルハンドル 413-9008型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金/ブラック材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応
M4x0.7mm/120mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷エスコ品番EA948BT-26材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)120寸法B(mm)135取付ねじM4×0.7(2箇所)
M4x0.7mm/ 45mm プルハンドル(アルミ製/白)
エスコ¥1,520税込¥1,6721個翌日出荷エスコ品番EA948BT-22材質アルミニウム(A6NO1S)色白寸法A(mm)45寸法B(mm)60取付ねじM4×0.7(2箇所)
32x45mm 埋込みハンドル(ステンレス製)
エスコ¥920税込¥1,0121個翌日出荷エスコ品番EA948BR-3A材質SUS304寸法(mm)44×57×7.5取付穴径(Φmm)3.5使用荷重(kN)0.05
フィンガープルハンドル 413-9001型
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応