絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル
  • 住友電工ハードメタル(80)
  • ケナメタル(73)
  • イスカル(63)
  • タンガロイ(58)
  • 京セラ(38)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
  • サンドビック(29)
  • DIJET(ダイジェット工業)(20)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • カーメックス(3)
  • アサヒ工具(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • 株洲工具(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 大洋ツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 肩削りカッタASX300 三菱マテリアル

    肩削りカッタASX300

    三菱マテリアル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    翌々日出荷
    スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。
    勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯最大切込み(mm)5.5
  • 多機能肩削り用カッタ(本体) 三菱マテリアル

    多機能肩削り用カッタ(本体)

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。
    被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3

    三菱マテリアル
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。
    用途仕上げ加工用。
  • 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル

    多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷
    7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
    用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
  • 多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル

    多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)

    三菱マテリアル
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1台
    3日以内出荷
    7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。
    用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)

    三菱マテリアル
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌日出荷から9日以内出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)

    三菱マテリアル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
    用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ)

    三菱マテリアル
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    3日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
    用途汎用一般切削・肩削り用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    翌々日出荷
    高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】。1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。
    用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)

    三菱マテリアル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)

    三菱マテリアル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
  • カッタ AXDシリーズ 三菱マテリアル

    カッタ AXDシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様刃先交換式カッタ AXDシリーズ アルミニウム合金加工用カッタ ボディ
  • 鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ 三菱マテリアル

    鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ

    三菱マテリアル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1本
    3日以内出荷
    仕様刃先交換式切刃強化型鋳鉄肩削りフライスカッタ VOXシリーズ ボディ
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質鋼
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質鋼
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    14コーナ使用可能で経済的
    用途鋳鉄用、正面フライス仕様7角形ネガインサート搭載材質鋼
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様スクリューイン式
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    仕様スーパーダイヤミルトラスコ品番657-1646
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥93,980税込¥103,378
    1個
    4日以内出荷
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
    用途多用途切削用トラスコ品番658-3253
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    11°ポジチップ使用。1000~3000mm/minの高送り可能。鋼の仕上げ加工用。切れ刃振れ出し機構付
    用途汎用高送り、仕上切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
    用途多用途切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
    用途多用途切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    11°ポジチップ使用。丸チップで切れ刃強度が高い。多機能型フライス。金型材の加工に最適
    用途多用途切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
    用途汎用一般切削用
  • カッタ 三菱マテリアル

    カッタ

    三菱マテリアル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    4コーナー使用で経済的。3次元曲面刃で低抵抗。曲面刃と高精度本体
    用途汎用一般切削用
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥109,800税込¥120,780
    1本
    翌々日出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
  • 正面フライス 三菱マテリアル

    正面フライス

    三菱マテリアル
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌々日出荷
ボアタイプ