絞り込み
ブランド
- 三菱マテリアル
- イスカル(366)
- 住友電工ハードメタル(214)
- タンガロイ(167)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- OSG(オーエスジー)(58)
- DIJET(ダイジェット工業)(52)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

刃先交換式ドリル MVX
三菱マテリアル¥58,980~税込¥64,878~1本翌日出荷から9日以内出荷【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】。切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、。摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】。表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】。溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】。クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高効率加工用多機能カッタ VPX200(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
カッタ
三菱マテリアル¥41,980~税込¥46,178~1個当日出荷から9日以内出荷高精度無研削形20°ポジチップ採用。加工用途に合ったチップブレーカー。スクリューオン式チップクランプ。超硬シート採用で高剛性用途汎用一般切削用
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・インチサイズ)
三菱マテリアル¥53,980~税込¥59,378~1台翌日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6
ドリル
三菱マテリアル¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から翌々日出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
ドリル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から翌日出荷高剛性ホルダ。4コーナー使用の経済的チップです。チップ材種、チップブレーカーが豊富です用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)20
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)5.5クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯軸方向すくい角(°)10径方向すくい角(°)-9
肩削りカッタASX300
三菱マテリアル¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷スクリューオン式肩削りカッタ。 。インサートダウンサイジングによる多刃設計で高送り化を実現し、加工時間短縮と電力負荷低減(CO2低減)に貢献。 。連続的な切れ刃稜線により底面・壁面の精度を高め、光沢ある高品位な仕上げ面を実現。勝手RコーナーR(mm)0.8切込み角度(°)90クーラント◯最大切込み(mm)5.5
多機能肩削り用カッタ(本体)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷耐久性の向上。拘束面面積を従来比50%アップしました。_x000D_。クランプ性の向上。細目ねじの採用により、締付けトルクは従来比40%アップし、緩みを防止します。_x000D_。耐擦過性と利便性の向上。インサートコーナ部とカッタボディとのクリアランスを大きくすることで、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を軽減します。また、コーナRが大きくなっても本体を追加工する必要がありません。被削材炭素鋼/合金鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400用ワイパーインサート 14 x 6.3
三菱マテリアル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)翌々日出荷高剛性で高品質な加工を実現した両面インサート式汎用肩削りカッターです。用途仕上げ加工用。
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・インチサイズ)
三菱マテリアル¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥61,980~税込¥68,178~1台3日以内出荷7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。多刃仕様で高送り加工可能。AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (アーバタイプ 右勝手・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥34,980~税込¥38,478~1台翌日出荷から9日以内出荷究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手切込み角度(°)45RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・ミリサイズ)
三菱マテリアル¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (アーバタイプ・インチサイズ)
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。用途汎用一般切削・肩削り用RoHS指令(10物質対応)対応
高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ WJX(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷高送り加工用両面インサート式ラジアスカッタ ”WJXシリーズ”は、独自逃げ面形状の両面インサートを採用し、ネガインサートの経済性、高強度とポジインサートの切れ味、多機能性を融合させた荒切削領域用のカッタです。【特長】。1. 切削開始時の抵抗上昇が少なく、断続切削や高切り込みでも、安定した静かな加工を実現。2. 切れ刃は、最大切り込み量まで直線を確保し、高切り込みでも安定した高送り加工を実現。3. ダブテイル構造により、インサートの浮き上がりを抑制し、クランプ駒なしで安定したクランプを実現。4. インサートの独自切れ刃稜線(りょうせん)はコンパクトなカール状の切りくずを生成させ、工具本体やチップコンベヤーの切りくず詰まりを抑制。5. インサートの厚みを増すことで、インサートの欠損および本体の破損を防止。6. 切れ味優先のインサートは安定切削加工時の寿命延長やチタン合金の切削に最適。7. 刃先強度優先のインサートは不安定切削加工時の耐欠損性が向上。用途さまざまな加工形態に対応:ランピング加工、肩削り加工、ポケット加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、難削材、高硬度鋼適合JOMU140715ZZER-L、M、R勝手R最大切込み(mm)2軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-10最大プランジ切込み(mm)2.1
高効率加工用多機能カッタ VPX300(アーバータイプ)
三菱マテリアル¥48,980~税込¥53,878~1個翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-22.5
高効率加工用多機能カッタ VPX200(アーバータイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷から9日以内出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6径方向すくい角(°)-25
高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)
三菱マテリアル¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から翌々日出荷高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用全長(mm)125勝手Rヘッド長(mm)40切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有シャンク径(mm)32最大切込み(mm)8.2
両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400 50(アーバタイプ)
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から9日以内出荷両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。用途汎用一般切削・肩削り用質量(kg)0.5勝手R切込み角度(°)90°穴の有無クーラント穴有キー溝幅(mm)10.4穴径(mm)22取付穴深さ(mm)20最高回転速度(min-1)5000ランピング角(°)0.4最大切込み(mm)8.2軸方向すくい角(°)-6°径方向すくい角(°)-12.8接触面の径(mm)47取付けボルト座厚さ(mm)12.2カッタ高さ(mm)55