絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- 住友電工ハードメタル(80)
- ケナメタル(73)
- イスカル(63)
- タンガロイ(58)
- 京セラ(38)
- 三菱マテリアル(36)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(35)
- サンドビック(27)
- OSG(オーエスジー)(6)
- 大洋ツール(4)
- カーメックス(3)
- アサヒ工具(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- SANDVIK(2)
- 株洲工具(2)
- BIG DAISHOWA(1)

ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
DIJET(ダイジェット工業)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷クーラント穴付きタイプ穴径ミリサイズ寸法Lf(mm)50適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。 クーラント穴付き用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥82,980税込¥91,2781個翌々日出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り刃数7寸法l(mm)20寸法d1(Φmm)17寸法Lf(mm)50適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
フィニッシュジェットミル
DIJET(ダイジェット工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる用途超仕上げ・平面削り・隅削り用寸法Lf(mm)63
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
DIJET(ダイジェット工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途一般&難削材・平面削り用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工タイプ穴径ミリサイズ寸法R(mm)6