絞り込み
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)
- イスカル(366)
- タンガロイ(168)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(137)
- 京セラ(120)
- 住友電工ハードメタル(110)
- サンドビック(100)
- ケナメタル(94)
- FKD(フクダ精工)(77)
- EIKO(栄工舎)(74)
- 三菱マテリアル(69)
- OSG(オーエスジー)(58)
- 岡崎精工(34)
- セコ・ツールズ・ジャパン(33)
- 大洋ツール(29)
- THECUT(23)
- NTKカッティングツールズ(23)
- カーメックス(20)
- テグテックジャパン(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

マックスマスター シャンクタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
高精度版QMミル モジュラータイプ MPM
DIJET(ダイジェット工業)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷QMミルに対し、ボディバランスを向上。QMマックスに比べ、多刃仕様により高能率加工が可能。マスターインサートによる本体外径許容差0~-0.33を実現(側面仕上のYOHWインサート使用時)。一般鋼からプリハードン鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ステンレス鋼と幅広い被削材に対応。側面、底面仕上げ加工にて効果を発揮。仕様クーラント穴付き部品番号クランプねじ:DSW-1840H、レンチ(別売):A-06適合インサートZOMT0602 ZER-PL、YOHW0602 ZER-12
ダイマイスター5G ボアタイプ XFG
DIJET(ダイジェット工業)¥57,980~税込¥63,778~1個4日以内出荷部品番号クランプねじ:TSW-2567H、レンチ(別売):A-08推奨トルク(N・m)クランプねじ(TSW-2567H):1.1適合インサートWNHU04T310ZER
ショルダー エクストリーム ボアタイプフライス EXSAP形
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷耐熱性に優れた強靭性鋼+表面のGN処理により、表面硬さ65HRC以上と高硬度かつ熱変形に強く高鋼性で、本体耐久性および工具寿命を従来品比30%以上アップ。過酷な加工条件にも威力を発揮します。さらに、切りくずの溶着、錆の発生を抑制する効果もあります。仕様アーバ用セットボルト:M10、六角穴付きボルト(JIS規格)刃数5寸法(mm)DC:63、LF:40、DCSFMS:50、DCB:22.225、KWW:8.4、KDP:5、CBDP:19質量(kg)0.58
TA-EZドリル
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷インサート交換が容易で切削性能に優れる刃先交換式ドリル用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU
DIJET(ダイジェット工業)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷MSU形 プランジ加工用 モジュラーヘッドタイプ クーラント穴付き用途アンダーカット寸法θ1°45
SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷クーラント穴付き適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥73,980~税込¥81,378~1個4日以内出荷クーラント穴付きタイプ穴径ミリサイズ寸法Lf(mm)50適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-14タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工適合インサートSPNW14※※、SPMT14※※
SKS-GⅡ ボアタイプフライス(SKG-10タイプ) SKG
DIJET(ダイジェット工業)¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷高切込み高送りが可能な高能率荒加工用工具。 クーラント穴付き用途高送り・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX
DIJET(ダイジェット工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
DIJET(ダイジェット工業)¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷クーラント穴付き用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)使用インサート(主刃)1、(副刃)1
SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
高精度版QMマックス MQT
DIJET(ダイジェット工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX
DIJET(ダイジェット工業)¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
マックスマスター ボアタイプフライス GMX
DIJET(ダイジェット工業)¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り刃数7寸法l(mm)20寸法d1(Φmm)17寸法Lf(mm)50適合インサートENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
フィニッシュジェットミル
DIJET(ダイジェット工業)¥139,800~税込¥153,780~1個4日以内出荷プレス金型などの金型基準底面部の超仕上げ加工用カッタ 荒刃2枚と仕上げ刃2枚の組み合わせにより、取り代のばらつきが多い鋳鉄・鋳鋼などで安定した仕上げ面が得られる カートリッジ式採用で容易に正面振れを調整できる用途超仕上げ・平面削り・隅削り用寸法Lf(mm)63
エクストリームダイメイト ボアタイプフライス EXTDM
DIJET(ダイジェット工業)¥54,980~税込¥60,478~1個4日以内出荷切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き用途一般&難削材・平面削り用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工タイプ穴径ミリサイズ寸法R(mm)6
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
DIJET(ダイジェット工業)¥26,980~税込¥29,678~1本翌々日出荷高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工