絞り込み
ブランド
- タンガロイ(78)
- イスカル(71)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(60)
- 住友電工ハードメタル(37)
- 京セラ(26)
- サンドビック(23)
- OSG(オーエスジー)(16)
- DIJET(ダイジェット工業)(12)
- 三菱マテリアル(10)
- 富士元工業(8)
- サンフレックス(3)
- 大見工業(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- アサヒ工具(2)
- THECUT(2)
- 株洲工具(2)
- カーメックス(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- マパール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ヘリIQミル エンドミル ホルダー
イスカル¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。材質スチール
超硬カッター1.4Φx4.5xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34高さ(mm)4.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
超硬カッター 1.4ΦxΦ2.34軸
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途金属、石材、貝殻等、あらゆる素材の研削が可能です。材質超硬軸径(Φmm)2.34形状球型高さ(mm)1.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)1.4
ミニカッター 2.3x0.4xΦ2.34軸
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷精密加工、細部研削に使用されるヤスリです。用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。材質合金工具鋼軸径(Φmm)2.34形状円盤型高さ(mm)0.4許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状カッター目外径(mm)2.3
六角軸ラウンドカッターDX
大見工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷●ディスクサンダー、充電ドリル、電気ドリル兼用タイプ。 ●ベアリング付でスムーズな切断ができます。 ● 深さ調整ができるガイドプレート付で簡単に真っ直ぐ切 断作業ができます。 ●VP、VU40から切断できます。 ●全機種替刃交換できます。被削材塩ビ・ダクト管RoHS指令(10物質対応)対応最大切削長(mm)50
デカスミ
富士元工業¥36,980~税込¥40,678~1個翌々日出荷チップ交換により、コーナーR5~R10までの隅Rショルダー加工が容易です。 ロングシャンクタイプは、カッター本体に別素材を使用し、剛性を高めております。用途隅R加工材質鋼刃数2適合チップADEW19T3シャンク径(mm)32刃径(mm)40
かめかったぁ
富士元工業¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷作業時間が短縮できます。 先端特殊形状により高送り加工が可能です。 エッジの面取り加工に適しています。トラスコ品番352-9223刃数5全長(mm)105質量(g)457先端角(°)45シャンク径(mm)25