3ページ目: 柄付タイプ

359件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR08000E型(リピータ 柄付きタイプ )

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-33~-18
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX13000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15
  • 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9
  • SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV DIJET(ダイジェット工業)

    SIC-EVO シャンクタイプフライス SSV

    DIJET(ダイジェット工業)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    クーラント穴付き
  • アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXS16000Eシリーズ(鋼ボディ 柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。 刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。 ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
    用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工切込み角度(°)90材質(ボディ)RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)3最大許容回転速度(min-1[r.p.m])10000
  • 肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07) OSG(オーエスジー)

    肩削りカッタ ストレートシャンクタイプ PSE SS OSG Phoenix(PSE07)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。 自動旋盤対応サイズをラインナップ。(PSE07の一部のサイズ)
    刃長(mm)6切込み角度(°)カッタ:90油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送り加工用柄付きカッタ EXSW09 タンガロイ

    高送り加工用柄付きカッタ EXSW09

    タンガロイ
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    寸法LS(mm)80.0RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1.50寸法APMX2(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0寸法KAPR2(°)7.0
  • ねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRM タンガロイ

    ねじ止め式 中荒加工用 柄付きカッタ EBRM

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法CICT(mm)2
  • 面取り加工用エンドミル EASD05 タンガロイ

    面取り加工用エンドミル EASD05

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
    寸法L3(mm)6.8寸法LH(mm)40寸法LS(mm)60寸法LF(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートSDMT050204PN-MJ寸法APMX(mm)3
  • ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM タンガロイ

    ねじ止め式高精度仕上げ加工用 柄付きカッタ EBFM

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柄付きラジアスカッタ EXLN タンガロイ

    柄付きラジアスカッタ EXLN

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    寸法LS(mm)80エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)4寸法APMX2(mm)1.3寸法KAPR2(°)20
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.4寸法LS(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25寸法KAPR(°)91寸法CICT(mm)2
  • インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 タンガロイ

    インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    寸法DCX(mm)23寸法CICT(mm)2寸法DC(mm)11寸法LU(mm)19寸法LBX(mm)29寸法LF(mm)126寸法LS(mm)80寸法DCONMS(mm)25
  • ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV タンガロイ

    ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV

    タンガロイ
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    寸法APMX(mm)4.00寸法KAPR(°)90.0給油方式With air hole型番AVMT040204PPER-MMシャンク形状CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
  • 中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12 タンガロイ

    中心刃付き多機能カッタ EVLX08/10/12

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ

    高送り加工用柄付きカッタ EXWX03

    タンガロイ
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    寸法APMX(mm)1.00寸法KAPR(°)12.0CSPWith air holeMIIDWXMU0303ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル RSE10000E型 (柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    ステンレス鋼・難削材の高能率加工を実現する強靭カッタ。 高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面設計により優れた耐久性を発揮、航空機等のタービンブレードの粗加工に最適。 研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可。 難削材加工用新材種を採用:新開発材種ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に首下長(mm)50全長(mm)130
  • TAタイラードリル TLZD-SS DIJET(ダイジェット工業)

    TAタイラードリル TLZD-SS

    DIJET(ダイジェット工業)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • スウィングボール ネオ SWBX DIJET(ダイジェット工業)

    スウィングボール ネオ SWBX

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    用途荒・形状加工用寸法ls(mm)80
  • SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG DIJET(ダイジェット工業)

    SKS-GⅡシャンクタイプフライス(SKG-09タイプ) SKG

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    クーラント穴付き
    適合インサートSDEW090312ZER、SDET090312ZDER-SM
  • ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP

    DIJET(ダイジェット工業)
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き
    用途平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
  • 肩削り加工柄付きカッタ EPAV12 タンガロイ

    肩削り加工柄付きカッタ EPAV12

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    寸法APMX(mm)11.50寸法KAPR(°)90.0給油方式オイルホールあり型番AVMT120408PDER-MMシャンクCylindricalRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送り加工用柄付きカッタ EXN02 タンガロイ

    高送り加工用柄付きカッタ EXN02

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    寸法APMX(mm)0.5寸法KAPR(°)17.0給油方式オイルホールあり型番LNMU0202ZER-MMRoHS指令(10物質対応)対応
  • くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06 タンガロイ

    くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EPYD06

    タンガロイ
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    質量(kg)0.91寸法LH(mm)40寸法LS(mm)80寸法LF(mm)120エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)50適合インサートYDEN0603PDSR-D寸法DCONMS(mm)32寸法APMX(mm)4.5寸法DCX(mm)52寸法CICT(mm)6
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。全長(mm)150被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼寸法LH(mm)50
  • CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390-07 肩削りカッター

    サンドビック
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    円筒シャンク
  • Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工刃長(mm)14適合インサートMT1530○33
  • Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    Max1 刃先交換式エンドミル MX形 (レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
    用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工
  • SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ17型)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
    用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に全長(mm)70被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属シャンク径(Φmm)16シャンク長(mm)40頭部長(mm)30切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)15すくい角(°)半径方向:-10~-12、軸方向:6~8
  • SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ型 複合加工機用(ショートシャンクタイプ WEZ11型)

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタに複合加工機用登場。 複合加工機用登場:ショートシャンクタイプ( 柄付き)で剛性の低い複合加工機に最適。 優れた加工品位:ERコレットに最適なシャンク設計で端面当たりの効果による高剛性化で優れた壁面精度と仕上面品位を実現。 豊富なインサートラインアップ:切れ味に優れる研磨級ブレーカやコーナー半径違い、被削材専用材種により様々な加工に対応。
    用途剛性の低い複合加工機に最適、平面削り/隅削り/側面加工/溝加工に被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属切込み角度(°)90最大切込み量ap(mm)10すくい角(°)半径方向:-14~-18、軸方向:6~10
  • アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME形 (コンビネーションシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工刃列4外径(Φmm)50シャンク径(Φmm)50.8シャンク長(mm)80適合インサートAPMT120508R-FT、APMT120530R-FT、APMT120508R-N2、APMT120508R-N3、APMT120508R-RS、APMT120520R-RS、APMT120530R-RS
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク・アンダーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク・アンダーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    94,980税込104,478
    1本
    3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    46,980税込51,678
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1形状B(首下ストレート)
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に最大切込み(mm)2.5すくい角(°)-10給油方式クーラントホール有
柄付タイプ