2ページ目: 柄付タイプ

359件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロミル390エンドミル(450) サンドビック

    コロミル390エンドミル(450)

    サンドビック
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
    用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。円筒シャンク。
  • コロミル390エンドミル(440) サンドビック

    コロミル390エンドミル(440)

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ソリッドエンドミルに匹敵します。ミスマッチなしです。
    用途肩削り加工。溝加工。倣い加工。ヘリカル加工。ランピング加工。あらゆる加工に対応。タレット用
  • CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター サンドビック

    CoroMill(R) 331 調整式ダブルハーフサイドディスクカッター

    サンドビック
    529,800税込582,780
    1台
    翌々日出荷
    ハーフサイドカッター。幅調整式。カセット式
    用途幅決め加工用。キー溝付き穴(ミリ)
  • コロミル326ソリッドエンドミル(730) サンドビック

    コロミル326ソリッドエンドミル(730)

    サンドビック
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    コロミル326ソリッドエンドミルです。
    用途仕上げ刃なし60°ねじ切り加工用。材種1025
  • 重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316 サンドビック

    重切削フライス加工用超硬ヘッド コロミル316

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド交換式ミリングシステムにより、素早く簡単かつ正確な作業間の切替えが可能です。
    用途重切削フライス加工用。材種1730
  • アルミ合金専用フライスカッター(M5F90) サンドビック

    アルミ合金専用フライスカッター(M5F90)

    サンドビック
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    バリやスクラッチ、チッピングなしで部品を加工することができます。一回の加工で荒加工と仕上げ加工ができるため、時間を短縮することができる正面フライスカッターコンセプトです。薄肉のアルミ合金製部品専用で、ロー付けされたPCDヘッドを備えています。調整が不要で切削のびびりを生じさせることなく高送りが可能です。
    用途薄肉アルミ合金部品用。材種CD05
  • CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター サンドビック

    CoroMill(R) 490-08切れ刃 肩削りカッター

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) MH20 正面フライスカッター

    サンドビック
    44,980税込49,478
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CoroMill(R) 216F ボールエンドミル サンドビック

    CoroMill(R) 216F ボールエンドミル

    サンドビック
    41,980税込46,178
    1個ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • マザック社タレットインターフェース ブレードアダプタ サンドビック

    マザック社タレットインターフェース ブレードアダプタ

    サンドビック
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    低抵抗両面インサート式汎用正面削りカッタ WSX445シリーズ (シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    究極のダブルZインサートが決め手。切削音が静か・素晴らしい切りくず排出。新発想の切れ刃を持つ両面インサート式汎用正面削りカッタが誕生。利便性と高能率の絶妙なバランスが素晴らしい。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、チタン合金・耐熱合金、高硬度鋼の正面削り・面取り加工勝手右勝手首下長(mm)40切込み角度(°)45シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応クーラント穴あり機能長さ(mm)125最大切込み(mm)5軸方向すくい角(°)-6
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。
    用途汎用一般切削・肩削り用タイプクーラント穴あり勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)APMX:5軸方向すくい角(°)GAMP:-6適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R
  • SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 高能率加工用隅削りカッタ WSE16000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    航空機用チタン合金加工に最適:大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップにより。チタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能。最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現。
    用途航空機部品をはじめとするチタン合金の高能率加工に。刃数3質量(kg)0.9シャンク径(Φmm)(DMM)32切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15軸方向すくい角(°)8刃径Dc(Φmm)32半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)60(58.4)
  • SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR17000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    62,980税込69,278
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZR11000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    42,980税込47,278
    1本
    3日以内出荷
    深い隅削りの高能率加工:SEC-ウェーブミル WEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。優れた耐びびり性能:鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制。ボディの特長:剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状。先端は切りくずポケットを大きく、後方はボディを厚くすることで切りくず排出性能と剛性を両立。びびりを抑制する不等分割ボディ:不等分割を採用し耐びびり性能向上。鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせにより、優れた耐びびり性能を発揮。
    用途隅削り、溝、側面加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC12000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用刃数3シャンク長(mm)(LS)110切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長150RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT1204○○PDER-□、SOET120408PDFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)40
  • SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル 面取り加工用 WFXC08000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブミル WFXC型は、WFXシリーズ用のインサートを使用した面取り加工用工具です。豊富な材種を利用して多様な被削材に対応可能です。
    用途面取り加工用シャンク長(mm)(LS)90切込み角度(°)45寸法LF(mm)全長120RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)0適合インサートSOMT0803○○PZER-□、SOET0803○○PZER-G、SOET0803○○PZFR-S半径方向すくい角(°)0頭部LH(mm)30
  • SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEX1000EL型(ロングシャンクタイプ・柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    刃先強化した低抵抗インサートと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現しました。切れ味と刃先強度の両立と切れ刃の高精度化:独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。全型番エア穴付き:エア及びクーラントによる切りくず排出性が向上。高耐久性ボディ:特殊表面処理により耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力及び耐久性が向上。取り代の小さい加工で多刃高能率加工が可能。
    用途平面、隅削り、溝、傾斜、倣い、側面、プランジ、ヘリカル加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)9~17適合インサートAXMT0602○○PD□R-□半径方向すくい角(°)7~17
  • SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブラジアスミル 汎用ラジアスカッタ RSX08000ES型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    SEC-ウェーブラジアスミル RSX型は鋭い切れ味と剛性を両立したボディ設計により、クランプ剛性が低い設備でも安定した加工を実現。超ハイレーキ設計+高剛性ボディ設計により、低抵抗・低振動加工を実現。独自の位置決め機構採用で、高精度かつ高い操作性で、容易なコーナー管理を実現しました。(。インサートサイズ12・16・20mmは最大8コーナ使用、8・10mmは最大4コーナ使用です。)
    用途鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・難削材の切削用:金型の彫り込み加工、傾斜加工、ヘリカル加工など、多様な加工を高能率に行うことができます。RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)4軸方向すくい角(°)10適合インサートRDET0803M0EN-□半径方向すくい角(°)-5~-8
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
  • SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSL06000EL型(ロングシャンクタイプ)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込角と大きな切込みを同時に実現。小さい切込角により切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工でも、びびらずに安定。小径対応 DMSL型登場。刃径Φ16mm~をラインアップ。
    用途平面削り、隅削り、溝加工、倣い加工、傾斜加工、プランジ加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金・チタン合金、焼入鋼切込み角度(°)17RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1.5
  • Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工種別オイルホール:あり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC09タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    61,980税込68,178
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC12タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    88,980税込97,878
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2シャンク径(Φmm)32呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4、カッタ:33首下長(mm)50レンチ7808209RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SS (ストレートシャンクタイプ・PHC07タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE15タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)切込み角度(°)90レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
  • Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工種別オイルホール:あり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)切込み角度(°)90レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9適合インサートTN U09…
  • Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SS (ストレートシャンクタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。
    用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り種別オイルホール:あり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ロングタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)100タイプロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)70呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)30レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)5
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク ショートタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)80タイプショートタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)65呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)15レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2.5
  • Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 仕上げ用ラジアスエンドミル PFR (超硬シャンク エキストラロングタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷
    高剛性ボディ:安定加工を実現する高精度・高剛性ボディ。インサートの特長:高いコーナR精度 ±8μm、外径許容差 -0.02mm、底刃にさらい刃付き、特殊処理を施すことにより刃先強度が向上。
    用途平面、側面、形状削り刃数2全長(mm)120タイプエキストラロングタイプシャンク径(Φmm)6首径(mm)5.4シャンク長(mm)78呼びレンチ:T6-D(Torx 6)外径(Φmm)6シャンク超硬シャンク首下長(mm)42レンチ7808203RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)7
  • Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SS (ストレートシャンクタイプ・PSE11タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    46,980税込51,678
    1本
    4日以内出荷
    小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。
    用途平面、側面、溝、掘り込み種別オイルホール:ありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)切込み角度(°)90レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000E型(リピータ 柄付きタイプ )

    住友電工ハードメタル
    79,980税込87,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-18
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000E型(柄付きタイプ ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    43,980税込48,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF13000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    53,980税込59,378
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-31~-15
  • 高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFCM09000E型(柄付きタイプ ファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。
    用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工全長(mm)130切込み角度(°)90シャンク径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9頭部LH(mm)50
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000E型(柄付きタイプ エクストラファインピッチ)

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20
  • 高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) 住友電工ハードメタル

    高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSX08000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□半径方向すくい角(°)-36~-20
柄付タイプ