4ページ目: 柄付タイプ

358件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ロングシャンク)

    京セラ
    33,980税込37,378
    1本
    6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(ウェルドンシャンク)

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(オーバーサイズシャンク)

    京セラ
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.2給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(標準シャンク)

    京セラ
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に形状Fig.1給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • 刃先交換式ねじ切りカッタ(長刃長タイプ) ETTL-PT タンガロイ

    刃先交換式ねじ切りカッタ(長刃長タイプ) ETTL-PT

    タンガロイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    シャンク径(Φmm)25油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応使用インサートTL25SEIR
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 モジュラー形状ホルダの採用により、加工深さや加工形状に合わせた超硬シャンク、専用アーバを選択可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・15型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ロングシャンクタイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)9(5)適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・15型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    33,980税込37,378
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)9(5)適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・エキストラロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    73,980税込81,378
    1本
    6日以内出荷
    鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18コーナーR(mm)10適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    59,980税込65,978
    1本
    6日以内出荷
    鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・ミディアム) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・ミディアム)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    49,980税込54,978
    1本
    6日以内出荷
    鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18
  • アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    34,980税込38,478
    1本
    6日以内出荷
    鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18
  • エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
  • エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
  • アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工シャンク径(Φmm)32給油方式クーラント穴あり適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000E型(柄付きタイプ)

    住友電工ハードメタル
    24,980税込27,478
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (コンビネーションシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    70,980税込78,078
    1本
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工適合インサート(R刃)ZPET250R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT120408、(外周刃 刃数)2
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
  • CMT マルチインサートミリングカッター ウェルドンシャンク カーメックス

    CMT マルチインサートミリングカッター ウェルドンシャンク

    カーメックス
    47,980税込52,778
    1本
    16日以内出荷
    全長(mm)125No.ツールNo.H29寸法S(mm)12.0寸法B(mm)12.5勝手取付ねじSR-S16S寸法Tmax(mm)3.6適合トルクスキーSR-K16シャンク径(mm)25切削径(Φmm)41チップタイプSI16
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ) 三菱マテリアル

    両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX400(シャンクタイプ)

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWX400」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。【特長】。1.両面インサート式により6コーナ使用可能。2.さらい刃を大Rとすることで良好な仕上げ面を実現。3.曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制。4.最大インサート厚み9mmにより優れた耐欠損性とダイレクトクランプで安定したインサートの固定を実現。5.カッタボディの曲面形状をしたインサート保持部は、インサートとボディのクリアランスを適切に確保し、インサート損傷時や切りくず擦過時のボディ損傷を抑制。6.インサート厚みの向上により、シートレスを実現させることで、チップポケットが確保されカッタボディの刃数展開が豊富。7. 豊富な材種展開で幅広い被削材に対応。
    用途汎用一般切削・肩削り用全長(mm)125勝手Rヘッド長(mm)40切込み角度(°)90穴の有無クーラント穴有シャンク径(mm)32最大切込み(mm)8.2
  • 刃先交換式ボールエンドミル BMR03 株洲工具

    刃先交換式ボールエンドミル BMR03

    株洲工具
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    用途フライス加工
  • 刃先交換式エンドミル EMP01 株洲工具

    刃先交換式エンドミル EMP01

    株洲工具
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    用途フライス加工
  • ねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN07 タンガロイ

    ねじ止め式直角肩加工用 柄付きカッタ EPTN07

    タンガロイ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    穴の有無RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプレシジョンF MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールプレシジョンF

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    S字の切れ味! 強ねじれ刃形による美しい加工面 取付けR精度±0.01mm :ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
    用途仕上加工用
  • ボールプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールプレシジョン

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    仕様インサート数:3、カッター種類:5刃数4
  • ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    刃数2
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
柄付タイプ