絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)
- サンドビック(21)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(17)
- DIJET(ダイジェット工業)(16)
- 住友電工ハードメタル(15)
- タンガロイ(14)
- ケナメタル(9)
- イスカル(8)
- 京セラ(4)
- 三菱マテリアル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

Phoenix(フェニックス) 多機能カッタ PMD SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷多機能カッタPMDシリーズは、2種類のインサートを使用することで「突込み→横引き」の連続加工が可能です。一本で掘り込み、ランピング、ヘリカル穴あけ、穴加工など様々な加工にも対応し、穴加工では穴底をフラットにすることができます。優れた切りくず分断性でトラブルの無い安定加工を実現します。用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼(40~43HRC)・ダイカスト用鋼(43~48HRC)・調質鋼(50~55HRC):平面、側面、溝、掘り込み、座ぐり、プランジ、穴、ヘリカル穴あけ、ランピング加工仕様オイルホールあり刃数1溝数2切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC09タイプ)
OSG(オーエスジー)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数3呼びレンチ:T15-D(Torx 15)レンチ7808208RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)1適合インサートSDMT09T308SR-GM、SDMT09T308ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC12タイプ)
OSG(オーエスジー)¥87,980税込¥96,7781個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.19径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T20-D(Torx 20)外径(Φmm)16.4レンチ7808209取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径33Φmm最大切込み(mm)2適合インサートSXMT120410SR-GM、SDMT120410ER-SM
Phoenix(フェニックス) 高送りラジアスカッタ PHC SF (ねじ込みタイプ・PHC07タイプ)
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり呼びレンチ:T8-D(Torx 8)レンチ7808205RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)0.8適合インサートSPMT070305SR-GM、SPMT070305ER-SM
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE11タイプ)
OSG(オーエスジー)¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:8IP-D(Torx 8IP)レンチ7808225RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)10適合インサートZD T11T…
Phoenix(フェニックス) 丸駒カッタ PRC SF (ねじ込みタイプ)
OSG(オーエスジー)¥92,980税込¥102,2781個4日以内出荷広いインサートポケットにより切りくず排出性を向上。3次元加工に対応したボディ逃がし形状。インサート回転止め:インサートの切欠けに合わせてセッティング。押え金が不要なため、切りくず排出がスムーズ。用途平面、側面、溝、掘り込み、形状削り仕様オイルホールあり刃数2全長(mm)40質量(kg)0.16径(Φmm)端面:28呼びレンチ:T15-D(Torx 15)外径(Φmm)18適合ホルダシャンクホルダ:SF-M16SS32-35、SF-M16SS32-120CS、SF-M16SS32-190CSレンチ7808208取付径(Φmm)17ねじサイズM16RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)22カッタ径外径30Φmm適合インサートRPH 12…
Phoenix(フェニックス) 肩削りカッタ PSE SF (ねじ込みタイプ・PSE15タイプ)
OSG(オーエスジー)¥53,980~税込¥59,378~1個4日以内出荷小径~大径の豊富なバリエーションにより、幅広い加工領域に対応可能。荒取り加工における加工時間短縮を実現。低抵抗仕様により小型マシニングセンタでも高能率加工が可能。刃太タイプは、シャンク径よりも工具外径の方が大きいため、金型部品などの深い立壁加工やポケット加工に最適です。用途平面、側面、溝、掘り込み仕様オイルホールありタイプ刃太タイプ呼びレンチ:15IP-D(Torx 15IP)レンチ7808228RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)14適合インサートZDKT15…
肩削りカッタ ねじ込みタイプ PSE SF OSG Phoenix(PSE07)
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷豊富なインサートバリエーションで幅広い被削材に対応します。 底部ノッチによりランピングやヘリカル加工事に切りくずを2つに分断。 切りくずの嚙み込み・巻きつきの発生を抑制し、スムーズに加工可能。刃長(mm)6油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応