116件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーカッタ  モジュラーヘッドタイプ MSU DIJET(ダイジェット工業)

    アンダーカッタ モジュラーヘッドタイプ MSU

    DIJET(ダイジェット工業)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    MSU形 プランジ加工用 モジュラーヘッドタイプ クーラント穴付き
    用途アンダーカット寸法θ1°45
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG DIJET(ダイジェット工業)

    マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG

    DIJET(ダイジェット工業)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
  • エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX DIJET(ダイジェット工業)

    エクストリームダイメイト モジュラーヘッド MTX

    DIJET(ダイジェット工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    切れ味と強度を兼ね備えたラジアスカッタ クーラント穴付き
    用途難削材・形状加工用 平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工寸法R(mm)6寸法Lf(mm)43寸法MDM16適合インサートRNMU1205MOE-※※
  • ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX DIJET(ダイジェット工業)

    ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX

    DIJET(ダイジェット工業)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    高能率・高精度な肩削り加工が可能 クーラント穴付き
  • スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX DIJET(ダイジェット工業)

    スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX

    DIJET(ダイジェット工業)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    クーラント穴付き
    用途荒・形状加工用 曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)使用インサート(主刃)1、(副刃)1
  • SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業)

    SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
  • 高精度版QMマックス MQT DIJET(ダイジェット工業)

    高精度版QMマックス MQT

    DIJET(ダイジェット工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷
    QMマックスの高精度タイプ。従来タイプよりもボディバランスを向上し、5軸加工機等の複合加工機にも対応。 クーラント穴付き
    用途傾斜面・側面仕上げ加工用・肩削り加工用 平面削り、肩削りタイプモジュラーヘッドタイプ適合インサートXP※※100308ZER-R、YPHW1003※※Z※R-※※、ZPMT1003※※ZER-PL
  • マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX DIJET(ダイジェット工業)

    マルチエクストリーム モジュラーヘッドタイプ MEX

    DIJET(ダイジェット工業)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    同一インサートで高送り/肩削り加工が可能なマルチカッタ クーラント穴付き
  • SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-スミデュアルミル DMSW08000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    複合円弧形状の切れ刃により、小さい切込みと大きな切込みを両立。1刃当たりの送り量最大3.5mm/tの高能率加工が可能。インサートは両面6コーナー仕様で経済的。安心感のある厚さ7mmを採用。1刃当たりの送り量2.0mm/t以上の高送り加工でも、ワイパーインサート無しで良好な面粗さを実現。小さい切込角が切削抵抗を背分力方向へ制御。工具突出しが長い加工におけるびびりを抑え、高能率化が可能。
    用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工の高能率粗加工。長さ(mm)5(LS2)全長(mm)63被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼入鋼有効長(mm)40取付ねじサイズM16取付径(Φmm)17寸法L11(mm)10(平取部)スパナサイズ(mm)24
  • CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 390防振肩削りフライスカッター

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防振型円筒シャンク
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工適合インサートMPHW0603○○ZEL、MPHW06030○ZEL-○○、MPHW0603○○ZFL、MPNW0603○○ZEL
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用チップ数1
  • 高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様) 京セラ

    高切込み対応 高送りエンドミル MFH Boost(モジュラー・ミリ仕様)

    京セラ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
    用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に給油方式クーラントホール有すくい角(°)-10最大切込み(mm)2.5
  • アルファ 高送りラジアスミル ASRM形(モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASRM形(モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (モジュラータイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・15型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (モジュラータイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き適合インサートWDNW09T320、WDNT09T320、WDNT09T320-B、WDNT09T320ZH
  • アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工幅(mm)(スパナ2面)22給油方式クーラント穴あり寸法Lf(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16接触面の径(mm)28.8適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5寸法L11(mm)平取部:10
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
  • アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
    用途金型製作、部品加工用
  • アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
    用途中仕上、仕上加工用
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-HF

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR ケナメタル

    モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    RIQリーマー用インサート。RIQ-EDR。リーマーインサート
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラータイプ