特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
139件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
    用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工幅(mm)(スパナ2面)22給油方式クーラント穴あり寸法Lf(mm)40接続口径(Φmm)17取付ねじサイズM16接触面の径(mm)28.8適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
  • SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ17000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    20,980税込23,078
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5寸法L11(mm)平取部:10
  • SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ) 住友電工ハードメタル

    SEC-ウェーブミル WEZ11000M型(モジュラータイプ)

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    精緻を極めた”万能”カッタ。さまざまな加工に対応。優れた加工品位:刃先形状の最適設計と高精度造形技術の組み合わせにより、優れた壁面精度と仕上げ面品位を実現。低抵抗で優れた切れ味:加工音の低減とバリの発生を抑制。切れ味を追求した研摩級インサートもラインアップ。あらゆる被削材に適用可能な汎用材種:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に適用可能な新材種ACU2500が登場。広範な分野の加工に対応。傾斜加工・ヘリカル加工・プランジ加工に対応.様々なアプリケーションへ適用可能!
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属。平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工、傾斜加工、ヘリカル加工、プランジ加工。長さ(mm)LS2:5
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
  • アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)
  • アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
    用途金型製作、部品加工用
  • アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)。モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。
    用途中仕上、仕上加工用
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX300(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU12勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)11
  • 高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ) 三菱マテリアル

    高効率加工用多機能カッタ VPX200(スクリューインタイプ)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高強度だけでない縦刃カッタの登場。多機能カッタとしての課題を解決。高負荷加工はもちろん、ランピング加工まで実現。インサートを縦に配置することで、高いホルダ剛性を確保。ランピング加工やヘリカル加工時にインサートの付け替えをすることなく対応可能。
    用途さまざまな加工形態に対応:肩削り加工、ランピング加工、ポケット加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、正面削り加工。適合被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、高硬度鋼適合LOGU09勝手R切込み角度(°)90最大切込み(mm)8
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-HF

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR ケナメタル

    モジュラーリーマー インサート RIQ-EDR

    ケナメタル
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    RIQリーマー用インサート。RIQ-EDR。リーマーインサート
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    78,980税込86,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    73,980税込81,378
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。径方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 5xD

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。5xD
    シャンクストレートシャンク
  • モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD ケナメタル

    モジュラーリーマーシャンク KST-SS 3xD

    ケナメタル
    38,980税込42,878
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーリーマー用。ストレートシャンク。軸方向クランプ。3xD
    シャンクストレートシャンク
  • アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼系材料の高速高能率加工を実現!!。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工エアー穴あり
  • カッター HM90 イスカル

    カッター HM90

    イスカル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    適合インサートEPNW0603TN-8、EPMT0603TN-8、EPMT0603EN-8LF
  • カッター HCM イスカル

    カッター HCM

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
  • ニューバック&フォースカッター DIJET(ダイジェット工業)

    ニューバック&フォースカッター

    DIJET(ダイジェット工業)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
  • SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-モジュラーツール ウェーブラジアスミルRSX型 ヘッド

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • SEC-モジュラーツール ウェーブミルWFX型 ヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-モジュラーツール ウェーブミルWFX型 ヘッド

    住友電工ハードメタル
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
  • シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ イスカル

    シュレッドミルP290 ヘリカルエンドミルホルダ

    イスカル
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    セレーション切れ刃エンドミルです。 高い切り屑排出性は長い突出し時の加工においても、加工中の振動を大幅に抑制し高い効果を発揮します。 セレーション切刃フライス工具です。
    用途90度ヘリカルカッター、P290セレーション切刃は、山の位置がラップしない、位相をずらした形でセットされ、チップを有効に活かした壁面加工が可能仕様3刃列セット内容レンチ、スクリュー材質スチール刃径(Φmm)40適合チップP290ACKT/ACCT1806…
  • カッター HCE イスカル

    カッター HCE

    イスカル
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
  • エアロチッパー モジュラーヘッド MAL DIJET(ダイジェット工業)

    エアロチッパー モジュラーヘッド MAL

    DIJET(ダイジェット工業)
    39,980税込43,978
    1本ほか
    3日以内出荷
    用途仕上・多機能加工用
  • アルファモジュラーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファモジュラーミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    取付径(Φmm)M16RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド サンドビック

    HSKカップリングアダプタ ファインボーリングヘッド

    サンドビック
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    切削油内部給油工具径調整(mm)0.002加工公差IT6
  • CoroBore(R) BR30用スライダー サンドビック

    CoroBore(R) BR30用スライダー

    サンドビック
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • CoroMill(R) 210 正面フライスカッター サンドビック

    CoroMill(R) 210 正面フライスカッター

    サンドビック
    52,980税込58,278
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • CoroPlex(R) MT フライス・旋削加工用多機能工具 サンドビック

    CoroPlex(R) MT フライス・旋削加工用多機能工具

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroBore(R) 825ツールボディ

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ サンドビック

    Coromant Capto(R)ファインボーリングヘッドアダプタ

    サンドビック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ サンドビック

    Coromant Capto(R) Duobore(TM) ツールボディ

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
  • ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル加工 Crownloc(クラウンロック) SD101

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。L/D=1.5Dタイプです。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
    トラスコ品番490-2436

フライスカッター』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラータイプ