絞り込み
明るさ(Lm)
- 900~1000未満(1)
- 4000~5000未満(1)
主な用途
- 家庭用(1)
解像度
- FHD(1)
設置方式
- 天井引掛(1)
投影法式
- DLP(1)
ブランド
- popIn
- EPSON(36)
- RICOH(リコー)(10)
- Acer(エイサー)(9)
- BenQ(ベンキュー)(8)
- シャープ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JMGO(6)
- 高橋国際商事(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- RAMASU(ラマス)(3)
- REGZA(3)
- NEC(2)
- 富士倉(2)
- WIS(2)
- WIZZ(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- JVC(ビクター)(2)
- サカセ化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「明るさ(Lm)」から絞り込む
900~1000未満(1)
4000~5000未満(1)

Aladdin X2 Plus(アラジン エックスツー プラス)
popIn¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷天井の一般的な照明器具シーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載。コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクターです。材質天板:アルミ板(黒色塗装)+PCシート、外筐:PC+ABS、シェード:アクリル質量(kg)4.9定格電圧(V)100-110定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)160定格寿命(時間)30000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)476×145×476光源RGBB LED角度調整範囲【投影】上下可動域:0~32度、台形補正:水平40度、垂直40度メモリー2GB色温度(K)2700~6500、無段階調色解像度FHD主な用途家庭用使用CPUT950X2設置方式天井引掛スピーカー実用最大出力:8W+8W動作温度(℃)5~35光束(Lm)デフォルト3800、最大4300、無段階調光OSAndroid 9.0明るさ(Lm)900 ANSIRoHS指令(10物質対応)対応表示素子DLP(R) 0.33 1080p DMDBluetooth5.0演色指数(Ra)80投影方式単板DLPTM方式ストレージ32GB適用畳数~8畳無線LAN2.4/5GHz、Wi-Fi 6(IEEE 802.11b/g/n/ac/ax)
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980