絞り込み
明るさ(Lm)
- 4000~5000未満(2)
解像度
- WUXGA(1)
入力端子
- HDMI(1)
アスペクト比
- 16:10(1)
コントラスト比
- 50000:1(1)
- 3000000:1(1)
ブランド
- NEC
- EPSON(36)
- RICOH(リコー)(10)
- Acer(エイサー)(9)
- BenQ(ベンキュー)(8)
- シャープ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JMGO(6)
- 高橋国際商事(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- PLUS(プラス)[文具](3)
- RAMASU(ラマス)(3)
- REGZA(3)
- 富士倉(2)
- WIS(2)
- WIZZ(2)
- ダイアモンドヘッド(2)
- JVC(ビクター)(2)
- サカセ化学工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「明るさ(Lm)」から絞り込む
4000~5000未満(2)

レーザー光源液晶プロジェクター
NEC¥689,800税込¥758,7801個翌日出荷長寿命レーザー光源を採用し、様々な設置に対応可能なレーザー光源液晶プロジェクター。質量(kg)8.10色白シリーズViewLight光源(mm)レーザーコントラスト比3000000:1解像度1920×1200入力端子【映像】HDMI×2 、ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】HDMI×2 、ステレオミニジャック×1、画面サイズ55型~130型出力端子【映像】ミニD-Sub 15 ピン×1、【音声】ステレオミニジャック×1明るさ(Lm)4500アスペクト比16:10商品タイププロジェクター投射距離(m)0.52~1.27
レーザー光源DLPプロジェクター
NEC¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷レーザー光源により明るく鮮やかな画面を投写。コンパクトサイズのスタンダードモデル。仕様●LAMP種類:レーザーダイオード●VCCI:対応 VCCI-B●その他環境及び安全規格:S-TUV●ズーム機能:あり。手動ズーム●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●投写距離:7.98m●最大解像度(RGB信号):WUXGA●本体サイズ(D):116mm●本体サイズ(H):216mm●本体サイズ(W):278mm●環境自己主張マーク:あり(NECエコシンボル)●画像入力端子(PC入力):HDMI●画像入力端子(ビデオ入力):HDMI●画面サイズ(最大):313型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コードセットにて適合。本体はDC入力機器のため適用除外。●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に直接接続しない為)●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●音声入力端子(PC入力):ステレオミニジャック HDMI●音声入力端子(ビデオ入力):HDMI電源AC100V 50/60Hz本体質量(kg)約3表示方式DLP最大消費電力(W)195コントラスト比50000:1輝度4200lm色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)走査周波数(水平)15~140kHz走査周波数(垂直)24~120HzケーブルHDMIケーブル(1.8m)スピーカー8W モノラルスピーカRoHS指令(10物質対応)対応
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980