絞り込み
ブランド
- シャープ(3)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RICOH(リコー)(1)
- BenQ(ベンキュー)(1)
明るさ(Lm)
- 3000~4000未満(1)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 7000~8000未満(1)
主な用途
- スクール用(3)
- ビジネス用(2)
解像度
- 4K(2)
- WUXGA(3)
- WXGA(4)
設置方式
- 天井引掛(2)
- 置き型(4)
入力端子
- DC(1)
- HDBaseT(1)
- HDMI(5)
- USB(3)
- その他(1)
- ステレオミニジャック(2)
- ミニD-Sub 15ピン(1)
DC・HDBaseT・HDMI・USB・その他・ステレオミニジャック・ミニD-Sub 15ピン
アスペクト比
- 16:10
- 16:9(5)
投影法式
- 3LCD(2)
- DLP(2)
3LCD・DLP
コントラスト比
- 50000:1(1)
- 100000:1(1)
- 300000:1(1)
- 3000000:1(4)
50000:1・100000:1・300000:1・3000000:1
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 100,000円以上(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
プロジェクター :「USB C HDMI」の検索結果
プロジェクターとは、映像や画像をスクリーンに表示するディスプレイ装置の本体です。スリムなモデルでは、A4サイズで厚さ43mm、重さ2.3kgの小型で薄型のタイプがあります。スリムながら高機能搭載の革新的なモバイルスタイルです。スマートフォンなどのさまざまな機器に接続可能なHDMI端子搭載のプロジェクターは、ケーブル1本で音や映像を投影できます。手のひらサイズのコンパクトなプロジェクターは、すぐに使える手軽さが特長。 半導体光源を採用した、水銀不使用のエコフレンドリーなタイプもあります。
「明るさ(Lm)」から絞り込む
3000~4000未満(1)
4000~5000未満(3)
5000~6000未満(1)
6000~7000未満(1)
7000~8000未満(1)

DLPプロジェクター WXGA(1280x800) 4000ANSIルーメン/レーザー光源
BenQ(ベンキュー)¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷解像度 WXGA(1280x800)。明るさ 4000ANSIルーメン。単板DLP方式。メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源採用(光源寿命約20000時間)。通常焦点設計(最短2.6mで約100インチ) 。USB-C端子搭載。最大30度までの垂直・水平台形補正。画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト+デジタルシフト+角合わせ調整+スクリーンの塗りつぶし。防塵設計(IP5X)。色再現性Rec.709 92%、約10億7000万色。DLP方式ならではの超高コントラスト比 3000000:1。10Wスピーカー内蔵で外付けスピーカー不要。1.3倍光学ズーム。HDMI端子 (v2.0)×2。4KUHD対応。3D対応。クイックON/OFF。3kg以下の日本一番軽い4000ANSI のレーザープロジェクター(ベンキュー調べ)付属品ワイヤレスUSBドングル:QP30(オプション)、リモコン(電池付き):RC×016、電源コード:1.8m×1、クイックスタートガイド×1、保証書、天吊金具:CMP-80(オプション)仕様●投写比:1.21~1.57●ズーム倍率:1.3倍●投写オフセット:102.5%●台形補正:自動縦±30度、横±30 度●Rec.709 カバー率:90%●動作音 (標準/Eco)(dB):34/28●投写方式:DLP方式●キャリーバック:CBP-MS61質量(g)2900+/-100電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:200(100VAC)、191(220VAC)・スタンバイ時:0.5未満レンズF/#=2.59~2.87、f=16.88~21.88 mm光源レーザーコントラスト比3000000:1(FOFO値)本体サイズ(mm)303.5(W)×112.4(H)×224.7(L)解像度WXGA (1280×800)、入力対応:VGA(640×480)~4K UHD(3840×2160)色再現性約10億7000万色応答速度8.3ms(1080P 120Hz)水平周波数(kHz)15~135垂直周波数(Hz)23~120光源寿命標準:20000時間、 ECO 20000hrs、スマートエコ 20000時間スピーカー×110Wモード画像モード:高輝度、HDR10、HLG、インフォグラフィック、プレゼンテーション、スプレッドシート、ユーザー 1、ユーザー 2、ビデオ会議動作温度(℃)0~40入出力HDMI入力:×2、HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2)、HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2)・USB Type-A:×2、USB Type-A-1 (2.0/1.5A給電/サービス)、USB Type A-2 (2.0/1.0A給電/Wi-Fiドングル)・USB Type-C:×1、 Display Port with PD out 5V/1A・RS232入力(9ピン):×1明るさ4000 (ANSI ルーメン)アスペクト比16:10オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1
短焦点プロジェクター RICOH PJ WXL4960
RICOH(リコー)¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷教室で使いやすく、先生の板書を優先し生徒の学ぶ環境に配慮した設計コンパクトサイズのレーザー光源プロジェクターコントラスト比100000:1最大解像度1280×800主な用途学校入力端子HDMI、Type-C設置方式置き型明るさ(Lm)4000(標準)アスペクト比16:10投影方式単板DLP(R)方式
液晶レーザープロジェクター(ポータブル、WUXGA)
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷付属品ワイヤレスリモコン×1個、電源コード×1本、単4形乾電池×2個仕様●オンモード消費電力(光源電力):215W[ノーマル]・165W[ECO]・160W[静音]●待機消費電力(スタンバイ状態):14W[音声設定]の[スタンバイ時動作]を[オフ]、[高速スタートアップ]を[オフ]、DC 出力端子接続なし時・0.4W[ECO]●熱量:最大820BTU●光出力半減時間:20000時間(光源電力)[ノーマル/静音]・24000時間[ECO]●フィルターメンテナンス時期:20000 時間(ほこり環境 0.08mg/m3の条件下の場合)・10000 時間(ほこり環境 0.15mg/m3の条件下の場合)・フィルターのクリーニングサイクルは使用環境によって異なります・フィルターは 2 回まで洗えます●投写画面サイズ:30~300型●周辺照度比:85%●[台形ひずみ補正角度]垂直:±25°(オート、マニュアル)●水平:±35°(マニュアル)●水平/垂直(360°設置フリー)●対応するインターネットプロトコルバージョン:IPv4・IPv6●キャビネット:樹脂成型品●リスクグループ:リスクグループ2(IEC 62471-5:2015)幅(mm)349(脚最小時)質量(kg)約4.2サイズ0.64型高さ(mm)105(脚最小時)奥行(mm)309(脚最小時)レンズ手動ズーム/1.2倍、スローレシオ/1.36-1.64:1、手動フォーカス:F=1.61~1.76、f=19.1~23.0mm電源コード(m)2騒音値(dB)35[ノーマル/ECO]/24[静音]使用電源(V)AC100、50/60Hz最大消費電力(W)240コントラスト比3000000:1(全白 / 全黒)(測定条件:[映像モード]を[ダイナミック]、[ダイナミックコントラスト]を[1]に設定時)解像度WUXGA(1920×1200ドット)主な用途スクール用、ビジネス用光出力4600lm設置方式天つり、床置き接続端子HDMI 19p×2系統・HDCP 1.4 対応、Deep Color 対応、4K信号入力対応(4K30Pまで)、CEC対応・音声信号:リニアPCM(サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz)[HDMI 1 IN/ 2 IN]、D-sub 15p×2系統(メス型)[COMPUTER 1 IN / 2 IN]、0.7V[p-p] 75Ω(G-SYNC時1.0V[p-p]75Ω) HD/SYNC、VD:TTL ハイインピーダンス 正/負極性自動対応、Y:1.0V[p-p]同期信号を含む、PBPR:0.7V[p-p]75Ω[YPBPR]、M3ステレオミニジャック×2系統0.5V[rms]、入力インピーダンス22kΩ以上[AUDIO 1 IN/ 2 IN]、M3ステレオミニジャック×1系統(ステレオ対応可)0V[rms]~2V[rms](可変)、出力インピーダンス2.2kΩ以下[AUDIO OUT]、D-sub 9p×1系統(メス型)コンピューター制御用(RS-232C準拠)[SERIAL IN ]、RJ-45×1ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX)[LAN]、タイプA×1系統・メモリビューワー機能用/ワイヤレスモジュール(別売AJ-WM50GT)用 /給電(DC5V、最大2A)用[USB(VIEWER/WIRELESS/DC OUT)]対応信号ビデオ系信号解像度:480i (525i)、576i (625i)、480/60p ~ 1080/50p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:13.5 MHz ~ 162 MHz[COMPUTER信号入力]、ビデオ系信号解像度:480/60p、576/50p~4096×2160/30p・コンピューター系信号解像度:640×480~1920×1200(ノンインターレース)・ドットクロック周波数:25MHz~297MHzスピーカー10W(モノラル)動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(非結露)レーザークラスクラス1(IEC/EN 60825-1:2014)画素数2304000画素(1920×1200ドット)デジタルズームスローレシオ:1.36~2.05:1(換算値)(光学ズーム併用時)[拡張]アスペクト比16:10投影方式3LCDリフレッシュレート(Hz)60(垂直走査周波数によって異なります)
プロジェクター
エスコ¥358,000税込¥393,8001台3日以内出荷約47cmから130インチを投写可能な超短焦点プロジェクター。スクリーンとプロジェクターの間の距離が極めて短く、発表者の影が入りません。教室の黒板上や会議室のホワイトボード上に設置した利用に最適なプロジェクターです。設置性の高い360度回転設置可能。持ち運びも容易な4.0kgの軽量ボディ。耐久性が高く起動とシャットダウンが早いOptoma DuraCoreレーザー技術。角度のある位置からのスクエアな投写を可能にする「4方向ジオメトリック調整」があります。正面投写の困難な設置位置でも、きれいな四角形で投写が可能になります。IP6X防塵性能により、堅牢で気密性に優れた高い信頼性。内蔵スピーカーは、ビジネスシーンに優れた音質を提供します。付属品電源コード、ACアダプター、リモコン(CR2025)、取扱注意書(QRコード)。材質ABS樹脂質量(kg)ACアダプター:0.5色ホワイト消費電力(W)176±15%(ブライトモード)電源本体:DC19.5V 9.23A、付属ACアダプター:AC100~240V(50/60Hz)方式投写方式:DLP Technoogy表示80~130型本体質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×328×110レンズF=2.44、f=-3.70mm、ズーム無し騒音値(dB)27(エコモード)機能キーストン補正:水平±5°、垂直±5°光源レーザーコントラスト比300000:1解像度WXGA動作環境気温5~40℃、湿度10~85%(結露無きこと)、標高3000m以下入力端子HDMI(V1.4b)×2光源寿命30000時間 (エコモード)スピーカー15W(モノラル)出力端子オーディオ(3.5mmジャック)×1、USB-A(5V 1.5A)×1画素数1280×800外部コントロール端子RS-232C×1、RJ45×1明るさ(Lm)3200距離投写距離:0.184m(80型)~0.471m(130型)電気信号UHD、FHD、HD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA、Mac。入力端子:HDMI(V1.4b)×2アスペクト比16:10HDR対応非対応防塵機能IP6X
レーザープロジェクターViewLightスタンダードモデル(ホワイト)
シャープ¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷レーザー光源採用の明るい画面と小型・軽量化を両立。コントラスト比50000:1
プロジェクター
シャープ¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷コンパクトな筐体に基本性能が充実したスタンダードモデル付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様アース付き、2ピン)、クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書仕様照度半減時期(目安):20000時間質量(kg)約5.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)動作時:最大330、静音269(静音1)/185(静音2)、スタンバイモード時:最大5.55、ネットワーク有効時0.82、ネットワーク無効時0.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約390×約294×約116、突起部含む:約390×約294×約128騒音値(dB)29~39保存温度(℃)-10~50機能レンズシフト非対応光源レーザーダイオード+蛍光体定格入力電流(A)3.3コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)主な用途スクール用/ビジネス用色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)入力端子HDMI×2、HDBaseT×1設置方式天井引掛/置き型スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)10~85(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.35-1.64:1画面サイズ30~300型F値F=1.61~1.76/f=19.1~23.0mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1明るさ(Lm)5000/5300(センター)RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)投影方式3原色液晶シャッタ投映方式走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:24~85Hz使用高度(m)0~3000USBUSBタイプA×1 電源供給 5.0V/1.5A、タイプB×1(サービス用)
プロジェクター
シャープ¥399,800~税込¥439,780~1台7日以内出荷密閉構造による低騒音設計で会議室や教育機関の利用に適したプロフェッショナルモデル付属品リモコン、単4形アルカリ乾電池(リモコン用)2本、 電源コード(約3.0m:AC100V国内仕様アース付き、 2ピン)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、 クイックスタートガイド、重要なお知らせ、保証書、 セキュリティラベル仕様照度半減時期(目安):25000時間電源(V)AC100 50/60Hz方式3原色液晶シャッタ投映方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)突起部含まず:約480×約407×約122、突起部含む:約480×約407×約143保存温度(℃)-10~50機能手動レンズシフト(水平:±20%/垂直+44%、-0%)光源レーザーダイオード+蛍光体コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラスト「オン」時)最大解像度デジタル:3840×2160ズーム手動ズーム解像度WUXGA(1920×1200)色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)スピーカー16W モノラルスピーカー内蔵フォーカス手動フォーカス動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)保存湿度(%)20~80(ただし、結露しないこと)比率投写距離比:1.08-1.76:1画面サイズ30~300型F値F=1.58~2.02、f=15.3~24.6mm画素数2304000画素(1920×1200ドット)外部コントロール端子RS-232C(D-Sub9ピン)×1、RJ-45×1RoHS指令(10物質対応)対応補正機能台形歪み(水平/垂直):水平±30度/垂直±30度グリーン購入法適合音声出力ステレオミニジャック×1アスペクト比0.64型(16.3mm)×3枚(アスペクト比16:10)映像入力HDMI×2、HDBaseT×1走査周波数水平/デジタル:15~100kHz、垂直/デジタル:50~120Hz使用高度(m)0~2600(1600~2600はファンモード「高地」)USBUSBタイプA×1、電源供給5.0V/2.0A
『データプロジェクター』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800