絞り込み
機能
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下首振(1)
  • 機能左右首振(1)
  • 機能風量調節(2)
ハネ径(cm)
  • 40(1)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • トヨトミ
  • アイリスオーヤマ(20)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • オーム電機(10)
  • スリーアップ(7)
  • ツインバード(6)
  • アピックス(6)
  • Vornado(6)
  • おおたけ(5)
  • TOPLAND(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • ゼピール(3)
  • cado(3)
  • エスコ(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • TEKNOS(2)
  • siroca(2)
  • 東京メタル(2)
  • Chrester(コンフォー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合床面積から絞り込む
  • 壁掛けサーキュレーター トヨトミ

    壁掛けサーキュレーター

    トヨトミ(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
    用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
  • ACフロア扇風機 FS-F40R(W) トヨトミ

    ACフロア扇風機 FS-F40R(W)

    トヨトミ
    12,780税込14,058
    1台
    当日出荷
    大きな羽で遠くまで風を届けます。羽は静電気防止加工でホコリの付着を減らしました。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構を搭載しています。
    用途事務所やフロアの送風・循環に。トラスコ品番713-6006幅(mm)450高さ(mm)1160~1400羽枚数5奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49首振角度(°)60風量調整3段階高さ調節無段階タイマー切(3時間)首振り有り設置形態スタンド上下角度調節上20度・下8度
サーキュレーター