絞り込み
電源
  • AC(6)
ハネ径(cm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
機能
  • 機能上下角度調整(4)
  • 機能切タイマー(3)
  • 機能左右首振(6)
  • 機能風量調節(6)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
モーター
  • ACモーター(5)
ハネ枚数
  • 3(6)
  • 5(1)
  • 7(1)
3・5・7
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • TOPLAND(18)
  • タイムリー(16)
  • TEKNOS(5)
  • オーム電機(2)
  • カシムラ(2)
  • おおたけ(2)
  • ライフオンプロダクツ(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • エレコム(1)
  • ツインバード(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マキタ(1)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(1)
  • アピックス(1)
  • 大作商事(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電源」から絞り込む
AC(6)
  • 扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー YAMAZEN(山善)

    扇風機 18cm クリップ扇風機 左右首振り 風量2段階 切タイマー

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    当日出荷
    切タイマー搭載 使い勝手の良いクリップファン クリップ式扇風機。羽根:直径18cm・3枚。風量切替:2段階。操作方法:スライドスイッチ式。切タイマー:3時間。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式
    用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 省エネ 節電 シンプル質量(kg)1.3色ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×29.5風量調整2段階1時間あたりの電気代目安(円)0.6/0.5 (50/60Hz)左右首振あり上下角度調整あり(手動)切タイマーあり(~3時間)
  • 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    当日出荷
    キッチンや脱衣所等省スペースで大活躍のクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ式扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 シンプル おしゃれ 省エネ eco質量(kg)1.7色ホワイト消費電力(W)32/29(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43
  • 扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    当日出荷
    キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。風向き360度変更対応(手動)。軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機。組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる
    用途卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ質量(kg)1.3色羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38風量調整○1時間あたりの電気代目安(円)0.9/0.7 (50/60Hz)左右首振○上下角度調整○
  • 扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 クリップ扇風機 卓上&クリップ扇風機 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY扇風機 デスクにおけるコンパクトサイズ。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。左右風向き360度変更対応(手動)。組立不要で届いてそのまま使える。クリップ扇風機時:別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
    用途卓上扇、デスクファンとして。卓上クリップ扇風機 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス質量(kg)【卓上扇時】1.4【クリップ扇時】1.3色羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)モーターACモーター電源コード(m)1ハネ枚数3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【卓上扇時】20.5×22.5×34.5【クリップ扇時】20.5×22.5×38風量調整○左右首振○上下角度調整○
  • 扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階 YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 左右首振り 18cm 切タイマー 風量2段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,598税込¥3,958
    1台
    当日出荷
    遠くまで風が届くトルネードガード採用 切タイマー搭載の卓上扇風機。羽根:直径18cm・3枚。切タイマー:3時間。風量切替:2段階。操作方法:ロータリースイッチ式。風向上下角度調節(手動式)。首振り機能(後方に首振りつまみ)。上下向き角度:上下合計30度。左右首振り角度:左45度、右45度。樹脂トルネードガード。机の上などに置けるコンパクトサイズ
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 卓上扇 デスクファン 左右首ふり コンパクト 小型 机 シンプル おしゃれ オフィス 事務所 省エネ 節電 換気質量(kg)1.1色ホワイト消費電力(W)19/17(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3モーターACモーター電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×18.5×30風量調整2段階左右首振○切タイマー○
  • 扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上&クリップ マグネット 充電式 USB 風量4段階 コードレスファン

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    5日以内出荷
    卓上/クリップ/マグネットの3WAY設置対応 充電式クリップ扇風機。コードレス使用で場所を選ばない。モバイルバッテリー対応。◇使用時間:風量[1]/9時間、風量[2]/4時間、風量[3]/2.5時間、風量[4]/1.5時間。◇風量:4段階。◇手動角度調節:[上下]-30度-100度、[左右]335度。◇入力:DC5V / 1A(USB)。◇内蔵電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh。◇内蔵電池の充電時間:約3時間。◇使用環境温度:0度-40度。◇充電環境温度:常温
    用途暑さ対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 卓上扇 クリップ扇 マグネット 充電式 USB扇風機 卓上扇風機 風量4段階 コードレスファン付属品USBケーブル(Type-C)色グレージュ質量(g)730ケーブル長(m)【USBケーブル】0.8ハネ径(cm)15モーターACモーター入力DC5V / 1A(USB)機能上下角度調整:あり、左右首振り:あり、風量調節:あり風量4段階ハネ枚数7保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×13×21充電時間(時間)【内蔵電池】約3内蔵電池充電式リチウムイオン電池 3.7V / 2000mAh / 7.4Wh
  • 扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2色羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3枚電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33風量調整2段階左右首振自動上下角度調整手動
  • 扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応
    用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
  • ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)

    ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    5日以内出荷
    持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機。20cm5枚羽根。上下手動調整可能。切タイマー機能。持ち運びに便利な取っ手付き。暗いところで活躍するLEDライト付き。ACアダプター付属
    用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h

『小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

卓上用扇風機