絞り込み
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
機能
  • 機能風量調節(4)
ハネ枚数
  • 7(1)
ブランド
  • TAIGASHOJI(大河商事)
  • ヒロ・コーポレーション(13)
  • コイズミ(小泉成器)(10)
  • 多摩電子(9)
  • seena(8)
  • ANTEL(7)
  • MOTTERU(6)
  • LEPLUS NEXT(6)
  • リズム(旧:リズム時計工業)(5)
  • トレードワン(5)
  • インターベース(5)
  • OWLTECH(オウルテック)(4)
  • TOPLAND(4)
  • CIO(4)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(3)
  • GENTOS(3)
  • グリーンハウス(3)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
  • エレス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
  • ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
    材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
  • LED 機能付き 多機能ベルトファン TAIGASHOJI(大河商事)

    LED 機能付き 多機能ベルトファン

    TAIGASHOJI(大河商事)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    大容量10,000mAhバッテリーを搭載した、パワフルなハンディファン。風量は5段階調整が可能で、使用シーンに応じた快適な風を届けます。連続使用時間は最長約50時間と長時間稼働が可能で、アウトドアや通勤・通学にも最適。コンパクトながら約213gの安定感ある設計で、手にフィットしやすく使いやすさは抜群。USB Type-C対応、約5時間でフル充電完了で、いつでもどこでも持ち運べます!
    用途屋内/外作業、アウトドア、スポーツ観戦、イベント寸法(mm)約76×47×91ブラック質量(g)約213消費電力(W)最大約8入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)保証期間6カ月風量調整1~5段階調整充電時間(時間)本体:約5バッテリー容量(mAh)10000素材ABS/PC/スチール連続動作時間約8~50時間
  • 冷却プレート付きハンディーファン TAIGASHOJI(大河商事)

    冷却プレート付きハンディーファン

    TAIGASHOJI(大河商事)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    1 台で2 役! 一度使ったら手放せない、炎天下の” 強い味方” 冷却プレート付きハンディファン。持ち運びに便利な「カラビナタイプ」になりました。・送風× 冷却のW 冷感モード。・バッテリー搭載でコードレス。・カラビナフックで持ち運びラクラク。送風と冷却のダブル使用でマイナス12℃。冷やしたい場所をピンポイントで冷やすことができます。
    用途アウトドア、デスク、レジャー、イベント、通勤&通学セット内容冷却プレート付きハンディーファン×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書×1・本体台座×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・取扱説明書・保証書(6ヵ月)×1材質ABS/金属ホワイト電圧DC 5V/1A質量(g)144消費電力(W)最大5(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×50×150連続使用時間(時間)〈ファン機能〉【弱】:9.5【中】:4.5【強】:3.5〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1〈ファン機能+冷却プレート〉【弱】:1.5【中】:1.2【強】:1風量弱・中・強(3段階)充電時間2.5時間保証期間6か月バッテリー容量(mAh)2000
  • ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機 TAIGASHOJI(大河商事)

    ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機

    TAIGASHOJI(大河商事)
    2,790税込3,069
    1個
    3日以内出荷
    静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。
    材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500

小型扇風機』には他にこんなカテゴリがあります

携帯用扇風機