絞り込み
機能
風量調節(2)
色
グレー(2)
ブルー(2)
ベージュ(3)
ブランド
- グリーンハウス
- ヒロ・コーポレーション(13)
- コイズミ(小泉成器)(10)
- 多摩電子(9)
- seena(8)
- ANTEL(7)
- MOTTERU(6)
- LEPLUS NEXT(6)
- リズム(旧:リズム時計工業)(5)
- トレードワン(5)
- インターベース(5)
- OWLTECH(オウルテック)(4)
- TOPLAND(4)
- CIO(4)
- TAIGASHOJI(大河商事)(4)
- ユアサ(ユアサプライムス)(3)
- GENTOS(3)
- Dr.AIR(ドクターエアー)(3)
- エレス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ハネ径(cm)」から絞り込む

準固体ペルチェハンディファン
グリーンハウス¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。付属品専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書質量(g)205連続使用時間(時間)約2~7(冷却プレートOFF時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×153電池準固体電池18650バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)2000ポート充電:USB Type-C(5V/1A)
2枚羽ハンディファン スタンド付き
グリーンハウス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷コンパクトで持ち運びやすい設計と、使い勝手の良さを兼ね備えた実用性の高いハンディファンです。2組の羽が相互逆方向に回転することにより、小型ながらパワフルな風量を実現。バッテリー部を取り外してモバイルバッテリーとしても使用できるので、もしもの時に便利。風量は複4段階で調整可能で、優しい微風からしっかりとした強風までシーンに合わせて使い分けができ、屋内外問わず快適に使用できます。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。軽量ボディでバッグに入れても邪魔にならず、通勤・通学や外出先で手軽に持ち歩けます。シンプルでクセのないデザインは幅広い層にマッチし、特に日常使いで手軽に暑さ対策をしたい学生やビジネスパーソン、外出機会の多い方におすすめです。暑さ対策、熱中症対策、暑熱対策、熱中症予防などに。付属品充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS質量(g)約155外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×44×20消費電流(mA)240~1300保護機能バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護風量調整4段階充電電圧(V)5充電時間(時間)3~4動作湿度(%)10~85(ただし結露なきこと)バッテリー容量(mAh)2600端子ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40稼働時間(時間)バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9
ミニダブルファン ハンディファン
グリーンハウス¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷落ち着いたカラーと実用性を兼ね備えた、日常使いに最適なハンディファン。コンパクトで軽量な設計によりバッグの中でもかさばらず、通勤・通学やちょっとした外出時にも手軽に持ち運ぶことができます。風量は3段階で調整でき、弱風からしっかりとした強風までシーンに応じて快適な涼しさを選べるため、屋内外を問わず活躍します。スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。誤動作を防ぐスイッチ2度押しで電源ON、カバンの中で不意に作動してしまうのを防ぎます。シンプルでナチュラルな色合いは、ファッションや持ち物に馴染みやすく、特に女性や学生、ミニマル志向のユーザーにおすすめです。操作も分かりやすく、初めてハンディファンを使う方にも安心。手軽さとデザイン性を両立したモデルとして、日常の暑さ対策をスマートにサポートしてくれる一台です。付属品充電用USBケーブル(約50cm)、スタンド、取扱説明書/保証書材質ABS、PP質量(g)約110外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×47×157風量3段階切り替え(弱・中・強)バッテリー3.7V 2000mAh充電時間(時間)約3動作時間(弱)1時間45分~(強)7時間30分動作湿度(%)20~85(結露なきこと)端子USB Type-C(メス)RoHS指令(10物質対応)対応定格入力5V/1A動作温度範囲(℃)0~40