絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

537件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ b safe

    HPLC安全キャップ 抽出用 M シリーズ

    b safe
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    薬品のボトルを密封し、揮発したガスが漏出することを防止可能です。 フィルター入りのエアバルブのため、薬品への異物混入も防止可能です。 エアバルブの交換時期を知らせるインジケーターが付属しています。
    接続(エアバルブ上部)ルアーロック
  • EGボトル KHシリーズ アズワン

    EGボトル KHシリーズ

    アズワン
    5,544税込6,098
    1個
    当日出荷
    底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が容易です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 液を最後まで排出可能
    材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LDPE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)・耐薬コック/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
  • Asnt ミリタリータンク タンゲ化学工業

    Asnt ミリタリータンク

    タンゲ化学工業
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ミリタリーカラーがポイント! 水用ポリタンク容器。 コック付きの水用ポリタンク容器。 キャンプやバーベキュー、もしもの災害時に便利。
    材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレンミリタリーグレー口径(Φmm)38(両口)
  • 廃液回収用ロート HDPEタイプ SCAT

    廃液回収用ロート HDPEタイプ

    SCAT
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    ふるいは取り外し可能です。
    仕様フタ、ふるい材質パッキン/FKM、その他/HDPEキャップタイプS60・S61アズワン品番1-1733-27
  • 4L容器 CONDOR(山崎産業)

    4L容器

    CONDOR(山崎産業)
    3,598税込3,958
    1箱(4本)
    翌々日出荷
    耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。 小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
    用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管材質容器:PE、キャップ:PP質量(g)約150容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260アズワン品番65-1920-55
  • 正角 20L 封印キャップ容器 瑞穂化成工業

    正角 20L 封印キャップ容器

    瑞穂化成工業
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    遮光性に優れており、キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途遮光が必要な液体の保存・保管、キャップを固定して輸送する際に幅(mm)265グレー高さ(mm)385質量(g)1460奥行(mm)265容量(L)20口径(Φmm)50
  • 扁平缶 ボールコック付 瑞穂化成工業

    扁平缶 ボールコック付

    瑞穂化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット・BH-1310のホースニップル・1mのホース がセットされております。食品にも使用できます。
    用途液体の保管、排出等仕様正角 広口材質容器/ポリエチレン(PE)・コック・黄銅寸法(mm)テトロンホース:10×16品番762容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×250×400(コック部含む)ホース長さ(m)テトロン:1内径A(Φmm)179アズワン品番63-1277-37
  • 丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    丸型安全分配ボトル LDPE 2340シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    一体成型のハンドル付。底部がつかみやすいように成形されており注出時に便利。注出口が突き出ていて溶液の拡散を防止
    材質本体/LDPE、キャップ/PP、ガスケット/TPE
  • 角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,798税込5,278
    1パック(12本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    省スペースの角型タイプ。注入に便利な広口と丈夫な側面。優れた薬品耐性。※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
    種別HDPE材質本体/HDPE、キャップ/PP透明
  • ポリカーボ蓋付バケツ 丸山ステンレス

    ポリカーボ蓋付バケツ

    丸山ステンレス
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ガラスのように透明なので中身が一目でわかります。
    材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、吊り手(持手部分)/PP(ポリプロピレン)容量(L)13内寸法(mm)Φ270×2601目盛最小目盛2L、あとは1L毎フタ外径(Φmm)Φ310×19外寸法(mm)Φ294×268アズワン品番4-4015-01
  • 廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ アズワン

    廃液回収容器 22Lタンクのみ WT20シリーズ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    UN規格に対応しています。
    材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様)寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135規格(UN) 3H1/Y1.8/200表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ)
  • グッドボーイ 滅菌済み 褐色 アズワン

    グッドボーイ 滅菌済み 褐色

    アズワン
    12,980税込14,278
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    材質本体・フタ/PP褐色滅菌EOG滅菌耐熱温度(℃)96
  • 安全廃液キャップ SCAT

    安全廃液キャップ

    SCAT
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    廃液容器からの気化ガスを排気フィルター(別売)を通して安全に排出できます。HPLC用の廃液回収キャップとして最適です。キャップ側面に識別用ラベルが挿入できます。フィルター上部のインジケーターで交換時期(6ヶ月)が容易に確認できます。
    材質キャップ/PPS・PTFE、シーリング/FKM、フィッティング/PFA、フィルター/PP、プレフィルター/PE、吸着剤/活性炭
  • ユニオンコンテナーII型 外装ダンボールタイプ 18L アズワン

    ユニオンコンテナーII型 外装ダンボールタイプ 18L

    アズワン
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    仕様外装ダンボールアズワン品番2-3409-22
  • 洗浄ボトル JWSシリーズ ニッコー

    洗浄ボトル JWSシリーズ

    ニッコー
    1,398税込1,538
    1本ほか
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
  • 静電気拡散性ボトル DESCO

    静電気拡散性ボトル

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    12日以内出荷
    帯電しにくいので、静電気に敏感な物の近くでも使用できます。ボトルにより内部の液体が汚染されることがありません。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)240タイプワンタッチアズワン品番1-2829-33
  • 安全キャップ GL45ボトル用 SCAT

    安全キャップ GL45ボトル用

    SCAT
    23,980税込26,378
    1セット
    翌々日出荷
    特殊フィルターによりボトル内からの有害ガスの漏出を防ぎます。実験時のコンタミネーションを防ぎます。チューブを接続したままでもボトルを容易に交換することができます。
    材質本体/PPS・PTFE、シーリング/FKM、エアーバルブ/(本体)PP・(フィルター)PTFE、フィッティング/PFA
  • 正角缶 正方形 ニッコー

    正角缶 正方形

    ニッコー
    2,798税込3,078
    1本
    翌々日出荷
    正方形で並べやすい省スペースタイプです。
    仕様商品コード: 1046-01材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)寸法(mm)222×215×308使用温度範囲(℃)0~70容量(L)10口内径(Φmm)42.5アズワン品番10-4601-55
  • 平角缶 グレー ニッコー

    平角缶 グレー

    ニッコー
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    両側面にリブが付いています。光線透過の少ないグレー色ですので、光線に敏感な薬品の保存等に適しています。
    仕様商品コード: 1045-03材質本体/高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)、キャップ/高密度ポリプロピレン(HDPP)寸法(mm)352×180×408.0使用温度範囲(℃)0~70容量(L)20口内径(Φmm)51アズワン品番10-4503-55
  • 10Lポリタンク(ノズル・コック付) エスコ

    10Lポリタンク(ノズル・コック付)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    仕様コック付(取外し可)材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)348×174×319容量(L)10ノズル長(mm)245
  • ポリ正角缶 1ツ口 三商

    ポリ正角缶 1ツ口

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    正角形ですので並べやすく省スペースです。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・中栓:PE容量(L)4口内径(Φmm)38外寸法(mm)179×121×H258中栓パッキン
  • BB缶 コック付 三商

    BB缶 コック付

    三商
    8,898税込9,788
    1個
    4日以内出荷
    広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR容量(L)20全高(mm)400口内径(Φmm)175コック25A胴寸(mm)□260コック外径(Φmm)Φ22
  • ブックボトル コック付 三商

    ブックボトル コック付

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    実験台の棚や薬品棚にピッタリ収まり、小出しに便利な下口活栓付です。
    材質本体・コック:PP、キャップ・中栓:PE、Oリング:フッ素ゴム目盛口内径(Φmm)43コック20Aコック外径(Φmm)Φ17
  • 正角缶 ケミカルコック付 三商

    正角缶 ケミカルコック付

    三商
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    中身の取り出しに便利なケミカルコック付です。
    材質本体:PE、コック:PP・PE、Oリング:フッ素ゴム高さ(mm)370容量(L)20口内径(Φmm)50コック20A胴寸(mm)260×260コック外径(Φmm)約17.5
  • テーパータンク 丸型 ニッコー

    テーパータンク 丸型

    ニッコー
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷から31日以内出荷
  • 平角缶 取手なし ニッコー

    平角缶 取手なし

    ニッコー
    199税込219
    1本
    翌々日出荷
    取っ手がなく、スリムな省スペースタイプです。中栓なし・Jキャップ仕様です。
    種別1ケロ容量(mL)500アズワン品番10-4203-55
  • レバーコック付瓶 正角缶 ニッコー

    レバーコック付瓶 正角缶

    ニッコー
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
    種別1ケロ
  • イージーコック付瓶正角缶1ケロ ニッコー

    イージーコック付瓶正角缶1ケロ

    ニッコー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    自動ストッパー機能搭載のコック付瓶。ワンタッチ式のコック瓶です。
  • 角型タンク EBM(江部松商事)

    角型タンク

    EBM(江部松商事)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    種別蓋付材質ポリエチレン
  • ラボタン アズワン

    ラボタン

    アズワン
    1,400税込1,540
    1本
    3日以内出荷
    本体は半透明ですので液量がひと目で確認できます。ハンドル一体成型ですので持ち運びに便利です。開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。コンパクトに折りたたむ事ができますので保管時にも場所をとりません。
    仕様ラベルエリアサイズ(mm):190×80材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)290×192×263容量(L)10口内径(Φmm)Φ33.5
  • 低残量タンク用撹拌機 アズワン

    低残量タンク用撹拌機

    アズワン
    345,000税込379,500
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応用等、多目的に使用できます。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
    質量(kg)約7.5電源単相100Vインバーター・屋内用 50/60Hz(2mケーブル・プラグ2Pタイプ付き)
  • 低残量タンク アズワン

    低残量タンク

    アズワン
    293,500税込322,850
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    底部が傾斜になっており、内部溶液排出時に残液がほとんどありません。撹拌機のシャフト・パドルを取付けた状態で容易に着脱できます。
  • 扁平缶 封印キャップ 瑞穂化成工業

    扁平缶 封印キャップ

    瑞穂化成工業
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    キャップが開封されているのが一目でわかるライナー付。(改ざん防止キャップ付)封印キャップの採用、開封確認が可能なため、内容物の安全性を確保できます。輸送時にキャップの緩みを防止します。(未開封時のみ)
    用途液体の保存・保管等仕様改ざん防止キャップ、目盛なし、パッキン付材質ポリエチレン(PE)容量(L)5内径(Φmm)33寸法H(mm)280目盛なし寸法D(mm)200寸法W(mm)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×200×280耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)33
  • 扁平缶ゲージ管付 瑞穂化成工業

    扁平缶ゲージ管付

    瑞穂化成工業
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    内容液の残量を確認することができます。内容液の排出に便利なコック付です。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
    用途液体の保管、排出等、残量を確かめたい際にお勧めです。仕様パッキン付材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、ゲージ・ゲージバルブ/塩ビ(PVC)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ポリエチレン容器ソケット付 瑞穂化成工業

    ポリエチレン容器ソケット付

    瑞穂化成工業
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。
    用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
  • 20L ポリタンク(ノズル・コック付) エスコ

    20L ポリタンク(ノズル・コック付)

    エスコ
    4,710税込5,181
    1個
    翌日出荷
    ノズルはタンク内に収納できます。衝撃に強い。
    仕様コック付(取外し可)、パッキン付エスコ品番EA508AS-220材質本体・ノズル:高密度ポリエチレン、フタ・アダプター:ポリプロピレン寸法(mm)380×200×400(H)(コック含まず)質量(g)990容量(L)20寸法(幅W×高さH)(mm)【コック】70×70ノズル長(mm)245先端ノズル径(Φmm)20
  • 角型ボトル アズワン

    角型ボトル

    アズワン
    3,346税込3,681
    1個
    翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)容量(L)20口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
  • RC-20A 耐薬バイトン 丸型用 NIKKO(ニッコーハンセン)

    RC-20A 耐薬バイトン 丸型用

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    仕様耐薬適合本体NIKKO(ニッコーハンセン)テーパージャー・タンク 708601・708611
  • L-5P・10P用コシアミ TRUSCO

    L-5P・10P用コシアミ

    TRUSCO
    169税込186
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番449-9417適合機種L-5P・10P材質ポリエチレン(PE)質量(g)3品名真鍮こしあみ

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶