絞り込み
容量(L)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

軽油・灯油用ポリ容器にガソリンは入れられません

536件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリ扁平缶 1ツ口 グレー 三商

    ポリ扁平缶 1ツ口 グレー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    光透過の少ないグレー缶は薬品の保存等に適しています。
    材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE
  • 角型容器 取手付 三商

    角型容器 取手付

    三商(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    軽量で耐薬品性、衛生性に優れています。手に馴染みやすい取手付で、移動の際にも便利です。
    材質本体・キャップ・パッキン:発泡PE口内径(Φmm)24中栓パッキン
  • レバーコック付瓶 平角缶 ニッコー

    レバーコック付瓶 平角缶

    ニッコー
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    汎用性の高いコック付瓶。レバーを回転させる事で流量の調整が可能です。
  • 角型タンク EBM(江部松商事)

    角型タンク

    EBM(江部松商事)
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    種別蓋付材質ポリエチレン
  • 20Lポリタンク ミヤサカ工業

    20Lポリタンク

    ミヤサカ工業
    7,998税込8,798
    1個
    12日以内出荷
    大型回転ツマミで使いやすいです。ツマミ操作は約90度内で止~最大吐出まで、水量調節が容易です。吐出ヘッド部が回転しますので、液ダレを軽減できます。
    種別専用コックセット MPC-W2-20アズワン品番3-4811-03
  • 正角缶 瑞穂化成工業

    正角缶

    瑞穂化成工業
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。
    用途液体の保存・保管等材質ポリエチレン(PE)容量(L)10寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 5L減容ボトル 積水成型工業

    5L減容ボトル

    積水成型工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    使用後に潰して容積を減らすことができます。
    用途液体の配送・保管に仕様グッドデザイン賞トラスコ品番795-4166材質ポリエチレン(PE)幅(mm)122ナチュラル高さ(mm)270~295質量(g)175奥行(mm)205容量(L)5外径(mm)39
  • PE ハンディー缶 シービープラス

    PE ハンディー缶

    シービープラス
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • クリーンタンク スイコー

    クリーンタンク

    スイコー
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様マンホール内径(mm):Φ280(内ネジ式)材質PE(ポリエチレン)
  • ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし) アズワン

    ラボタン(ソフトタイプ・活栓なし・目盛りなし)

    アズワン(1件のレビュー)
    1,620税込1,782
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトに折りたたむことができますので保管時にも場所をとりません。 本体は半透明ですので液量が一目で確認できます。 ハンドル一体成形ですので持ち運びに便利です。 開口閉口がスムーズで、吐出量のコントロールも容易です。
    仕様活栓なし、目盛りなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ・コック/PE(ポリエチレン)パッキン/天然ゴムタイプソフトタイプ口内径(Φmm)33.5
  • タマカン用ワンタッチ密栓キャップ コダマ樹脂

    タマカン用ワンタッチ密栓キャップ

    コダマ樹脂
    479税込527
    1個
    6日以内出荷
    コダマ樹脂製品のキャップ仕様容器の口部内径50mmに装着可能。
  • ポリタンク用ガス抜きキャップ コダマ樹脂

    ポリタンク用ガス抜きキャップ

    コダマ樹脂
    239税込263
    1個
    3日以内出荷
  • プラテック 新二刀流 ポリ缶ポンプ プラテック

    プラテック 新二刀流 ポリ缶ポンプ

    プラテック
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    電池が不要なのでレジャーだけでなく防災用としても活躍します。注水だけでなくシャワーヘッド付きなのでシャワーも出せます。停電,断水のときにお風呂代わりの温水シャワーとして、防水用にもおススメです
    材質材質ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコン・TPE・ステンレススチール透明質量(g)190口径(mm)50
  • ポリ容器 エスコ

    ポリ容器

    エスコ
    1,710税込1,881
    1袋(12個)
    翌々日出荷
    12個入り。ふたは、ねじ式。
    材質軟質ポリプロピレン
  • ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具 エム・あい

    ステンレス缶スタンド 角型ポリ缶用(20L) SKC-13キャスター付 液体注入補助具

    エム・あい
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    研究室・研究所、業務用厨房や食品工場など様々な現場での使用に最適な錆に強いステンレス304製の缶スタンドです。角型ポリ缶を斜めに前傾でき、液体の取り出しや残液処理がスムーズに行えます。
    用途容器内の液体をラクに注入するための補助スタンドその他組立/有(スタンド両端にある穴に容器枠の突っ張り部分をはめる)材質SUS304サイズ418×420×880有効内寸(mm)容器枠/270×270×395キャスターSUS304、ナイロン、自在車4ヶ、ストッパー2ヶ付ハンドル手動(前傾約0~175度)適合容器角型ポリ缶20L
  • リペアガスケット RotopaX(ロトパックス)

    リペアガスケット

    RotopaX(ロトパックス)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RX-FGSK。キャップとコンテナ間のガスケットです。販売備考:コンテナ用リペアガスケットです。ロトパックス社のレッドコンテナ、イエローコンテナに適合します。
    適合関連商品品番:PRX-2G,PRX-1G,PRX-4G,PRX-1.75G,PRX-2D,PRX-2G-GEN2,PRX-1.75B,PRX-2B,PRX-2B-GEN2,PRX-3G,PRX-1.5G-1.75,PRX-1.5G-2.0,PRX-1.5G-NH,PRX-2DEF,PRX-2DEF-GEN2材質ラバー素材ブラック型番PRX-FGSKキット内容ガスケット×3
  • ウォーターグリーンコンテナ GEN2 RotopaX(ロトパックス)

    ウォーターグリーンコンテナ GEN2

    RotopaX(ロトパックス)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    メーカー名:ロトパックス。メーカー品番:RXX-2OD。【数量限定】メーカー在庫がなくなり次第、販売終了となります。ご理解ご了承をお願い致します。Rotopaxのグリーンコンテナ2ガロンGEN2は、特許取得済みの回転成形で製造されており、水を保管・携行することができます。サイズは、1ガロン(3.785L)、1.75ガロン(6.624L)、2ガロン(7.57L)があります。(ガソリン等可燃性の高い危険物の携行には使用しないでください。)。販売備考:水用グリーンコンテナです。容量:2ガロン(7.57L) サイズ:336.55×438.15×76.2mm ※固定用パックマウントは別売です。
    適合関連商品品番:PRX-PM,PRX-DLX-PM ,PRX-LOX-PM,PRX-EXT,PRX-SP-C,PRX-SP-E,PRX-SP-V,NPRX-A1B1,NPRX-B1B2,NPRX-M1,NPRX-M3,NPRX-MC254,NPRX-CM1,NPRX-M4,NPRX-0620,PRX-SMP,PRX-UMP,PRX-TM,PRX-LB,PRX-RZR,PRX-R3Gその他必須商品:パックマウント(別売)材質合成樹脂寸法(mm)336.55×438.15×76.2オリーブグリーン備考取付けには、別売のパックマウントが必要です。タイプリキッド (液体)容量(L)(2ガロン)7.57型番PRX-2OD-GEN2キット内容ブラックコンテナ×1、ノズル×1
  • NEWボルディウォータータンク CAPTAIN STAG

    NEWボルディウォータータンク

    CAPTAIN STAG
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
    材質ポリエチレン容量(L)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×145×295
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    8日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP
  • 平角缶(1口タイプ) NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶(1口タイプ)

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    269税込296
    1個(1個)
    3日以内出荷
    材質本体/HDPE 蓋/PP容量(mL)500口内径(Φmm)21.5外寸(mm)88×51×162
  • 減容ボトル 2L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 2L

    瑞穂化成工業
    419税込461
    1個(2L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)162幅(mm)162ナチュラル色高さ(mm)210質量(g)75容量(L)2口内径(Φmm)23.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減容ボトル 18L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 18L

    瑞穂化成工業
    1,298税込1,428
    1個(18L)
    欠品中
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)254幅(mm)254ナチュラル色高さ(mm)380質量(g)330容量(L)18口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • 減容ボトル 10L 瑞穂化成工業

    減容ボトル 10L

    瑞穂化成工業
    1,198税込1,318
    1個(10L)
    5日以内出荷
    使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
    長さ(mm)225幅(mm)225ナチュラル色高さ(mm)290質量(g)230容量(L)10口内径(Φmm)52.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)63
  • 平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル NIKKO(ニッコーハンセン)

    平角缶 2ヶ口・ノズル付 交換用ノズル

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    92税込101
    1個
    翌々日出荷
    平角缶(2ヶ口)5L/10Lの専用ノズルです。
    寸法(mm)Φ14.2×Φ35.7×320アズワン品番68-1890-80
  • 廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン

    廃液回収容器 チューブ接続キャップ用

    アズワン
    1,500税込1,650
    1個
    翌々日出荷
    チューブから廃液を直接キャッチ!。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
    材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
  • BROX-TANK ブロックスタンクPE製 20L用キャップ 三宝

    BROX-TANK ブロックスタンクPE製 20L用キャップ

    三宝
    249税込274
    1個
    当日出荷
    BROX-TANK(ブロックスタンク)用のカラーキャップです。、内容物の識別に便利です。
  • BROX-TANK ブロックスタンクPE製 用キャップ レバーコック付 三宝

    BROX-TANK ブロックスタンクPE製 用キャップ レバーコック付

    三宝
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    ブロックスタンク用のキャップ (レバーコック付)です。 開閉がワンタッチ式です。(内部にシリコンパッキンを使用。)
    仕様●材質:キャップ/PE(ポリエチレン)、レバーコック/PP(ポリプロピレン)アズワン品番67-4747-33
  • バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入 小泉製麻

    バロンボックス スクエアα ハイバリアー 100個入

    小泉製麻
    51,980税込57,178
    1箱(100個)
    6日以内出荷から23日以内出荷
    1. 同容量のプラスチックボトルと比較して、未使用時の省スペース、廃棄量(体積、重量)の低減に貢献します 1. 成型タイプと同様に、自律性があり、排出時の残液がほとんどありません 3. ピロータイプと同様に、連続袋の仕様なら、全自動充填が可能となります 4. 多属品のαシリーズは、バリア材の採用により、物質の透過を低減するので、容器外部からの酸素や臭気の侵入による品質劣化の防止、内容物の香り保持など食品や背商品分野に適し、食品の賞味期限の延長にも繋がります 5. 薄肉のプラスチック成型用機でも落下強度、耐ピンホール性、耐薬品性に優れています
  • バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入 小泉製麻

    バロンボックス クリーン用外装ケース 無地 100個入

    小泉製麻
    30,980税込34,078
    1箱(100個)ほか
    8日以内出荷から11日以内出荷
  • プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    1,198税込1,318
    1個
    20日以内出荷
    高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ244×高さ215mm●材質:PP●容量:6.6Lアズワン品番65-8639-75
  • プラペール 白 DSP-Nシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Nシリーズ

    DICプラスチック
    469税込516
    1個
    32日以内出荷
    高密閉性能と使いやすさを追求したネジタイプのプラペールです。器具を必要としないネジタイプのフルオープン容器です。開封履歴がわかり、内容物保護に役立ちます。テーパータイプで在庫スペースを確保できます。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ135×高さ125mm●材質:PP●容量:1.1Lアズワン品番65-8639-81
  • 大型ボトル 5L(C/N) 三宝化成

    大型ボトル 5L(C/N)

    三宝化成
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    ノズル無しタイプの大型ボトルです。水溶液から廃液まで幅広く保管いただけます。スクエアタイプですので保管スペースを有効活用出来ます。灯油にはご使用いただけません。
    仕様●材質:PE(本体・キャップ・中栓)●サイズ:奥行/132mm、胴幅/230mm、高さ/260mm、縦口内径/31mm、斜口内径/31mm容量(L)5アズワン品番67-2983-05
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    翌々日出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコ

    ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ

    エスコ
    16,100税込17,710
    1セット(5個)
    翌日出荷
    灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
    仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
  • ウォータータンク用レバーコック NIKKO(ニッコーハンセン)

    ウォータータンク用レバーコック

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで開閉が可能です。
    仕様●材質:コック/ポリプロピレン(PP)、パッキン/NBR・シリコン●先端外径:Φ15mmアズワン品番65-9171-60
  • ポリコック 25A YY型 三宝化成

    ポリコック 25A YY型

    三宝化成
    1,998税込2,198
    1個
    15日以内出荷
    。レバータイプのポリエチレン製コックです。
    仕様●材質:PE(コック)・NBRニトリルゴム(Oリング)●サイズ:ネジ口内径/23.5mm、蛇口外径/22mmアズワン品番67-2983-03
  • ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ エスコ

    ポリタンク用キャップ 20L EA508ATシリーズ

    エスコ
    380税込418
    1個
    4日以内出荷
    仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
  • プラペール 白 DSP-Tシリーズ DICプラスチック

    プラペール 白 DSP-Tシリーズ

    DICプラスチック
    579税込637
    1個
    29日以内出荷
    。高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)。開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開閉はおこなえます。)。オプションの熱転写印刷で商品のイメージアップが図れます。
    仕様●色調:白色●サイズ:最大外径Φ168×高さ151mm●材質:PP●容量:2.1Lアズワン品番65-8639-73
  • 両油缶 タンゲ化学工業

    両油缶

    タンゲ化学工業
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    両方の油(軽油、灯油)試験を合格した缶です。消防法適合品
    付属品ロングノズル、密閉キャップ、灯油、軽油シール×3材質ポリエチレン
  • ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用 エム・あい

    ごくかるキャリー 扁平缶用 10L用

    エム・あい
    14,980税込16,478
    1台
    8日以内出荷
    アルミアングル材とステンレス304製部品とキャスターで構成している超軽量型の台車です。長らく使用できるよう、キャスター取付金具はステンレス304製に拘っています。アルミアングルはアルマイト加工処理をしているので、水洗いによる衛生管理が可能です。スパナ1本での分解が可能なシンプルな構造なので、廃棄時にはリサイクルすることもできる環境に優しいエコな台車です。ストッパー付のキャスターを使用しているので、移動や保管もラクに行うことができます。
    用途扁平缶用の専用台車です。台車を使用することで、移動・保管、廃液の回収等をラクに行うことができます。また、容器を直に床面に置かないため、衛生管理にもつながります。厨房、工場、研究室、医療機関、学校施設等など、衛生管理やHACCP対策を要する環境で多くご利用頂いている商品です。材質アルミ(アルマイト加工処理済み)材質(取付金具)ステンレス304適合容器扁平缶 10L用

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

ポリタンク/扁平缶