絞り込み
外径(Φmm)
- 205
- 20(17)
- 21(19)
- 22(16)
- 25(41)
- 30(34)
- 40(18)
- 50(130)
- 58(17)
- 75(96)
- 80(24)
- 95(18)
- 100(654)
- 102(16)
- 125(183)
- 150(112)
- 180(68)
- 200(42)
- 250(29)
- 300(49)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(2)
- セラミックス(1)
- 鉄(3)
- 銅・真鍮(1)
粒度・番手
- 40(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 120(3)
- 150(1)
- 180(3)
- 240(3)
- 320(4)
- 400(2)
- 600(2)
穴径(Φmm)
- 15.88(2)
- 19.05(2)
- 25.4(1)
- 76.2(2)
ブランド
- ミユキ産業(3)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

バリ取りホイール
ミユキ産業¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌々日出荷不織布をコア中心から巻き固めた弾力のある砥石です。 研磨性が良く、なめらかな仕上がり面が得られます。用途バリ・ケバ落としに、素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工、サテン加工に、金属製品表面のつや消しに、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機、切断、せん断加工で生じた大きなバリの除去に材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト粒度#180色黒砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600仕上がり相当番手中目(#180)→#320最高使用周速度(m/s)40
ハードホイール
ミユキ産業¥6,298~税込¥6,928~1個5日以内出荷から34日以内出荷研磨布がフラップホイールより高密度なので強力な研削が可能。目づまりが少なく、同じ研磨目が持続します。用途各種金属の鏡面前仕上げ、各種金属のヘアライン仕上げ、さび取り、バリ取り、曲面研磨など。砥材アルミナ適合材各種金属
YDBホイール
ヤナセ(柳瀬)¥25,980税込¥28,5781個26日以内出荷から41日以内出荷適度な弾性があり、騒音やゴミの発生が少なく疲れません。耐水性、耐油性に優れ研磨油もOK。ブラシのように飛び散ることはありません。安全です。用途鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等のバリ取り汚れ除去。仕上げ研磨硬質クロムメッキ後の表面仕上げ。粒度#320適合材鉄、ステンレス、アルミ、真鍮、銅等