絞り込み
外径(Φmm)
- 32
- 20(17)
- 21(19)
- 22(16)
- 25(41)
- 30(34)
- 40(18)
- 50(130)
- 58(17)
- 75(96)
- 80(24)
- 95(18)
- 100(653)
- 102(16)
- 125(182)
- 150(112)
- 180(68)
- 200(42)
- 250(29)
- 300(49)
- 360(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
穴径(Φmm)
- 3(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)(1)
- マキタ(1)
サンダー・グラインダ用研磨とは、サンダーやグラインダなどの機械を使用した研磨です。研磨対象物に応じた研磨剤や研磨液を使用することで、スピーディーに平滑な研磨面を得ることができます。ディスクタイプやロールタイプ、シートタイプ、ホイールタイプなどがあり、研磨機や研磨物、研磨工程に合った物を使用します。バリ取り、クリーニング、被膜剥離、仕上げ、つや出しなど、あらゆる工程を効率的に行うことが可能。アイテム数が多く、最適な一品を選ぶことができます。

積層ソフトバフ (軸径2.34mm・3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥6,898税込¥7,5881パック翌々日出荷細い撚り綿糸を使用、最もソフトで軽いアタリが得られます。用途研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適します。各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。