絞り込み
外径(Φmm)
  • 180
  • 30(6)
  • 31(5)
  • 80(8)
  • 92(6)
  • 100(105)
  • 105(43)
  • 106(5)
  • 125(49)
  • 126(7)
  • 127(11)
  • 150(19)
  • 152(6)
  • 175(6)
  • 200(15)
  • 203(6)
  • 250(6)
  • 300(9)
  • 305(9)
  • 350(8)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(8)
  • スレート(2)
  • タイル(2)
  • ブロック(5)
  • モルタル(4)
  • レンガ(5)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 25.4(16)
  • 25.4~76.2(6)
  • 31.75(6)
粒度・番手
  • 140(2)
  • 140~1200(6)
  • 170(4)
刃厚(mm)
  • 2(8)
  • 2.2(7)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 5(6)
  • 6(12)
  • 7~22(4)
  • 8(6)
  • 10(11)
  • 10~25(4)
  • 11~26(4)
  • 12(6)
  • 13(6)
  • 13~28(4)
  • 15(6)
  • 15~30(4)
  • 17~32(4)
  • 20(6)
  • 20~35(4)
  • 25~40(4)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11)
  • ノーブランド(6)
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • マキタ(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • TKX(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ノーブランド・NORITAKE(ノリタケ)・三京ダイヤモンド工業・マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・TKX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール コンクリート全般用

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,098税込5,608
    1枚
    当日出荷
    ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_。納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
    用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に
  • 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1枚
    当日出荷
    独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
    用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
  • ダイヤモンドホイール マルチ マキタ

    ダイヤモンドホイール マルチ

    マキタ
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
  • ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
    適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
  • ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)

    ダイヤモンドホイル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    49,980税込54,978
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
  • TKX VXホイール  CBN TKX

    TKX VXホイール CBN

    TKX
    67,980税込74,778
    1枚
    6日以内出荷
    難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140
  • ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 硬質・鉄筋コンクリ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    レーザー溶接のウェーブタイプ乾式ダイヤモンドホイール。 。焼入れ高強度基板+レーザー溶接により、切断時に発生する熱による基板の歪み。 。切断スピード約20%UP(メーカー従来品比)硬質コンクリートでの切れ味はトップレベルやチップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。 。ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。 。波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りが綺麗。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断にチップ高さ(mm)10
  • 切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    切断王 セグメント

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    9,398税込10,338
    1枚
    当日出荷
    納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
    用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
  • 金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から60日以内出荷
    平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
    用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
  • 金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人 CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    49,980税込54,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
    用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
  • レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業

    レーザーターボ8X

    三京ダイヤモンド工業
    15,980税込17,578
    1枚
    8日以内出荷
    高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
    用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石刃厚T(mm)2.3チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 職人芸リム 三京ダイヤモンド工業

    職人芸リム

    三京ダイヤモンド工業
    7,998税込8,798
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    切れ口がきれいに仕上がるリムタイプのスタンダード品。
    用途コンクリート、ブロックの切断適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカッターSプロテクト 三京ダイヤモンド工業

    SDカッターSプロテクト

    三京ダイヤモンド工業
    19,980税込21,978
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味アップ プロテクト効果と薄刃効果が切れ味重視のセグメント形状とのW効果を発揮。 切断速度1.4倍を実現。※メーカー従来品SD-F4との比較(作業条件により異なります)
    用途コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断適合材コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCチップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人ダイヤ

    NORITAKE(ノリタケ)
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷から40日以内出荷
    非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
  • 金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)

    金型の達人CBN

    NORITAKE(ノリタケ)
    52,980税込58,278
    1枚
    当日出荷
    非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
    用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削粒度#170砥材CBC対応材質ハイス鋼など集中度75
  • KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)

    KPメモックスⅡ

    NORITAKE(ノリタケ)
    59,980税込65,978
    1枚
    6日以内出荷
    単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
    用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
  • ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    21,980税込24,178
    1枚
    5日以内出荷
    連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
  • ダイヤモンドホイール ハイクオリティ マキタ

    ダイヤモンドホイール ハイクオリティ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ノコ状の側面ダイヤ層を採用。深切りに高い能力を発揮します。
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    53,980税込59,378
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    59,980税込65,978
    1枚
    23日以内出荷
    14A1タイプ
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】CBNホイール ノーブランド

    【オーダー】CBNホイール

    ノーブランド
    59,980税込65,978
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒CBN結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    53,980税込59,378
    1枚
    23日以内出荷
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド

    【オーダー】ダイヤモンドホイール

    ノーブランド
    48,980税込53,878
    1枚
    23日以内出荷
    1A1タイプ
    粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)
  • ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
  • ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール