絞り込み
外径(Φmm)
  • 80
  • 30(6)
  • 31(5)
  • 92(6)
  • 100(105)
  • 105(43)
  • 106(5)
  • 125(50)
  • 126(7)
  • 127(11)
  • 150(19)
  • 152(6)
  • 175(6)
  • 180(29)
  • 200(15)
  • 203(6)
  • 250(6)
  • 300(10)
  • 305(9)
  • 350(8)
適合材
  • 樹脂(1)
  • 石材(3)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 20(3)
粒度・番手
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(3)
  • 240(1)
  • 300(1)
  • 320(1)
  • 400(3)
  • 500(2)
  • 800(2)
  • 1000(2)
  • 1500(2)
  • 2000(2)
  • 3000(4)
  • 4000(1)
  • その他(3)
刃厚(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 4.5(1)
  • 8(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
  • 三和研磨工業(3)
  • イチグチ(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・三和研磨工業・イチグチ・NANIWA(ナニワ研磨工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤセラミカ 三和研磨工業

    ダイヤセラミカ

    三和研磨工業
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷から14日以内出荷
    ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
    用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩加工湿式
  • イージーきらら 三和研磨工業

    イージーきらら

    三和研磨工業
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
    用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。仕様必要工具オプション:専用パット被削材花崗岩、大理石品種レジンダイヤ加工湿式
  • フレキシブルパットSF 三和研磨工業

    フレキシブルパットSF

    三和研磨工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
    用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)被削材花崗岩加工乾式
  • ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール リムタイプ (乾式・湿式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    8,398税込9,238
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
  • 電着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の電着法により、ダイヤモンド砥粒をすき間なく電着させるため、なめらかな切れ味が持続します。切削抵抗の少ない極薄タイプのため、作業性が大幅アップしています。さらに粉じんも少なく環境度もアップしています。放熱の良い多分割セグメントのため、連続した切断作業も可能です。窯業サイティング専用ですが、大理石、スレート、樹脂材料も切断可能です。
    用途窯業サイディング・大理石・スレート・FRP・CFRP・ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・硬質塩ビなどの樹脂素材の切断に。仕様乾式穴径(Φmm)20チップ幅(mm)-適合被削材種各種樹脂素材
  • カップホイル(軸径6mm) 80X40 イチグチ

    カップホイル(軸径6mm) 80X40

    イチグチ
    10,980税込12,078
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    フラップホイルの頭部面での作業が可能になりました。従来のホイルでは困難だった、L字型や凹型部分の底面の研削研磨作業が効率よく行えます。
    用途底面・側面の研磨。凹部のクリーニング。サビ落とし。小さなキズ取り。軸径(Φmm)6幅(mm)40直径(Φmm)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)40外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研磨ダイヤモンドホイール磨人 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    研磨ダイヤモンドホイール磨人

    NANIWA(ナニワ研磨工業)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    冷却水が不要なため、水の使いにくい環境での作業を容易にした商品で、大変な水漏れ・給排水対策の必要がありません。ビルメンテナンス・床の再研磨などで、研磨後の汚水処理が不要です。現場での墓石の手直し、再研磨が容易になります。研磨面を目視しながら作業ができます。フレキシブルタイプなのでスムーズな曲面研磨ができます。マジックテープ式により、ホイールの取り替えが簡単にでき、湿式での使用も可能です。
    用途みかげ石、大理石、磁器タイルなどの研磨加工。仕様ジスクグラインダー用材質レジボンドダイヤモンド砥石回転数(min-1[r.p.m])使用回転数:3600以下外径(mm)80

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
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
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール 【通販モノタロウ】 ディスク研磨材