絞り込み
外径(Φmm)
  • 98(1)
  • 100(5)
  • 102(1)
  • 105(1)
適合材
  • ALC(1)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(1)
  • スレート(1)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • レンガ(3)
  • 樹脂(2)
  • (1)
  • 石材(4)
穴径(Φmm)
  • 15
  • 4(1)
  • 4.8(1)
  • 5.5(1)
  • 10(6)
  • 20(33)
  • 22(12)
  • 22.23(1)
  • 25.4(5)
  • 30.5(4)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 60(1)
  • 150(2)
刃厚(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.8(1)
  • 4.5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • マキタ(1)
  • ミヤナガ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ニシガキ工業(1)
モノタロウ・SK11・TRUSCO・マキタ・ミヤナガ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ニシガキ工業
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドディスク チタンコート モノタロウダイヤモンドディスク チタンコートモノタロウ(123件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング15)厚さ(mm)1.3粒度#150仕様研磨/切断最高回転数(min-1[r.p.m])15000表面処理チタンコーティングダイヤ幅(mm)20化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダイヤモンドカップサンダー SK11ダイヤモンドカップサンダーSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
ダイヤモンドシャープナー SK11ダイヤモンドシャープナーSK11(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
草刈りチップソー・刈払い刃などの切れ味が復活します。表面チタンコーティングによりダイヤの保持力UPで超寿命です。 市販のディスクグラインダーや研磨専用低速グラインダーで使用可能です。目詰まりしにくいダイヤ形状と表面形状により効率良い研磨を実現しました。
外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)20
替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業替ダイヤモンド砥石ニシガキ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に寸法D(Φmm)98ダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
ダイヤモンドホイール105 マキタダイヤモンドホイール105マキタ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
外径(Φmm)105厚さ(mm)1.8内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15適合機種ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種カッタ:4101R(4104A)高さ(mm)7
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(研磨用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール