絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 105(11)
  • 106(1)
  • 125(7)
  • 126(2)
  • 127(8)
  • 150(3)
  • 152(1)
  • 155(2)
  • 175(1)
  • 180(4)
  • 200(1)
  • 203(1)
  • 204(1)
  • 205(1)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(11)
  • スレート(5)
  • タイル(5)
  • ブロック(10)
  • モルタル(7)
  • レンガ(9)
  • 樹脂(1)
  • (4)
  • 石材(3)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 10(1)
  • 19.05~32(1)
  • 20(10)
  • 22(16)
  • 25.4(5)
  • 25.4~76.2(1)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 140~1200(1)
  • 400(1)
刃厚(mm)
  • 2
  • 1(7)
  • 1.2(5)
  • 1.4(7)
  • 1.6(6)
  • 1.8(17)
  • 2.2(18)
  • 2.4(9)
  • 3(13)
  • 4.5(22)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 7(9)
  • 10(18)
  • 13(8)
  • 14(5)
  • 15(12)
  • 16(11)
  • 25(9)
  • 30(8)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • トップ工業(6)
  • 三京ダイヤモンド工業(3)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・トップ工業・三京ダイヤモンド工業・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール きっ太郎 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール きっ太郎LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から翌々日出荷
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。仕様乾式チップ幅(mm)7適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)溶着ダイヤモンドホイールLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です! 鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上! 樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。 メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。 乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断仕様乾式材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式
エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
経済性重視のバリュータイプ切れ味滑らかなウェーブタイプで、仕上りが綺麗です
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。刃厚(mm)2.0仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業フランジ付ダイヤモンドホイールトップ工業
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイールコーナーカット・切断修正に通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブ トップ工業ダイヤホイール Rシリーズ ウェーブトップ工業
7,998税込8,798
1枚
翌々日出荷
経済的で切れ味のよい
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 剣(つるぎ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から9日以内出荷
抜群の切れ味と耐久性。ブロック・レンガ・コンクリート・スレート等の切断に。
適合被削材種ブロック・レンガ・コンクリート・スレートなど
ダイヤモンドホイール モルタル・ブロック LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール モルタル・ブロックLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1枚
3日以内出荷
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_切れ味バツグンのコストパフォーマンスを実現。_x000D_ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途モルタル・ブロック・レンガ・コンクリート製品全般・スレート・瓦・タイル等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
ウェーブタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_ウェーブタイプは仕上がりが綺麗な滑らかな切り口が特長。
用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
ダイヤモンドホイール コンクリート全般用 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール コンクリート全般用LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
セグメントタイプの乾式ダイヤモンドホイール。_x000D_納得の「コストパフォーマンス」と充実の「バリエーション」。_x000D_セグメントタイプは切粉の排出性が高く、優れた切れ味が特長。
用途コンクリート製品全般・スレート・モルタル・ブロック・レンガ・瓦・タイル等の切断に関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(5.35MB)
切断王 セグメント LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 セグメントLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,698税込7,368
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。切れ味・スピード優先です。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等切断に。仕様鋼材タイプセグメントタイプチップ高さ(mm)7
切断王 ウェーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 ウェーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,698税込7,368
1枚
翌々日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様鋼材タイプウェーブタイプ刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)127内径(mm)22チップ高さ(mm)7
電着ダイヤモンドディスク マジック式 TRUSCO電着ダイヤモンドディスク マジック式TRUSCO
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
マジック式ですので、どのメーカーのパットにも装着可能です。パットに装着し使用しますので通常の電着製品よりソフトな研磨を体感できます。2mmドットタイプは研磨力重視タイプ。2mmドットパターンですので、見詰まりしにくい電着構造になっています。
用途ガラス、セラミックス、石材、FRP、シリコンウェハー、超硬、耐火レンガ等その他難削材の研磨。材質ダイヤ砥粒厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)100
職人芸RIMフランジ付 三京ダイヤモンド工業職人芸RIMフランジ付三京ダイヤモンド工業
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
キワ切りに最適 ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。
用途コンクリート、ブロックの切断外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)M10適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
翌日出荷
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8
職人芸セグメント 三京ダイヤモンド工業職人芸セグメント三京ダイヤモンド工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
切れ味を重視したセグメントタイプのスタンダード品。
用途コンクリート、ブロックの切断刃厚T(mm)2適合材コンクリート、ブロックチップ高さX(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mm トップ工業ダイヤモンドホイールRシリーズ(セグメント) 125mmトップ工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
外径D(Φmm)125刃厚T(mm)2内径H(Φmm)22仕様乾式トラスコ品番723-5194質量(g)280付属リング穴径(Φmm)20
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式トップ工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
外径D(Φmm)105刃厚T(mm)2内径H(Φmm)20仕様乾式トラスコ品番723-5283質量(g)100付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
ダイヤホイール Zウエーブ トップ工業ダイヤホイール Zウエーブトップ工業
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
ふち欠けなくシャープな切れ味
用途コンクリート2次製品、U字溝、ヒューム管、重量ブロック、軽量ブロック、レンガ、ALC、モルタル等刃厚T(mm)2.0仕様乾式
ダイヤホイール Zセグ トップ工業ダイヤホイール Zセグトップ工業(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
翌々日出荷
重切削に耐え切れ味最高
仕様乾式RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
38,980税込42,878
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール