絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(5)
適合材
  • コンクリート(1)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 20(5)
刃厚(mm)
  • 5.5
  • 1(6)
  • 1.2(5)
  • 1.4(7)
  • 1.6(6)
  • 1.8(17)
  • 2(24)
  • 2.2(18)
  • 2.4(9)
  • 3(13)
  • 4.5(22)
  • 5(8)
  • 6(10)
  • 7(9)
  • 10(18)
  • 13(8)
  • 14(5)
  • 15(12)
  • 16(11)
  • 25(9)
  • 30(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • iHelp(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドドライカップ ダブル モノタロウダイヤモンドドライカップ ダブルモノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2枚刃により滑らかでスピーディーな中研削向けダブルタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプダブル最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)8化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー ウェーブ刃iHelp
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。研削スピードの速いウェーブタイプ仕様。ならし作業、基礎工事の仕上げ作業等、広い面積の仕上げ研磨作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ウェーブタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー ダブル刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー ダブル刃iHelp
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。表面研削に最適なダブルタイプ仕様。2枚刃によりスピーディーで効率的な作業が出来ます。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用ダブルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー クロス刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー クロス刃iHelp
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。広範囲の研削に最適なクロスタイプ仕様。型枠のバリ除去など寿命を重視する作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用クロスタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー
ダイヤモンドカップサンダー シングル刃 iHelpダイヤモンドカップサンダー シングル刃iHelp
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ディスクグラインダー用の外径100mmのダイヤモンドカップサンダー。粗研削に最適なシングルタイプ仕様。壁面・上向きの作業に最適です。
用途コンクリート・レンガ・ブロック等、各種石材の面取り、バリ取り、平面・曲面研削にご使用下さい。外径(mm)100穴径(mm)20(Φ15リング付き)刃厚(mm)5.5仕様乾式研削用シングルタイプ最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200適応ディスクグラインダー

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール