絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 175(1)
  • 180(6)
  • 200(1)
適合材
  • コンクリート(3)
  • ブロック(2)
  • モルタル(1)
  • レンガ(3)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
穴径(Φmm)
  • 10(2)
  • 19.05~32(1)
  • 20(2)
  • 25.4~76.2(1)
  • 31.75(5)
粒度・番手
  • 140(1)
  • 140~1200(1)
  • 170(4)
刃厚(mm)
  • 6
  • 1(6)
  • 1.2(5)
  • 1.4(7)
  • 1.6(6)
  • 1.8(17)
  • 2(24)
  • 2.2(18)
  • 2.4(9)
  • 3(13)
  • 4.5(22)
  • 5(8)
  • 7(9)
  • 10(18)
  • 13(8)
  • 14(5)
  • 15(12)
  • 16(11)
  • 25(9)
  • 30(8)
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(5)
  • 三京ダイヤモンド工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • RELIEF(1)
NORITAKE(ノリタケ)・三京ダイヤモンド工業・ノーブランド・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・RELIEF
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップサンダー RELIEFカップサンダーRELIEF(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
超硬ダイヤモンド粒子を電着。 カップサンダーの価格訴求品! ISO9002の認定を受けた工場にて製造しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロックレンガなどの研削に!外径(Φmm)100刃厚(mm)6ダイヤ層厚さ(mm)6穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッター最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート・モルタル・ブロックレンガなど付属リング穴径(Φmm)15
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
金型の達人ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤNORITAKE(ノリタケ)
43,980税込48,378
1枚
当日出荷から40日以内出荷
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削砥材SDC結合剤B
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール セグメントタイプ (乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
28,980税込31,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
寸法W(mm)7ダイヤ層幅(W)(mm)7
サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
金型の達人 ダイヤ NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 ダイヤNORITAKE(ノリタケ)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から60日以内出荷
平面研削、円筒研削用ダイヤモンドレジンホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 超硬と鋼の同時研削なども可能です。
用途超硬合金、非鉄材料(セラミックス、ガラス等)の研磨作業に仕様アイダス:1A1R粒度170砥材SDC結合剤B集中度75
金型の達人 CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人 CBNNORITAKE(ノリタケ)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
平面研削、円筒研削用CBNレジンボンドホイールです。 砥粒の保持力が高いため、安定した切れ味が得られます。 高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切れ味が優れています。 角持重視スペックも用意しています。
用途SKD、SKH等の焼入高硬度材、焼入鋼などの研磨作業に粒度170砥材CBC集中度75
金型の達人CBN NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBNNORITAKE(ノリタケ)
47,980税込52,778
1枚
当日出荷から32日以内出荷
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削対応材質ハイス鋼など粒度#170砥材CBC集中度75
KPメモックスⅡ NORITAKE(ノリタケ)KPメモックスⅡNORITAKE(ノリタケ)
59,980税込65,978
1枚
6日以内出荷
単石ドレッサー、NEWエルエル単石ドレッサーで簡単に機上ドレッシングが可能なビトリファイドCBNホイールです。超多孔質構造により、切れ味と高寿命の両立を実現しました。高弾性率ボンドのため砥材層の変形が少なく、高精度加工が可能です。湿式・乾式両用です。
用途各種焼入れ鋼の難削材(SCr、SKH,SCM等)形状1号粒度140砥材CB対応材質各種焼入鋼の難削材(SCr、SKH、SCMなど)結合剤V最高使用周速度(m/s)40
【オーダー】ダイヤモンドホイール ノーブランド【オーダー】ダイヤモンドホイールノーブランド
42,980税込47,278
1枚
23日以内出荷
粒度140~1200砥粒ダイヤモンド結合剤BW(湿式)、BD(乾式)結合度L(軟)、N(中)、P(硬)バックテーパーY(あり)、N(なし)サービス分類オーダー・加工

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール