絞り込み
外径(Φmm)
  • 80(3)
  • 98(3)
  • 100(17)
  • 102(1)
  • 105(4)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 110(1)
  • 125(10)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 150(1)
  • 151(2)
  • 152(1)
  • 180(3)
  • 203(2)
  • 205(1)
  • 230(1)
  • 255(1)
  • 305(3)
適合材
  • 石材
  • ALC(11)
  • その他(8)
  • アルミ(1)
  • ガラス(14)
  • コンクリート(80)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(2)
  • スレート(20)
  • セラミックス(13)
  • タイル(29)
  • チタン・ニッケル(1)
  • ブロック(50)
  • モルタル(27)
  • レンガ(49)
  • 樹脂(23)
  • (30)
  • 超硬合金(4)
  • (14)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 2.34(3)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 15(12)
  • 20(18)
  • 22(11)
  • 25.4(4)
  • 30.5(4)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 60(3)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(2)
  • 150(1)
  • 170(2)
  • 200(6)
  • 240(1)
  • 325(5)
  • 400(5)
  • 500(2)
  • 600(2)
  • 800(2)
  • 1000(3)
  • 1200(2)
  • 1500(1)
  • 2000(2)
  • 3000(3)
  • その他(2)
刃厚(mm)
  • 0.73(1)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.2(4)
  • 2.3(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 2.7(1)
  • 2.8(2)
  • 3(2)
  • 3.2(2)
  • 4(1)
  • 4.5(4)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7(4)
  • 10(1)
  • 14(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • 三京ダイヤモンド工業(8)
  • 永興電機工業(8)
  • トップ工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 旭ダイヤモンド工業(3)
  • 三和研磨工業(3)
  • アイウッド(2)
  • Three Hand(2)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • ミヤナガ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • レヂトン(1)
  • LENOX(レノックス)(1)
  • ツボ万(1)
  • ハスクバーナ(1)
  • 三高(1)
  • SK11(1)
モノタロウ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・三京ダイヤモンド工業・永興電機工業・トップ工業・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)・旭ダイヤモンド工業・三和研磨工業・アイウッド・Three Hand・NANIWA(ナニワ研磨工業)・ミヤナガ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・LENOX(レノックス)・ツボ万・ハスクバーナ・三高・SK11
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイールは、GC・WA砥石と比較し寿命が長く、砥石交換の手間をはぶくことができるメリットがあります。仕上げ面も美しく、環境に優しいという利点もあります。CBNは立方晶窒化ホウ素とも呼ばれ、研削する素材により、ダイヤモンドかCBNを選択します。ダイヤモンド(CBN)カッターは主に、電子部品や半導体、自動車部品、軸受、金型などの研削加工に使用。カップホイールはコンクリートやブロック、石材の面取りや平面研削に多く使われます。
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンドドライカップ Xタイプ Three Handダイヤモンドドライカップ XタイプThree Hand(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
広い面積の面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に仕様乾式材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプXタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ダイヤモンドカップサンダー SK11ダイヤモンドカップサンダーSK11(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
面で削る中仕上げ用ダブルタイプです。ダイヤモンドを厳選し、納得の研削力と耐久性を実現しました。
用途コンクリート石材類の研削作業。適合材コンクリート石材外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)材質(刃)刃先:ダイヤモンド材質(ボディ)炭素鋼最高回転速度(min-1)13700
電着ダイヤモンドディスク TRUSCO電着ダイヤモンドディスクTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼厚さ(mm)0.73質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20外径(mm)100穴径(mm)20
溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用 モノタロウ溶着ダイヤモンド穴あけドリル ディスクグラインダー装着用モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
溶着ダイヤモンドでスピーディーな穴あけ! ディスクグラインダーに取り付け、楽々穴あけできます。 水不要なので周囲を汚しません。
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60.5有効長(mm)30取付ネジ径M10化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
イージーきらら 三和研磨工業イージーきらら三和研磨工業
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から12日以内出荷
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。被削材花崗岩、大理石仕様必要工具オプション:専用パット品種レジンダイヤ加工湿式
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21 NANIWA(ナニワ研磨工業)溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々
用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合被削材種タイル、御影石、瓦等適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30取付ネジ径M10
フレキシブルパットSF 三和研磨工業フレキシブルパットSF三和研磨工業
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から9日以内出荷
水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16)加工乾式
ダイヤセラミカ 三和研磨工業ダイヤセラミカ三和研磨工業
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から14日以内出荷
ビトダイヤ:セラミックボンドの優れた砥粒保持力を生かして設計された、研削力の強い、長寿命荒削りタイプです。メタルダイヤ:メタルボンドの優れたダイヤモンド保持力を生かしつつ、独自の製法で曲面にも馴染むように設計された、仕上がり面精度に優れた粗削りタイプです。レジンダイヤ:レジノイドボンドのソフトさを生かしつつ、細かいダイヤ粒子を保持しながら粗研磨から艶下作業まで粒度バリエーション豊富なタイプです。つや砥石:つや出し用のバフです。スピーディに良質のつやを作ることが出来ます。バフ:艶粉が配合された艶出し専用のバフで、石材の色と質感を際立させた光沢が得られるタイプです。石の色によって黒・白を使い分けて下さい。
用途石材(御影石)の粗研削から鏡面仕上げ工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、効率的で良い研磨面を作る事ができます。被削材花崗岩仕様必要工具オプション:専用パット加工湿式
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式
DMカップホイール 研削王 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)DMカップホイール 研削王LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
過酷な作業環境において、研削スピードを重視した早い作業を可能に価格も性能も充実した最高のコストパフォーマンス
被削材無筋コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管)、モルタル、ブロック、大理石(人造含む)・赤レンガ・耐火レンガ(軟質)、インターロッキング、瓦、アスファルト路面、コンクリート路面 等外径(Φmm)100穴径(Φmm)15刃厚(mm)5タイプ乾式刃幅(mm)7適合工具100mmディスクグラインダ
ダイヤモンドカップホイール(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に寸法D(Φmm)98ダイヤ層厚(T)(mm)4.5穴径H(Φmm)15ダイヤ層幅(W)(mm)7適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)ダイヤホイールVシリーズDR105BOSCH(ボッシュ)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等外径(Φmm)105トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
ダイヤモンドドライカップ  Dタイプ Three Handダイヤモンドドライカップ DタイプThree Hand(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
滑らかな面取り・研削加工に! 荒・中研削用
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾式付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプDタイプ適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ドライダブルカップ アイウッドドライダブルカップアイウッド(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
スピーディーに研磨できます。 高品質・低価格。 メーカー定番商品です。
用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用仕様乾式
電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(切断・研磨兼用)TRUSCO
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。外径(Φmm)100厚さ(mm)14穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4457粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)91.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
電着ダイヤモンドホイール(研磨用) TRUSCO電着ダイヤモンドホイール(研磨用)TRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。外径(Φmm)102厚さ(mm)10穴径(Φmm)15仕様乾湿両用トラスコ品番171-4449粒度60材質/仕上(基盤)S45C質量(g)104.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具ディスクグラインダー適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
ドライセーパー 三京ダイヤモンド工業ドライセーパー三京ダイヤモンド工業
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
樹脂埋め込みによりコンクリートや石材への食い込みを抑えます。 仕上げ、平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10刃厚(mm)6.0イエローチップ幅(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
SANKOカップダイヤ 赤 105 三高SANKOカップダイヤ 赤 105三高
2,998税込3,298
1枚
7日以内出荷
乾式タイプ:ダブル。コストパフォーマンスに優れている
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材等の研削に適合材コンクリート、ブロック、レンガ、石材等
ドライYカップ アイウッドドライYカップアイウッド
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
荒から仕上げまで美しく仕事ができます。
用途コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂適合材コンクリート・大理石・ガラス・タイル・セラミック・瓦・硬質樹脂
アスカレッドⅡ レヂトンアスカレッドⅡレヂトン
8,898税込9,788
1枚
当日出荷から4日以内出荷
面切りが可能、ウェーブタイプの切断刃。 レーザービームで瞬時にチップと基板を溶着、接合強度が極めて高く安全です。 ダイヤモンド砥粒への熱影響が少ないため安定した切削性を持続、高寿命、高性能カッターです。
用途コンクリート、レンガ、石材等の各種建材切断刃高(mm)7ボス径20適合被削材種コンクリート、レンガ、石材等寸法PCD(mm)35
ドライカップ シングル ヤナセ(柳瀬)ドライカップ シングルヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等の面取り・バリ取り加工用等に最適です。
サイズ(mm)100×15適合材コンクリート二次製品・アスファルト・石材・タイル等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])14500RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ダイヤモンドホイール トップ工業フランジ付ダイヤモンドホイールトップ工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
フランジ付のダイヤモンドホイールコーナーカット・切断修正に通常の切断も乾式と同様に使えます。
用途コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材の切断に刃厚(mm)2適合被削材種コンクリート、コンクリート2次製品、瓦、レンガ、ブロック、各種石材RoHS指令(10物質対応)対応
サーフェーサーエースライト 三京ダイヤモンド工業サーフェーサーエースライト三京ダイヤモンド工業
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
ショックレスフランジにより手腕振動を低減します。 本体を軽量化することで作業者への負担を軽減しました。 脱着用スパナ掛けを各電動工具メーカーにあわせることで、電動工具付属のスパナで簡単に取り付け取り外しが可能です。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの研削。外径(Φmm)100厚さ(mm)6穴径M10仕様荒・中仕上げ用トラスコ品番397-0973質量(g)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材コンクリート、石材、ブロック、レンガなど
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷
耐久性が優れ、コンクリートや石材の荒平研削に最適です。
用途建材研削外径(Φmm)100刃厚(mm)4.5穴径(Φmm)20種別ダイヤモンドカッターチップ幅(mm)7
電着ダイヤモンドディスク 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク永興電機工業
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (全面電着) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (全面電着)永興電機工業
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200タイプ全面電着最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)永興電機工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP軸径(Φmm)2.34粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (のこ刃)永興電機工業
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク (のこ刃) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク (のこ刃)永興電機工業
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。ステンレス、マンドレール付き。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度325タイプノコ刃最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 (電着) 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品 (電着)永興電機工業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP粒度200最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
電着ダイヤモンドディスク単品 永興電機工業電着ダイヤモンドディスク単品永興電機工業
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドディスクは、ステンレス台金に厳選した砥粒を強固に外周電着しています。外周がフラットなためチッピングは少なく、なめらかな切り込みとなります。切断、溝入れ加工に最適です。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP適合材セラミックス、ガラス、石材、半導体材料、FRP入数1
クロスベースダイヤモンドシート 永興電機工業クロスベースダイヤモンドシート永興電機工業
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を布基材にレジンコートしたシートです。大きな加圧でも剥離しにくく、主に石材の研磨に適しています。
用途石材の研磨適合材石材入数1
静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメント LENOX(レノックス)静音ダイヤモンドホイール サイレントマックス セグメントLENOX(レノックス)
4,598税込5,058
1枚
翌日出荷
基板部分に新開発特殊形状のスリットを複数設ける事で切断時の振動を抑え、従来品に比べ体感レベルで騒音を約50%カット高品質な基板を採用し熱による歪みや振動を抑え、業界トップクラスの耐摩耗性&切断スピードを実現高速切断が可能なセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等適合被削材種鉄筋コンクリート、御影石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル
ドライカップ 三京ダイヤモンド工業ドライカップ三京ダイヤモンド工業
17,980税込19,778
1枚
3日以内出荷
コンクリートや石材の粗平研削に最適です。
用途コンクリート、レンガ、ブロック、石材の研削適合材コンクリート、レンガ、ブロック、石材刃厚(mm)7.0メタリックグリーンチップ幅(mm)4.5
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式 トップ工業ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式トップ工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
Zシリーズ波形セグメント(TWS)は重切削に耐える、安全性、切削性、耐久性、3拍子揃った最高級プロ仕様の汎用ダイヤモンドホイールです。 新開発の耐熱性ボンドと高級大粒ダイヤ(#30/#40)の組み合わせにより切れ味最高です。 波型とセグメントのイイとこどり
用途コンクリート・コンクリート2次製品(U字溝、ヒューム管)・瓦・レンガ・ブロック等、各種石材の切断にコンクリート・御影石・大理石・瓦・レンガ・ブロック・タイル・新建材等の切断に適合被削材種タイル、御影石、瓦等外径(Φmm)125穴径(Φmm)20刃厚(mm)2.2トラスコ品番723-5291材質特殊合金鋼質量(g)140付属リング穴径(Φmm)15
アトマポリッシャ ツボ万アトマポリッシャツボ万
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
湾曲ヘッドが可動式で被削材にフィット
用途金型、陶器、タイル、石材の修正など寸法(Φmm)70ねじの呼び寸法M10適合被削材種金型、陶器、タイル、石材RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーターボ8X 三京ダイヤモンド工業レーザーターボ8X三京ダイヤモンド工業
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷
高い安全性 レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。 焼き入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。 切れ味の向上 御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断が可能。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2.3適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーコスモ石材用 三京ダイヤモンド工業レーザーコスモ石材用三京ダイヤモンド工業
15,980税込17,578
1枚
3日以内出荷
ロックナットがあたらず直角部分もきれいに切断可能。 ステンレス基板+レーザー溶接で基板強度アップ
用途石材の切断刃厚T(mm)2.4適合材石材チップ高さX(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音ナイト 三京ダイヤモンド工業低騒音ナイト三京ダイヤモンド工業
7,698税込8,468
1枚
当日出荷から翌日出荷
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制。 寿命の向上。ダイヤ層30%増量高強度なダイヤ採用とチップ高8mm。 ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断刃厚T(mm)2適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石チップ高さX(mm)8

ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール