絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・日東工器・AC[研磨材]・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨ディスク

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,035件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • キュービトロン2 フラップディスク 967A 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 フラップディスク 967A

    3M(スリーエム)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)
    当日出荷
    材質セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度68m/s(4080m/min)外径(mm)100羽根の長さ(mm)25穴径(mm)15/16
  • ハイピッチペーパー HNOD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HNOD

    FUJI STAR(三共理化学)
    5,998税込6,598
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    熱に強い接着剤を使用
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
  • スターディスク STAR-Z FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-Z

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
  • クロッグフリー CLAD-HP FUJI STAR(三共理化学)

    クロッグフリー CLAD-HP

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,998税込8,798
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
    用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業
  • ペーパ 180MM HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 180MM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)180
  • ミニQuickペーパー ニューレジストン

    ミニQuickペーパー

    ニューレジストン
    1,198税込1,318
    1箱(5枚)
    当日出荷
    平面だけでなく、曲面・R面に最適です。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途【砥粒Aタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業。【砥粒Zタイプ】一般鋼・ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード研削、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]適合材一般鋼・ステンレス鋼
  • BS刃物手入れサンダー イチグチ

    BS刃物手入れサンダー

    イチグチ
    769税込846
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
    用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
  • GPトップ シリコンカーバイト TRUSCO

    GPトップ シリコンカーバイト

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途ガラス、石材などの研磨。付属品Φ100mmのみ15mm穴用アダプター付(1箱に5個)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ガラス、石材など最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • ジスクペーパーソフト (0.8mm) モーター印

    ジスクペーパーソフト (0.8mm)

    モーター印(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。 砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。 ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
    厚さ(mm)0.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー接着剤R/R
  • サンディングペーパー(中抜きタイプ) 戸田研磨工業

    サンディングペーパー(中抜きタイプ)

    戸田研磨工業(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。 炭化珪素は黒色で硬度が高く切刃が鋭角、靭性小さく研削力が大きいです。 中央部分に研磨材が付いていないためサンダーへの取り付けが簡単です。
    用途コンクリートの面直し 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落とし、表面仕上げに
  • テクノディスクS(ジルコニア) イチグチ

    テクノディスクS(ジルコニア)

    イチグチ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
    用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし適合ディスクグラインダー (電気・エアー)タイプS最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600砥粒ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • クロスinホイル(Aタイプ) ニューレジストン

    クロスinホイル(Aタイプ)

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷から62日以内出荷
    ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。 ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)
  • テクノディスクZ イチグチ

    テクノディスクZ

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビード取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)125砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)22.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄外径(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GPディスク(Sタイプ) ヤナセ(柳瀬)

    GPディスク(Sタイプ)

    ヤナセ(柳瀬)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から29日以内出荷
    目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
    用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])63
  • スカットディスク用 アダプター イチグチ

    スカットディスク用 アダプター

    イチグチ(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スカットディスクシリーズを、ディスクグラインダーに取り付ける際にお使いください。
    種別スカット材質(アダプター)金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ベタあて君 大塚刷毛製造

    ベタあて君

    大塚刷毛製造
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
    用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
  • ガラスTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ガラスTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    細かいC砥粒の研磨布で、ガラス・石材などの研磨ができます。石材や陶器等の面取り、補修に適しています。
    用途石材・陶器等の面取りや補修、ガラス端面のバリ取り、面取り。砥材シリコンカーバイト穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
  • パワフルディスクZ10枚組 イチグチ

    パワフルディスクZ10枚組

    イチグチ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
    用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー入数10枚組
  • ランダムデライト #1000 イチグチ

    ランダムデライト #1000

    イチグチ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ランダムサンダーに装着して使用するサンドペーパーです。木に光沢を与えます。
    用途木のつやだし、ステンレス研磨作業。粒度1000直径(Φmm)125最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ランダムサンダー
  • すみっこサンダーコンク用 イチグチ

    すみっこサンダーコンク用

    イチグチ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
    用途コンクリートの隅、溝加工、汚れ落とし作業等。材質シリコンカーバイド粒度40最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • ハイテクノディスクZ-KS イチグチ

    ハイテクノディスクZ-KS

    イチグチ
    739税込813
    1個
    当日出荷
    黒かわ(酸化被膜)をバリバリはがします。フラットフェイスで硬く、鋭く当たるためバリバリはがれます。
    用途こびり付いたサビ、塗料、黒皮はがし作業。材質ジルコニア粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム)

    ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ

    3M(スリーエム)
    2,098税込2,308
    1箱(5枚)
    当日出荷
    テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
    用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業適合外径(Φmm)102外径(mm)92穴径(mm)15
  • B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP セラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • トダサンディングディスク 重研用 戸田研磨工業

    トダサンディングディスク 重研用

    戸田研磨工業
    1,798税込1,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    特殊加工処理が施された、研磨ディスク専用のバルカナイズドファイバー版を用いています。 柔軟性と強い研削力が特徴です。 重研用のディスクペーパーなので、通常品より基材が厚く、研削力が有り長持ちします。
    用途造船でのサビ取り、車体の鉄板面研磨、コンクリート表面研磨等の重研削用ハードタイプ厚さ(mm)ファイバー:1.2砥材C(炭化珪素)最高使用周速度(m/min)4300内径(mm)15.9
  • ユニTOPディスクミニセラミック ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスクミニセラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    抜群の研削力
    砥材セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用レジンクロス NWXB FUJI STAR(三共理化学)

    木工用レジンクロス NWXB

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10枚)
    6日以内出荷から22日以内出荷
    乾式専用タイプ
    用途一般木工用布ベルト。木工重研削(厚み規制)から仕上げ研磨まで広範囲に対応可能。ベルトサンダー、エッジサンダー、ストロングサンダー、スピンドルサンダーなど。長さ(mm)915幅(mm)100砥粒ホワイトアランダム適合材木工
  • ハイピッチケンマロン FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチケンマロン

    FUJI STAR(三共理化学)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ケンマロンにハイピツチ加工した製品です。
    用途塗装前の足付け作業、自動車補修時の下地処理、うろこ研磨
  • スターディスク STAR-Z1 FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-Z1

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
  • スターディスク STAR-A FUJI STAR(三共理化学)

    スターディスク STAR-A

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
    用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。外径(Φmm)100砥粒アルミナ適合材金属
  • ユニロン取替丸シート ヤナセ(柳瀬)

    ユニロン取替丸シート

    ヤナセ(柳瀬)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
  • SG ユニロンディスクS ヤナセ(柳瀬)

    SG ユニロンディスクS

    ヤナセ(柳瀬)
    4,998税込5,498
    1箱(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    深い傷が入らずに研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。MIXタイプはメッシュ研磨布とユニロン不織布とのミックスで目詰まりがおこりにくく寿命がUPし、また研磨力もUPします。
    砥材S外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパーミニ ミユキ産業

    エスパーミニ

    ミユキ産業
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
    用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • 溶接ビード除去ディスク Φ100 TRUSCO

    溶接ビード除去ディスク Φ100

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1箱(5枚)
    当日出荷
    羽根枚数36ペーパー寸法(mm)25
  • ジスクサンダー A材 サンフレックス

    ジスクサンダー A材

    サンフレックス
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。砥材A材(金属用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、木材外径(mm)100穴径(mm)16(15)
  • ペーパ 150MM HiKOKI(ハイコーキ)

    ペーパ 150MM

    HiKOKI(ハイコーキ)
    1,490税込1,639
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプ鋳鉄・非金属・石材・合成樹脂・コンクリート用砥石径(Φmm)150
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
    用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID (A) イチグチ

    テクノディスクHYBRID (A)

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マルチディスクZ マキタ

    マルチディスクZ

    マキタ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属のビード取り、バリ取りに。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
  • マルチディスクA マキタ

    マルチディスクA

    マキタ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
  • PGA-X Z イチグチ

    PGA-X Z

    イチグチ
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
    用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60砥粒Z使用角度(°)12~15外径(mm)100羽根の長さ(mm)25
研磨ディスク