絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・日東工器・AC[研磨材]・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 研磨ディスク

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,035件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
  • ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
  • GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO

    GP トップトクマルくん アランダム (コニカルタイプ 100mm)

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10枚)
    当日出荷
    テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。 研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
    用途金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。サビ落とし、各種金属の研削研磨。付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
  • GP トップ25 TRUSCO

    GP トップ25

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5個)
    当日出荷
    研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100羽根枚数90適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)25
  • マイルドテクノ 75mm イチグチ

    マイルドテクノ 75mm

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    3日以内出荷
    ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)75砥材酸化アルミニウム研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • デュアルディスク DD (WA) 日本レヂボン

    デュアルディスク DD (WA)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い安全性 。特殊基材との複合構造により、あたりが柔らかくショックを吸収し、安全性を高めました。 。確かな持続性 。目づまりがなく優れた研削力を発揮します。 。特殊なバックアップ基材を使用していますので基材残りがなく、研磨布をムダなく使用でき、製品寿命は大幅に伸びました。 。あらゆる鋼材に適応 。幅広い商品群により、多種の材質・作業用途に対応でき、均等な研削性能を引き出します。 。便利なパッドレスタイプ 。パッドレスタイプとして設計してありますので、そのままグラインダーへの取り付けが可能、さらに能率が上がります。快適な作業。低振動、低騒音のため、作業が容易で安全かつ能率良く使用できます。
    用途ステンレス鋼・合金鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])12600砥粒WA結合度S
  • ディスクペーパー 粒度A400 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度A400

    WIZ'A
    ¥198税込¥218
    1個
    当日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】アランダム粒度A400色ブラウン直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • 豪削ディスク鉄鋼用 イチグチ

    豪削ディスク鉄鋼用

    イチグチ
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。ワークに対して、セラミック砥粒ならではの喰いつきでしっかりサクサク削れます。フレキシブル砥石と比べ、ハードな研削力と極上の仕上がりの双方を実現しました。
    用途鉄骨・鋼材の重研削。材質セラミックタイプ鉄鋼用直径×穴径(Φmm)100X15
  • 隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)

    隅隅削削

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥459税込¥505
    1枚
    当日出荷
    隅に強く削れない所はないです。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
    用途研磨作業。適合材質:最適(コンクリート・石材)粒度36砥材シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
  • ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用 ヤナセ(柳瀬)

    ベタデイスク鎌研ぎ・FRP用

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
    用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。粒度#120寸法(mm)50×6.38砥材C最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
  • ハイトップウェーブ アランダム タックス

    ハイトップウェーブ アランダム

    タックス
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
    用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ハイトップ アランダム タックス

    ハイトップ アランダム

    タックス
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。
    用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100砥粒A適合材鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属
  • ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ 3M(スリーエム)

    ファイバーディスク バックアップパッド テーパータイプ

    3M(スリーエム)
    ¥2,098税込¥2,308
    1箱(5枚)
    当日出荷
    テーパータイプのパッドの特徴として、従来のハードタイプのパッドと比較してより広範囲での研磨が可能であり、ディスクの寿命向上に期待が出来ます。 87mm外径のバックアップパッドは、102mm外径のファイバーディスクの中袋に1枚付属されています。 95mmと170mm外径のパッドは、87mmよりも硬いパッドです。
    用途溶接ビード除去、面取り作業、仕上げ作業などの金属表面の研磨作業色黒適合外径(Φmm)102外径(mm)92穴径(mm)15
  • B-TOP セラミック ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP セラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    更に進化したB-TOPセラミック登場。セラミック砥粒使用により高い研削力、研磨力で切れ味抜群!。2倍のスピードで研削・研磨が可能。低価格による抜群のコストパフォーマンスを実現!
    穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型) エスコ

    # 36/125mm フラップディスク(ジルコニア/アングル型)

    エスコ
    ¥710税込¥781
    1枚
    翌日出荷
    材質ジルコニアアルミナ粒度#36外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200取付穴径(mm)22.23
  • ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ) TRUSCO

    ディスクペーパーGPトップミニトクマルくん(エコノミータイプ)

    TRUSCO
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
    用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。材質/仕上アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽根枚数48羽根の長さ(mm)15
  • X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ) BOSCH(ボッシュ)

    X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥5,798税込¥6,378
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
    用途鉄、ステンレスの研削作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125
  • シルバーヂスク レヂトン

    シルバーヂスク

    レヂトン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕上がり抜群!研磨性抜群! 多羽根ホイール66枚センター配列(一般研磨用) センターカットのペーパー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様
    用途ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など 一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など 非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
  • ユニTOPディスクミニセラミック ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスクミニセラミック

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    抜群の研削力
    砥材セラミック最高回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピーTOP ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーTOP

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1箱(5枚)ほか
    5日以内出荷から29日以内出荷
    ユニTOPディスクに比べ、ペーパー仕様を経済的にし、コストを削減しました。 粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までをこなす万能タイプです。 ペーパー表面に特殊コーティング。 目詰まりがなく焼けにくいです。
    用途バリ取り、ビート取り、キズ取り、錆落としRoHS指令(10物質対応)対応
  • B-TOP ヤナセ(柳瀬)

    B-TOP

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
    用途バリ取り、キズ取り砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄、樹脂、木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベベルディスク 高耐久タイプ TRUSCO

    ベベルディスク 高耐久タイプ

    TRUSCO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷
    繊維を太くすることで、従来品よりも高耐久・長寿命を実現しました。傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスクの先端がワークにあたり、美しい仕上げができます。柔軟性が高く、凹凸面にもよく馴染み、ワークを削りすぎません。目づまりが少なく、ナイロンの溶着がありません。
    用途きついサビ取り、黒皮除去、ケレン作業など。材質ナイロン不織布粒度120相当色ブラック使用工具100mm電動ディスクグラインダー2018年トラスコ掲載ページ5 0989
  • 目地モルタル剥し用 TMA074 マキタ

    目地モルタル剥し用 TMA074

    マキタ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    タイプTMA074
  • ウルトラディスクUD 100×15 日本レヂボン

    ウルトラディスクUD 100×15

    日本レヂボン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    高い性能を維持しながらコストパフォーマンスを追及した研磨ディスクです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根の長さ(mm)15
  • ハイピッチペーパー HRWD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRWD

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
  • クロッグフリー CLWD-HP FUJI STAR(三共理化学)

    クロッグフリー CLWD-HP

    FUJI STAR(三共理化学)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    クロッグフリーは初期から研磨量が多く、研磨持続性も従来品に比べ優れています。 従来品のカラミ度合に対して、カラミがほとんど見られません。
    用途自動車補修研磨作業、各種塗膜研磨作業、人工大理石の研磨作業寸法(Φmm)125
  • ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ミエルTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
    サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスパーミニ ミユキ産業

    エスパーミニ

    ミユキ産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。
    用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
  • GPトップ アランダム TRUSCO

    GPトップ アランダム

    TRUSCO
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100枚)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。
    用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数90枚使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16.5
  • GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用) TRUSCO

    GP曲面ディスク ジルコニア(重研磨用)

    TRUSCO
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(5個)
    当日出荷
    羽1枚が長方形で適度なアール(曲面)なので曲面になじむ優れ物。アールを付けた研磨布を使用しているため曲がりやすく、小さなアール面でも、簡単に研削作業が行えます。パットが小さく、クッション性があるため、深削りの心配がなく、凹凸面にぴったりフィットします。又、パットの根元まで使用でき非常に経済的です。被研磨材に対して食いつきがよいジルコニアタイプは、研削作業にお使いください。ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
    用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。仕様重研磨用最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)25
  • ユニTOPディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOPディスク ミニ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から29日以内出荷
    砥材アルミナ
  • 極メタル(アルミナ) ヤナセ(柳瀬)

    極メタル(アルミナ)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
  • テーパ式多羽根ディスク HiKOKI(ハイコーキ)

    テーパ式多羽根ディスク

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    翌々日出荷
    テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい
    適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]取付穴径(Φmm)15
  • ミニRホイル ニューレジストン

    ミニRホイル

    ニューレジストン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1箱(5枚)
    当日出荷
    柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。材質アルミナ羽根枚数36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID イチグチ

    テクノディスクHYBRID

    イチグチ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚ほか
    3日以内出荷
    ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。
    用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。厚さ(mm)>8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクHYBRID (A) イチグチ

    テクノディスクHYBRID (A)

    イチグチ
    ¥999~税込¥1,099~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スーパーマジック(穴なし) モーター印

    スーパーマジック(穴なし)

    モーター印(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1箱(50枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    マジック式となっており、交換の手間がかかりません。 マジックがクッションとなり深いキズが入りにくく金属、木材、自動車関係、家具の素地および塗面の研磨、仕上げにも最適です。 一般的な砥材より硬度が高いので優れた耐久性を期待できます。
    砥材AA基材Cw外径(Φmm)125接着剤R/R
  • マルチライトディスク マキタ

    マルチライトディスク

    マキタ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    用途酸化皮膜やサビ取り、溶接前のクリーニング、ステンレス等の溶接のヤケ取りに。適合機種100mm各種ディスクグラインダ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • マルチディスクA マキタ

    マルチディスクA

    マキタ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    用途メッキ、塗装前研磨金属表面仕上げ研磨に。適合機種100mm各種ディスクグラインダ
  • PGA-X Z イチグチ

    PGA-X Z

    イチグチ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研削性・耐久性がUPしました。 外周部も内周部もソフトで食い込みが少ないです。 ペーパーなのに重研削でもOKです。
    用途工作機械・配電盤BOXの溶接ビート除去。 タレパン・レーザー加工後のバリ取り、スポット溶接の打跡部分のならし・溶断面のならし・船舶部品の面取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)外径×穴径(Φmm)100×15(16)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]羽根枚数60砥粒Z使用角度(°)12~15外径(mm)100羽根の長さ(mm)25
研磨ディスク