絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・日東工器・AC[研磨材]・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 研磨ディスク

1,033件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • サンダーディスクS SK11

    サンダーディスクS

    SK11
    499税込549
    1枚
    翌々日出荷
    A(アルミナ)に比べ3倍の仕事量のディスクです。耐久性も高くコストパフォーマンス抜群です。
    用途ステンレスや難削材の研削、溶接ビード除去やサビ取りなどの作業。材質セラミック砥粒サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000砥粒S(セラミック)
  • FRNZグリーンディスク FUJI STAR(三共理化学)

    FRNZグリーンディスク

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,698税込7,368
    1箱(100枚)
    9日以内出荷
    強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム。穴あり(多孔穴)
    グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット Minimo

    超硬カッター 軸径2.34mm スパイラルカット

    Minimo
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
    軸径(Φmm)2.34形状スパイラルカット幅(mm)4.5全長(mm)44.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000刃長(mm)4.5
  • ブロックディスクA ムラコ

    ブロックディスクA

    ムラコ
    5,298税込5,828
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布をブロック状にすることにより、目詰まり抑制と研削力がUPします。直接ねじ込み式なのでナットを使用せずワンタッチで取り付け可能です。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨に。溶接ビード取りに。塗料及びサビ落としに。バリ取り、面取り材質【研磨布】アランダム砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10(P1.5)外径(Φmm)100砥粒アランダム羽根の長さ(mm)19.5穴径M10
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1セット(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
    用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応適合用途キズ取り、バリ取り
  • アートカップ CRTワールド

    アートカップ

    CRTワールド
    21,980税込24,178
    1枚
    翌日出荷
    「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ。新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない。下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています。平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
    用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
  • 塗装一掃 細目 5枚パック E-Value

    塗装一掃 細目 5枚パック

    E-Value
    1,998税込2,198
    1セット(5枚)
    当日出荷
    断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。
    用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(320番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品 ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品

    ニューレジストン
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。
    用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。トラスコ品番420-0771
  • ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーSG クールTOPディスク アルミナ(一般金属用)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷
    基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
    用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。付属品センターキャップ(1箱に1個)トラスコ品番322-4759粒度240(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000羽根枚数72外径(mm)100羽根の長さ(mm)17穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬)

    ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1箱(5枚)
    当日出荷
    取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
    用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。トラスコ品番322-4368粒度60(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000ねじ径M10(P1.5)羽根枚数3×18外径(mm)100羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジスクペーパー4型 ベルスター

    ジスクペーパー4型

    ベルスター
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
    用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーファイバーディスク 125X22穴ー#36

    ヤナセ(柳瀬)
    5,798税込6,378
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    オフセット砥石に比べてタッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減されている構造となっています。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削粒度#36砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ外径(mm)125穴径(mm)22
  • 研磨ディスク 日本レヂボン

    研磨ディスク

    日本レヂボン
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    用途ディスクグラインダーでのサビ取りや被膜剥がしの際に寸法(mm)100×2P×M10(外径×積層×ネジ径)チャコールグレー砥材WA(白色アルミナ研削材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100
  • クロスインホイル ニューレジストン

    クロスインホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(5枚)
    当日出荷
    クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。トラスコ品番815-9865粒度80(#)砥材BZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100羽根枚数64適合材一般鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72羽根の長さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式 マツモト機械

    フラットノーマル A(アランダム)センターカット方式

    マツモト機械
    7,998税込8,798
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。
    その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用中目

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク キズ消し用細目

    ヤナセ(柳瀬)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
    用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
  • EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属最終仕上用

    ヤナセ(柳瀬)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
    用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク 金属中仕上用

    ヤナセ(柳瀬)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
    用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
  • EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)

    EXディスク FRP・刃研用

    ヤナセ(柳瀬)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
    用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
  • インパクト用ユニロンブラック ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用ユニロンブラック

    ヤナセ(柳瀬)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
    用途研磨作業。材質ナイロン寸法(mm)75×12×6.35適合材鉄・木工
  • ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    ダイヤTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
    用途研磨作業。粒度180砥材シリコンカーバイト外径×穴径(Φmm)100×15適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
  • ベタディスク 曲面用 中50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 中50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度中目(240番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ベタディスク 曲面用 荒70 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒70

    ヤナセ(柳瀬)
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
  • ベタディスク 曲面用 荒50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用 荒50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度荒目(150番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ベタディスク 曲面用仕上50 ヤナセ(柳瀬)

    ベタディスク 曲面用仕上50

    ヤナセ(柳瀬)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
    用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。材質ナイロン粒度仕上目(600番相当)寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
  • ディスクペーパー 粒度Z40 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z40

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • ディスクペーパー 粒度Z80 WIZ'A

    ディスクペーパー 粒度Z80

    WIZ'A
    298税込328
    1個
    翌々日出荷
    丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能
    用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z80ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
  • BS五種目サンダー イチグチ

    BS五種目サンダー

    イチグチ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚で5役の作業が可能です。目詰まりしにくい不織布を採用することで粘りのあるアルミにも対応できます。テクノディスクのような多羽根形状にすることで空冷効果が高まり、溶けやすかった樹脂にも最適です。
    用途アルミ・ステンの研削研磨、樹脂のバリ取り、金属のサビ・塗料はがし、木工ケバ取り。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
  • すみっこサンダー木工用 イチグチ

    すみっこサンダー木工用

    イチグチ
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。
    用途木工加工作業。材質アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • BSスカットディスク金属用 イチグチ

    BSスカットディスク金属用

    イチグチ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。
    用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 豪削ディスクバリ取り用 イチグチ

    豪削ディスクバリ取り用

    イチグチ
    709税込780
    1個
    当日出荷
    プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。研削性と耐久性が大幅に向上し、特に切断後のバリ取り作業では2次バリ発生が減少します。
    用途一般鋼材のバリ取り、面取り。材質ジルコニアタイプバリ取り用直径×穴径(Φmm)100X15
  • ラジアルホイルKS イチグチ

    ラジアルホイルKS

    イチグチ
    659税込725
    1個
    翌々日出荷
    凹凸面に便利です。ペーパーが柔軟に当たり、凹凸に対応します。
    用途金属研磨、塗装はがし及び木工研磨作業。適合工具ディスクグラインダー
  • 豪削ディスクアルミ用 イチグチ

    豪削ディスクアルミ用

    イチグチ
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。従来のセラミックディスクに比べ、特にアルミ研磨に高い研削力を発揮しました。目詰まりを抑え、最後まで優れた研削作業がおこなえます。
    用途アルミ・非鉄金属の研削研磨。材質セラミックタイプアルミ用直径×穴径(Φmm)100X15
  • コンクリートサンダーKS イチグチ

    コンクリートサンダーKS

    イチグチ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
    用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。粒度24最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
  • 刃物TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    刃物TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    589税込648
    1枚
    翌々日出荷
    硬いチップソーの刃も研げます。ガラス端面の面取りも最適です。細かいC砥粒の研磨布で、硬いチップソーの刃も研ぐことができます。チップソー・コンバイン刃・チェンソー刃等、チップ刃の再研磨に最適です。石材や超硬の研磨、ガラス端面・石材等の面取りにも適しています。
    用途研磨作業。粒度120外径×穴径(Φmm)100×15
  • ユニロンブラックソフト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンブラックソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    下地を削らず、塗料・サビを一掃します。特殊ナイロン繊維により目詰まりがありません。ワイヤーブラシに比べ、飛散の危険性や削り過ぎがありません。
    用途研磨作業。寸法(mm)49×13×6.35
  • 隅隅削削 ヤナセ(柳瀬)

    隅隅削削

    ヤナセ(柳瀬)
    439税込483
    1枚
    翌々日出荷
    表・側・裏面どこでも研削できます。表面、側面、裏面も使用でき作業効率がアップします。作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなします。基盤が小さいので最後まで無駄なく使用できます。
    用途研磨作業。適合材質:最適(木材)・適用(鉄・ステンレス)砥材アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15
  • 金属TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    金属TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    329税込362
    1枚
    翌々日出荷
    金属研磨の定番商品です。幅広いユーザー様に支持されているヤナセ定番商品です。砥材はアルミナです。
    用途研磨作業。適合材質:最適(鉄)・適切(ステンレス・アルミ)・可能(木材)粒度#400厚さ(mm)8寸法(mm)100×15砥材アルミナ質量(g)50穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100羽根枚数72羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • グッドホイル ニューレジストン

    グッドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用しているため、安全に研削・研磨ができます。15孔用オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り作業。スポット溶接の仕上げを含む研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100羽根枚数90最高使用周速度(m/s)63羽根の長さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
研磨ディスク