絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・AC[研磨材]・日東工器・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 研磨ディスク

1,033件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • スーパーディスクH SHINEX(シャイネックス)

    スーパーディスクH

    SHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
    用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
  • ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク

    ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
    729税込802
    1枚
    当日出荷
    砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
    用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークディスク(エコノミータイプ) ヤナセ(柳瀬)

    スパークディスク(エコノミータイプ)

    ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
    研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパー(093・123用) ウシオ(UHT)

    ポリパー(093・123用)

    ウシオ(UHT)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1ケース(150枚)ほか
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。 専用ラバーパット(5391)付。
    用途研削・研磨用仕様ラバーパット1個入取付寸法M7×P0.75
  • GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ) TRUSCO

    GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
    用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
  • ハイピッチペーパー HRAS FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRAS

    FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
  • テクノディスク C イチグチ

    テクノディスク C

    イチグチ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
    用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイド研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ガラス、石材、コンクリート等外径(mm)100
  • キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 TSディスク 987C

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25個)
    当日出荷
    キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
    用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102
  • シースルーヂスク レヂトン

    シースルーヂスク

    レヂトン(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(10枚)
    当日出荷
    研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
    用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径×穴径(Φmm)100×15適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
  • Φ10サンダーバンド(替) サンフレックス

    Φ10サンダーバンド(替)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。
    用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
  • テクノディスク A イチグチ

    テクノディスク A

    イチグチ
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スコーライトディスク M イチグチ

    スコーライトディスク M

    イチグチ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。
    用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SV13YB用サンディングペーパーA HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用サンディングペーパーA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    619税込681
    1個(5枚)
    当日出荷
    寸法(mm)125外径(Φmm)125
  • BSペイントハンター3枚組 イチグチ

    BSペイントハンター3枚組

    イチグチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現しました。作業時の騒音も静かです。
    用途金属の塗料はがし、汚れ落とし、木工研磨作業。材質ナイロン・アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • テクノディスク京(KEI) イチグチ

    テクノディスク京(KEI)

    イチグチ(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ミニPホイル ニューレジストン

    ミニPホイル

    ニューレジストン(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    研削力に優れているので、軽研削と研磨全般に最適です。適度なしなりで、平面研磨に適しています。耐久性があります。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
  • コンクリートTOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    コンクリートTOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(7件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    荒いC砥粒の研磨布で、コンクリートなどを一気に削れます。 コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。 かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
    用途大粒のC砥材を使用。ハツリ作業や面取りに最適!厚さ(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])12000羽根枚数60砥粒C最大回転数(min-1[r.p.m])12000羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスク LL-C イチグチ

    テクノディスク LL-C

    イチグチ(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
    用途もろい材質のワーク作業種別テクノ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • BS木工サンダー イチグチ

    BS木工サンダー

    イチグチ(11件のレビュー)
    848税込933
    1枚
    当日出荷
    鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
    用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツール100mm用ディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15付属リング穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • リコ・ディスク Eシリーズ 理研コランダム

    リコ・ディスク Eシリーズ

    理研コランダム(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。
    用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
  • ねじ込み式GPトップα TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
  • フラップディスク 769F 3M(スリーエム)

    フラップディスク 769F

    3M(スリーエム)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。
    用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
  • サンディングディスク(ペーパ)100mm HiKOKI(ハイコーキ)

    サンディングディスク(ペーパ)100mm

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    砥石径(Φmm)100
  • すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストン

    すぐP(仕上げ用研磨ディスク)

    ニューレジストン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • S/Cディスク イチグチ

    S/Cディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    749税込824
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力なナイロン繊維でサビ、塗料、ヤケを除去します。曲面も平面もピッタリフィットします。セラミックタイプはよりハードな研磨作業に最適です
    研磨材の構造不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • キュービトロン2 TSディスク 982C 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 TSディスク 982C

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1箱(25個)
    当日出荷
    キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
    用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
  • トクマルJ(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    トクマルJ(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
    用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
  • マイルドテクノ 100mm イチグチ

    マイルドテクノ 100mm

    イチグチ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
    用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パワフルディスクZ イチグチ

    パワフルディスクZ

    イチグチ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。研磨布構造のため、ブラシに比べてきれいに安全にご使用いただけます。鉄・ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取りに使用できます。
    用途鉄、ステンレス等の溶接ビート削り、面取り、塗料はがし、サビ取り作業。材質ペーパー、ジルコニア砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用) 3M(スリーエム)

    キュービトロン(TM) 3 ファイバーディスク 1182C(一般鋼用)

    3M(スリーエム)
    7,998税込8,798
    1袋(25枚)
    当日出荷
    精密成型砥粒の採用により鋭い切れ味を長持ちさせます。低発熱でワークがかけにくく、軽い力で楽に作業ができます。
    用途普通鋼の溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去に。砥材精密成型砥粒
  • ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印

    ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

    モーター印(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • 木工TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    木工TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(8件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。 高い研削力があり、簡単に木材を削れます。 丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。 鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
    用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材木材、金属、鉄、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスクA イチグチ

    テクノディスクA

    イチグチ(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
    用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ

    テクノディスク Z(Eタイプ)

    イチグチ
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
    用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • サビ取り研磨ジスク iHelp

    サビ取り研磨ジスク

    iHelp
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
    用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など寸法(mm)100×100×20質量(g)57穴径(Φmm)15適合工具ジスク用最高回転速度(min-1)13000
  • ディスクペーパー(固定式) PROXXON(プロクソン)

    ディスクペーパー(固定式)

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    759税込835
    1枚
    当日出荷
    用途木材、金属などの研磨適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
  • スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 エアグラインダー用

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(10枚)
    当日出荷
    スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
    厚さ(mm)7適合ツールΦ100エアーグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
研磨ディスク