絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- アルミ(229)
- ガラス(22)
- コンクリート(20)
- ステンレス(313)
- セラミックス(16)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(11)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(131)
- 樹脂(83)
- 瓦(2)
- 石材(43)
- 貴金属(1)
- 超硬合金(3)
- 鉄(229)
- 銅・真鍮(14)
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(15)
- ヤナセ(柳瀬)(193)
- イチグチ(149)
- エスコ(101)
- FUJI STAR(三共理化学)(78)
- TRUSCO(63)
- 3M(スリーエム)(48)
- RS PRO(44)
- ニューレジストン(27)
- ムラコ(20)
- マキタ(18)
- レヂトン(18)
- 日本レヂボン(15)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- サンフレックス(13)
- PRESI(13)
- TYROLIT(11)
- 日東工器(10)
- AC[研磨材](10)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・日東工器・AC[研磨材]・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

極メタル(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥2,998税込¥3,2981箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷厚さ(mm)15砥材A(アルミナ)最高回転数(min-1[r.p.m])13000サイズ(mm)100外径(mm)100
テーパ式多羽根ディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥679~税込¥747~1個翌々日出荷テーパ式だから削りやすい 研削面が広く作業効率が良い 空冷効果アップで被研材が焼けにくい適合本体G10SHA、G10ST等最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]取付穴径(Φmm)15
テクノディスクHYBRID
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか3日以内出荷ディスク上面・下面・外周面を使える形状です。ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれいです。薄手・厚手双方の金属にフィットし、使い勝手が良いです。用途鉄・ステンレス・アルミなどの一般研削、研磨、下地研磨。溶接ビード取り、スパッタ取り、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがしに。厚さ(mm)>8最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGユニロンブラック
ヤナセ(柳瀬)¥5,498~税込¥6,048~1箱(5個)当日出荷特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。厚さ(mm)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]RoHS指令(10物質対応)対応
GPトップ コンクリート用
TRUSCO¥6,998税込¥7,6981箱(10枚)当日出荷硬度が高いシリコンカーバイト砥材を使用しております。 粗い砥粒(# 24)使用で目詰まりを抑えました。 深く切りこまず表面を仕上げます。用途コンクリートのハツリ、石材、ガラス、瓦等の面取り、部分修正に最適。 水道管のライニング前処理など。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に10個)トラスコ品番299-4356粒度#24砥材シリコンカーバイト質量(g)800穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])71.2[4270]外径(Φmm)100羽根枚数45適合機器ディスクグラインダー適合材コンクリート、石材、ガラス、瓦質量(g/枚)80羽根の長さ(mm)25
ユニロンブラックベベルハード
ヤナセ(柳瀬)¥9,598税込¥10,5581箱(5枚)当日出荷ベベル型でコーナーも使いやすい。 極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。 削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。 ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。粒度80タイプハード穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
セラポジスク(低速 6000回転以下使用厳守)
TACT(タクト)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷研磨、磨き砥石。6000回転以下のグラインダで本来の適正な研磨回転を実現厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])5500外径(Φmm)100
シルバーヂスク
レヂトン¥23,980~税込¥26,378~1箱(25枚)翌日出荷から4日以内出荷研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。用途ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業。各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理。ダイカスト、プラスチックの研磨作業
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
イチグチ¥1,198~税込¥1,318~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2
テクノディスク コニカル(直径Φ125mm)
イチグチ¥1,098~税込¥1,208~1枚ほか3日以内出荷ディスク表面に角度をつけました。作業角度を高めてもワークを彫り込みませんので、研削研磨作業が楽に行えます。また、外周部分と中心部分が同時に磨耗しますので、ディスクを最後まで無駄なくお使いいただけます。Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業に適しています。用途Aは金属の一般研削研磨作業、Zはステンレス等の重研削研磨作業種別テクノ寸法(mm)直径:125、穴径:22.2直径(Φmm)125研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内径(Φmm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
テクノディスク LS-15A
イチグチ¥849~税込¥934~1枚ほか3日以内出荷より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SPディスク(ジルコニア)
イチグチ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚当日出荷から3日以内出荷研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨種別SP直径(Φmm)100砥材ジルコニア研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15砥粒Z適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
キュービトロン3 フラップディスク 1169F
3M(スリーエム)¥939~税込¥1,033~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷キュービトロン3 製品ラインにフラップディスクが登場(粒度:40+,60+,80+)。耐久性の高いポリエステル基材を採用した多用途に使用できるこれ。らのフラップディスクは、長寿命・高い生産性・一貫した性能を実現し、研磨材コストの削減につながります。
ベベルグレート パープル
ヤナセ(柳瀬)¥5,698税込¥6,2681セット(5個)翌々日出荷当たりが柔らかく、素材に馴染みやすいため、使用感がとても良好です。ワイヤーブラシと比べて飛散物が発生しにくく、安全に作業を行うことができます。削りすぎる心配がなく、深い傷をつけずに表面研磨が可能です。ベベル型の形状により、曲面やコーナー部でも扱いやすく、幅広い場面で使用可能です。用途金属の表面仕上げ・傷取り・錆取り・焼け取り・塗装剥離など色パープル質量(g)69ねじ径(mm)M10最大回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)95
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)
NSK(ナカニシ)¥7,298~税込¥8,028~1パック当日出荷から翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37055(軸径6)、37065(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。粒度100#砥材WA穴径(Φmm)6入数(枚)10
切断砥石ディスク (中心穴径1.8mm・3mm・6mm WA)
NSK(ナカニシ)¥3,798~税込¥4,178~1パック翌々日出荷砥粒を熱硬化性合成樹脂(レジノイド)で固結した切断砥石ディスクです。研削効率も優れると共に、非加工物に砥粒食い込みの少ない良好な面粗度が得られます。ご使用には別売マンドレールが必要です。適合マンドレール:37061(軸径2.34)、37062(軸径3)、37063(軸径6)からお選びください。用途一般鋼材、合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼等の切断・溝入れ・研削加工に。砥材WA穴径(Φmm)3入数(枚)10
塗装剥がし ケレンマスター・タフ(ジスクグラインダー用)
SUN UP¥699税込¥7691個5日以内出荷塗装を「早く」「キレイ」に剥がします。ナイロン素材の為火花が出にくく安全に作業ができます。積層タイプなので耐久力、研削力があり、通常タイプのナイロン素材より作業効率が上がります。研削スピードは従来品の約1.5倍(メーカー比)!迅速研磨で作業時短!。耐久力は従来品の約2倍(メーカー比)!で長寿命。研磨材量が従来品比約1.5倍(メーカー比)!。塗装剥がし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等に。用途塗装剥がし・サビ落とし・汚れ落とし・木工研磨厚さ(mm)16内径(Φmm)15外径(Φmm)約102
セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ オプション品
ニューレジストン¥879税込¥9671個当日出荷ブルーセラック オフセットタイプ エアーグラインダ対応用変換アダプタです。用途工具に合わせて必要な場合は本品を取り付けてご使用ください。トラスコ品番420-0771
HCユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。用途塗装はがし、錆落とし穴径(Φmm)22対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工外径(Φmm)125
ディスクグラインダー用研磨材
ヤナセ(柳瀬)¥3,798税込¥4,1781セット(5本)当日出荷から5日以内出荷基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15
フラットノーマル Z(ジルコニア)センターカット方式
マツモト機械¥7,998税込¥8,7981箱(10枚)翌々日出荷あらゆる鋼材の研削、研磨に威力を発揮します。グラインダを選ばないノーマル装脱着タイプです。その他【最高使用周速度】MAX71m/s(4300m/min)砥材Z穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
EXディスク コンクリート用
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
ディスクペーパー 粒度Z40
WIZ'A¥298税込¥3281個翌々日出荷丸太の皮はがし、ケバ取り、コンパネの修理等にも使用可能用途バリ取り、ビート取り、鉄、ステンレス、アルミ等の研削研磨材質【本体】ジルコニア粒度Z40色ブルー直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ等
豪削ディスク鉄鋼用
イチグチ¥949税込¥1,0441個翌々日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。ワークに対して、セラミック砥粒ならではの喰いつきでしっかりサクサク削れます。フレキシブル砥石と比べ、ハードな研削力と極上の仕上がりの双方を実現しました。用途鉄骨・鋼材の重研削。材質セラミックタイプ鉄鋼用直径×穴径(Φmm)100X15
BSスカットディスク金属用
イチグチ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷作業用途に合わせたホルダをセットし、ホルダーは六角軸を採用しました。簡単に取り外しすることができ、先端を交換することで作業用途が広がります。ディスク底面を使って平面もラクラク研磨できます。用途鉄・ステンレスの重研削、バリ取り、面取り。セット内容外径50mmジルコニアペーパーZ60・けずる不織布中目・専用パッド・専用六角軸材質アルミナ・樹脂・金属タイプ金属用最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
木工サンダーKS
イチグチ¥799税込¥8791個翌々日出荷鋭い切れ味で、カンタンに木が削れます。ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
豪削ディスク黒皮はがし用
イチグチ¥949税込¥1,0441個当日出荷プロの職人様も唸るイチグチ最速・最強のディスクシリーズです。高硬度セラミック砥粒が、黒皮や難削材を少ない加圧で豪快に研削できます。用途黒皮はがし・難削材の重研削。材質セラミックタイプ黒皮はがし用直径×穴径(Φmm)100X15
刃物手入れサンダーKS
イチグチ(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から翌々日出荷ヤケを起こさず刃物を手入れします。余分な熱を与えませんから、焼きもどしが起きません。カマ、クワ等の刃物に最適です。用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
すみっこサンダーサビ塗料
イチグチ¥959税込¥1,0551個当日出荷すみっこの研磨やディスク先端部を使用しての研磨が可能です。研磨布を折り曲げた加工方法により、従来のディスクでは難しかったすみっこの作業が可能です。用途金属等のサビ・塗料はがし作業。材質ジルコニア最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
ディスクペーパー”極メタル”
ヤナセ(柳瀬)¥2,598税込¥2,8581箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。材質アルミナ砥材穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100羽根枚数40羽根の長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー”スパークディスク”
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。トラスコ品番812-2501粒度(#)240穴径(Φmm)15外径(Φmm)100![ディスクペーパーテクノディスクA・REVO AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699727-240624-02.jpg)
ディスクペーパーテクノディスクA・REVO
AC[研磨材]¥4,498税込¥4,9481箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷品質上の信頼性を維持し、その上大幅なコスト削減を達成しました。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、ステンレス・鉄の研削研磨。材質アルミナ砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600ねじ径M10羽根枚数80外径(mm)100羽根の長さ(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応![セラミックディスクホワイト 外径100mm AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700594-240624-02.jpg)
セラミックディスクホワイト 外径100mm
AC[研磨材]¥3,998税込¥4,3981箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷研磨布(ペーパー)に施された特殊な表面処理によりアルミの研削、研磨に威力を発揮します。用途アルミ加工表面の研削、研磨に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(mm)100羽根の長さ(mm)20穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
角度付フラップジスク
iHelp¥299~税込¥329~1個4日以内出荷角度付フラップジスク。研磨面の角度が使いやすい。砥石に比べ跳ねにくく安心。テーパー角付だから、研磨面が大きく効率UP。用途木材・鉄の削りに。適合電動工具ジスク用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材木材・鉄
まとめ買い トクマルJ アランダム Φ100(10枚入X10箱セット)
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781ケース(10箱)当日出荷10箱まとめ買いのお買い得パックです。ペーパー研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差をなくした製品です。用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。仕様最高使用回転数(rpm):13600砥材アランダム外径(mm)100羽根の長さ(mm)15穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトップウェーブ アランダム
タックス¥3,500~税込¥3,850~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ハイトップ ジルコニア
タックス¥8,998税込¥9,8981箱(10枚)4日以内出荷から5日以内出荷鉄・ステンレス・アルミなどの各種金属の研削、研磨用のディスクペーパーです。粒度のバリエーションも数多く取り揃えております。用途一般金属研削適合電動工具ディスクグラインダー最高回転数(min-1[r.p.m])13000
# 40/125mm フラップディスク(ジルコニア/フラット型)
エスコ¥710税込¥7811枚翌日出荷材質ジルコニアアルミナ粒度#40穴径(Φmm)22.23外径(Φmm)125最大回転数(min-1[r.p.m])12200





































![ディスクペーパーテクノディスクA・REVO AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79699727-240624-02.jpg)
![セラミックディスクホワイト 外径100mm AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700594-240624-02.jpg)