絞り込み
外径(Φmm)
粒度・番手
穴径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・エスコ・FUJI STAR(三共理化学)・TRUSCO・3M(スリーエム)・RS PRO・ニューレジストン・ムラコ・マキタ・レヂトン・日本レヂボン・HiKOKI(ハイコーキ)・サンフレックス・PRESI・TYROLIT・AC[研磨材]・日東工器・ノートン(サンゴバン)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 研磨ディスク

1,032件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • サンダーディスクA SK11

    サンダーディスクA

    SK11
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。
    用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
  • ハイピッチグランドスーパー HGAD-S FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGAD-S

    FUJI STAR(三共理化学)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 オープンコートで目詰まりしにくい設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(Φmm)125適合材金属、木工、FRPなど
  • ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き モーター印

    ジスクペーパーハード (1.2mm)中抜き

    モーター印(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(mm)1.2砥材CC穴径(Φmm)15.9最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下基材ファイバー外径(Φmm)100接着剤R/R
  • スーパーセラミックディスク イチグチ

    スーパーセラミックディスク

    イチグチ(2件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使って確かに実感できる「研削力」
    用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンディスク TRUSCO

    ナイロンディスク

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1箱(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    絡み合ったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。ペーパー研磨布の砥材が直接被研磨材に当たるのに対し、ナイロン研磨材は絡み合った繊維がクッションの役割を果たし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。主に研磨作業に使用します。又、側面を使用した直線作業で、美しいヘアライン加工ができます。自生作用が大きい為、目詰まりしません。
    用途溶接のヤケ取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、ステンレス、アルミのヘアライン加工に、塗装前の仕上げ、サテン仕上げの鏡面前処理に付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)厚さ(mm)15使用工具ディスクグラインダー
  • グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ モトユキ

    グローバルソー ガチフラX X-LOCKシリーズ

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    取付簡単なX-LOCKシステムを採用。鋭いアルミナ砥粒と強固なジルコニア砥粒を特殊配合した研磨布紙、ケズレマックスを採用。最適な羽数で高い研削力と超寿命を実現。研削面が広く効率的。
    用途溶接ビード取り・バリ取り・面取り・表面研磨などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー羽根形状フラット
  • Qディスク QAFD FUJI STAR(三共理化学)

    Qディスク QAFD

    FUJI STAR(三共理化学)
    1,298税込1,428
    1箱(10枚)
    当日出荷から22日以内出荷
    切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。
    用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし砥粒アルミナ適合材金属、石材、コンクリート、非金属
  • サイクロン アランダム ムラコ

    サイクロン アランダム

    ムラコ
    2,998税込3,298
    1パック(10枚)
    当日出荷
    日本製研磨布を使用し、日本で生産した超ローコストフラップディスクです。騒音が小さく、火花も少ないので安全です。研磨布なので研削後の二次バリの発生がなく、砥石と比べ仕上げ面が細かく美しいです。自生作用に優れ、絶えず新しい砥粒が露出し、目づまりを起こしません。研磨布なので非常に安全。砥石のように飛散がありません。振動が少なく、作業者の疲労を軽減します。
    用途溶接ビード取り。バリ取り、面取り。サビ取り。材質アランダム穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具100mmディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)72(4320m/min)羽根の長さ(mm)18
  • BS FRPサンダー イチグチ

    BS FRPサンダー

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
    用途FRP、人工大理石の粗削り。材質シリコンカーバイト砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テクノディスクS イチグチ

    テクノディスクS

    イチグチ
    949税込1,044
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
    用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材AタイプS穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、金属外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ) TRUSCO

    GPトップ トクマルくん(ジルコニアタイプ)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    GPトップとほぼ同等の機能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。 ジルコニア砥粒使用で重研削と長寿命
    用途鉄・ステンレス用 金属の黒皮はがし 溶接面のビートとり さび落とし ステンレス等各種金属の研削研磨付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー使用角度(°)15~30羽根の長さ(mm)16
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • パワフルディスクA イチグチ

    パワフルディスクA

    イチグチ
    269税込296
    1個
    当日出荷
    サビ・塗装はがしに最適です。砥石、ワイヤーブラシより安全できれいに仕上がります。
    用途鉄、ステンレスの研削、研磨、塗料はがし、サビ取り、面取り作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • テクノディスク京(KEI)フラットタイプ AC[研磨材]

    テクノディスク京(KEI)フラットタイプ

    AC[研磨材](1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
    用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。材質セラミック砥材粒度36(#)羽根の長さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガチセラPRO モトユキ

    ガチセラPRO

    モトユキ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    違いはセラミック砥粒です。セラミック砥粒は、アルミナ砥粒などと比べシャープな形状を保持したまま消耗します。そのため、高い研削力、研磨力を長く維持します。
    用途溶接ビード取り、バリ取り、面取り、表面研磨などに。(一般鋼・ステンレス用)羽根形状フラット最高使用速度(m/s)回転:68
  • ハイピッチペーパー HRAD FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチペーパー HRAD

    FUJI STAR(三共理化学)
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    空研ぎ・水研ぎ両用タイプ
    用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業タイプマジック式
  • ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンディスク(MIX)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
    用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
  • テクノディスク Z イチグチ

    テクノディスク Z

    イチグチ(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。 高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。 ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
    用途溶接のビート取り。 バリ取り。 サビ落とし。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • ファイバーディスク FDH(中抜き) 冨士トンボ礦業

    ファイバーディスク FDH(中抜き)

    冨士トンボ礦業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
    用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取りサイズ4型基材ファイバー外径(Φmm)100砥粒CC基材厚さ(mm)1.2適合材金属、石材
  • キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし) 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 サンディングディスク(穴なし)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(50枚)
    当日出荷から43日以内出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。適合材金属
  • ハイピッチグランドスーパー HGAD-H FUJI STAR(三共理化学)

    ハイピッチグランドスーパー HGAD-H

    FUJI STAR(三共理化学)
    7,298税込8,028
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    強化砥粒を使用し、ロングライフです。 クローズコードで研削力重視の設計です。
    用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業
  • BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチ

    BSサビトルネードサンダー(パワフル)

    イチグチ
    6,998税込7,698
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
    用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。直径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)15
  • タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用) TACT(タクト)

    タクトジスク ステンレス用(普通回転 12000回転以下用)

    TACT(タクト)
    9,298税込10,228
    1箱(5枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    厚さ(mm)6タイプステンレス用最高回転数(min-1[r.p.m])12000
  • TOPミニディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニディスク

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
    用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。 溶接ビードの除去に。 金属のバリ取りに。 サビ落としに。 金型の研磨にも最適です。厚さ(mm)20砥材アルミナ質量(g)8最高回転数(min-1[r.p.m])30000ねじ径M7外径(Φmm)30羽根枚数28最大回転数(min-1[r.p.m])30000速度67m/s取付部M7×P0.75羽根の長さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPディスク ヤナセ(柳瀬)

    TOPディスク

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    169税込186
    1枚ほか
    当日出荷
    長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • ユニTOP15タイプ ヤナセ(柳瀬)

    ユニTOP15タイプ

    ヤナセ(柳瀬)
    6,998税込7,698
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
    用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。直径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000
  • 塗装一掃(3枚パック) ヤナセ(柳瀬)

    塗装一掃(3枚パック)

    ヤナセ(柳瀬)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    カップブラシに比べ作業スピードが段違いです。ナイロンが柔らかく凸凹にもフィットします。飛散の可能性が低く安全です。
    用途塗装はがしやサビ取り、木目出し。厚さ(mm)12砥材ナイロン穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100
  • キュービトロン2 クリーンサンディングディスク 3M(スリーエム)

    キュービトロン2 クリーンサンディングディスク

    3M(スリーエム)
    4,098税込4,508
    1箱(50枚)
    当日出荷
    キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
    用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。適合材金属
  • ディスクペーパー trad

    ディスクペーパー

    trad
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた金属用のディスクペーパー バリ取り、サビ落とし、スパッタ取り、鉄の研削・研磨
    砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノディスクHYBRID (Z) イチグチ

    テクノディスクHYBRID (Z)

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    DISC上面・下面・外周面を使える画期的な形状。 ワークに対してアタリが柔軟で仕上面がきれい。 薄手・厚手 双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。
    用途内角コーナーの溶接部分の均し フランジ接合部分等コーナー部の溶接ビードならし R形状のワークの溶接ビード処理 コの字ワークや切欠き部分の端面処理 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削研磨 バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数45適合材鉄・ステンレス・アルミ等外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
  • スコーライトディスク S イチグチ

    スコーライトディスク S

    イチグチ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    S[スタンダード品]は不織布研磨材のみです。
    用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • コンクリートサンダー KS イチグチ

    コンクリートサンダー KS

    イチグチ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コンクリートをなめらかに削ります。コンクリートをきれいに削れます。仕上げ重視の作業に最適です。
    用途コンクリート、大理石の面取り、バリ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • かま研ぎサンダ- イチグチ

    かま研ぎサンダ-

    イチグチ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    切れ味が復活します。研磨布素材で空冷効果が高い為、グラインダの回転数調整が不要となり、焼けにくく刃物への焼き戻しが軽減します。
    用途鎌・くわ・ナタ等の刃物研磨。材質シリコンカーバイト粒度180最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15
  • サビトルネードサンダーKS イチグチ

    サビトルネードサンダーKS

    イチグチ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガンコなサビ取りが得意です。目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。
    用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし作業。粒度パワフル最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
  • SV13YB用ペーパー用パットΦ125 HiKOKI(ハイコーキ)

    SV13YB用ペーパー用パットΦ125

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    SV13YB用ペーパーパットです。サンディングペーパー用。
    仕様●適合機種:SV13YB(旧型:SV13Y)●パッド寸法(mm):125●色:黒●寸法(mm):125×125×10●マジック式●日立工機(株)のブランドは、2018年10月「HiKOKI」に変わりました。●材質/仕上:コットン●原産国:中国●コード番号:364-4917アズワン品番67-2342-27
  • 磨きジスク iHelp

    磨きジスク

    iHelp
    499税込549
    1個
    当日出荷
    金属加工に加え、木材磨きにも使用可能です。
    用途金属や木材の表面磨きや艶出しなどの仕上作業に材質基盤/中国製ファイバー 本体/研磨剤入り圧縮不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×1.5×10適合工具ディスクグラインダー
  • ラジアルブラシディスク ラジアルディスク TRUSCO

    ラジアルブラシディスク ラジアルディスク

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。 酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。 作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。 複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
    用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。 ・指定回転数以上でご使用しないで下さい。 ・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
  • ペーパーディスク TRUSCO

    ペーパーディスク

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用したペーパータイプです。マイクロエアグラインダーに使用可能です。
    用途各種金属のバリ取り、研磨に。厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500内径(Φmm)12外径(Φmm)30砥粒WA適合材各種金属
研磨ディスク