絞り込み
外径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- EARTH MAN(1)
- H&H(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(2)
- Minimo(6)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RELIEF(1)
- TACT(タクト)(1)
- TRUSCO(9)
- イチグチ(16)
- エスコ(2)
- サンフレックス(4)
- マキタ(2)
- ミニター(22)
- ミユキ産業(5)
- ヤナセ(柳瀬)(26)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- 光陽社(2)
- 永興電機工業(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EARTH MAN・H&H・HiKOKI(ハイコーキ)・Koyo(光洋シーリングテクノ)・Minimo・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・TACT(タクト)・TRUSCO・イチグチ・エスコ・サンフレックス・マキタ・ミニター・ミユキ産業・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・光陽社・永興電機工業・ブランドをもっと見る
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
特価
本日11月17日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

フェルトディスク
(150件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100販売区分業務用
フェルトディスク フラップタイプ
(31件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100販売区分業務用
マジックタッチフェルトバフ
サンフレックス(11件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。材質フェルト厚さ(mm)10直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等外径(mm)125適正回転数(min-1)900~2000
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。直径(Φmm)90穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属外径(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトディスク
イチグチ(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。トラスコ品番359-9043厚さ(mm)約18質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]外径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル
光陽社(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
マジックタッチ フェルト
サンフレックス(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(4枚)当日出荷研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。適合専用パットNo.4361用材質フェルト直径(Φmm)38外径(mm)38
FFディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトブロックタイプ
イチグチ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。用途アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥939税込¥1,0331個当日出荷美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノサイザルディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地研磨に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(下地研磨)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
オフセットフェルト
光陽社(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000外径(Φmm)100適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
光沢降臨曲面用
ヤナセ(柳瀬)¥359税込¥3951枚当日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)30穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
テクノ綿バフディスクKS
イチグチ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷鏡面研磨の下地に最適です。鏡面研磨作業中に発生しやすい熱を対象物に与えないように空冷効果を高めました。用途ステンレスの鏡面研磨の前工程(中仕上げ)や、ヤケ取り作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
光沢降臨 焼け防止用
ヤナセ(柳瀬)¥559税込¥6151個当日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)55穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
フェルトディスクミニ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。トラスコ品番172-9489適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です材質フェルト厚さ(mm)12質量(g)390穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000使用工具ミニサンダー(エアー)最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942)外径(Φmm)50適合材ステンレス、アルミなど
BSフェルトホイル
イチグチ¥1,758~税込¥1,934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。幅(mm)15研磨材の構造フェルト穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)150
SG コットンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥13,980税込¥15,3781箱(5枚)欠品中綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
SG サイザルディスク 含浸
ヤナセ(柳瀬)¥8,698税込¥9,5681箱(5枚)当日出荷美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質麻厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥569税込¥6261セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。専用シャフトが付属されています。用途金属、ガラス、セトモノなどの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
フェルトディスク
EARTH MAN¥739税込¥8131枚当日出荷面ファスナータイプで専用ソフトパッドに簡単装着。用途青棒や白棒を塗り込んで鉄・ステンレス・ガラスなどの鏡面研磨に。材質フェルト径(Φmm)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500~6000
フェルトディスク
ヤナセ(柳瀬)¥4,598税込¥5,0581箱(5個)当日出荷鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。粒度ソフト外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ フェルトディスク Φ31
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(20枚)当日出荷トラスコ品番751-0926質量(g)20内径(Φmm)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
SGフェルトディスク ソフト
ヤナセ(柳瀬)¥6,398税込¥7,0381箱(5個)当日出荷トラスコ品番303-0024厚さ(mm)12質量(g)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク直接ねじ込み式フェルトディスク(M10×P1.5ネジ穴付)
TRUSCO¥6,598~税込¥7,258~1箱(5枚)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤(青棒・白棒・トリポリ)を使用し、鏡面仕上げをします。仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)10ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)41.9(2512m/min)
テクノディスクA-KS
イチグチ¥659~税込¥725~1枚ほか当日出荷プロの切れ味、一般金属の研削・研磨が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。一般研削、研磨用として幅広い用途に対応します。用途鉄、ステンレス、金属の研削研磨作業等。適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZコニカルKS
イチグチ¥729税込¥8021個当日出荷ディスク面に使いやすい角度を付けました。ディスクに使い易い角度をつけています。広範囲に当たります。用途塗装はがし、サビ落とし、ステンレス、金属の研削作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
テクノディスクZ-KS
イチグチ¥689~税込¥758~1枚ほか当日出荷プロの切れ味、ステンレス・金属の重研削が得意なディスクです。長寿命、切削力、仕上がりがバツグンです。扱いやすく、焼けない研削用ディスクです。用途ステンレス、金属の研削、バリ取り作業等。適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS
イチグチ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
光沢降臨
ヤナセ(柳瀬)¥439税込¥4831枚当日出荷焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。用途研磨作業。質量(g)47穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15外径(Φmm)100
ディスク砥石 2枚シャフト付
PROXXON(プロクソン)¥539税込¥5931セット当日出荷ミニルーター専用のディスク砥石です。WA砥石はしなやかさに富み、なめらかな研削が可能です。専用シャフトが付属されています。用途鉄、アルミ、真鍮などの研削、研磨。適合機種No.28400・28472・28473
ミニモ フェルトホイール ソフト Φ150×20
ミニター¥6,898税込¥7,5881個10日以内出荷トラスコ品番852-5414材質フェルト厚さ(mm)20質量(g)148内径(Φmm)12.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)150
ミニモ フェルトディスク Φ11
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(20枚)当日出荷上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮した研磨用ディスクです。 予備仕上げから鏡面研磨までの幅広い研磨作業に適します。トラスコ品番751-0900質量(g)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)11適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
フエルトディスク
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷金属の鏡面仕上げ、つや出しに最適!適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等備考鏡面仕上げ用穴径(Φmm)15外径(Φmm)100アズワン品番64-7053-86
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
ディスク研磨材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら