絞り込み
外径(Φmm)
- 100(9)
適合材
- アルミ(3)
- ステンレス(2)
- セラミックス(1)
- 鉄(2)
- 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
- 16
- 3(2)
- 6(5)
- 9.6(3)
- 10(9)
- 11(5)
- 12.7(13)
- 15(30)
厚さ(mm)
- 10(4)
- 12(1)
粒度・番手
- 80(1)
- 120(1)
- 180(1)
- 240(1)
- 320(1)
- 400(1)
- 600(1)
- 800(1)
- 1000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(3)
- サンフレックス(2)
- ミユキ産業(2)
- ムラコ(1)
モノタロウ・TRUSCO・サンフレックス・ミユキ産業・ムラコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(9)

フェルトディスク
(149件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用適合ディスクグラインダー厚さ(mm)12穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100販売区分業務用
ラジアルディスク
ミユキ産業¥9,798~税込¥10,778~1箱(5個)当日出荷から5日以内出荷薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。用途各種金属の傷取り、ヘアライン。木工製品の生地研磨。幅(mm)20砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)100適合材各種金属
100Φジスクフェルトバフ ハード
サンフレックス¥2,198税込¥2,4181枚6日以内出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。硬めのフェルトを使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ハード)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
100Φジスクフェルトバフ ソフト
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷ジスクグラインダーと研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。ソフトなフェルト使用。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。材質フェルト(ソフト)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)16(15)
フェルトディスクβ ふきとり用
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181箱(5個)当日出荷油脂研磨剤をフェルトに塗布し鏡面仕上げができます。研磨剤を塗布せず、ふきとり用として使用できます。用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、拭き取り、仕上げ。使用工具:ディスクグラインダー。付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個)トラスコ品番402-6721材質羊毛フェルト厚さ(mm)10質量(g)325穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
フェルトディスクα(ふきとり用)
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981箱(5個)当日出荷用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨できます。用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り、仕上げ、光沢。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様羊毛フェルトトラスコ品番261-2721厚さ(mm)10質量(g)295穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100最高使用周速度(m/s)62.8(3768m/min)
フェルトディスク(ふきとり用)
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781箱(5個)当日出荷あたりのやさしい高級タイプ。用途に応じた油脂研磨剤を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。用途鏡面仕上げ研磨の艶出し、ふき取り。表面研磨にも適しています。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個)仕様羊毛フェルトトラスコ品番175-8284厚さ(mm)10質量(g)230穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100
フェルトディスク
ムラコ¥8,298税込¥9,1281箱(5個)翌々日出荷油脂研磨剤が含浸させてあり、そのまま研磨ができます。用途鏡面仕上げ。付属品15mm変換アダプタートラスコ品番852-5390材質羊毛フェルト、ノンクロム油脂研磨剤厚さ(mm)10穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルディスク (フェルト)
ミユキ産業¥19,980税込¥21,9781箱(5個)当日出荷ステンレス、一般金属用用途金属表面の鏡面仕上げに。用途に応じて油脂研磨剤を使用してお使い下さい。種別フェルト幅(mm)13砥材ナイロン繊維不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)100適合材ステンレス、一般金属