絞り込み
粒度・番手
ブランド
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・光陽社・TRUSCO・マキタ・サンフレックス・RELIEF
フェルトディスクとは、バフ研磨でステンレスや真鍮、アルミを磨くためのツヤ出しなどに用いられる研磨用品です。青棒や白棒などの固形研磨剤を使用して仕上げ磨きをすると、鏡面のように仕上がりがきれいになります。適合はディスクグラインダー。フェルトディスクの長さや最高回転数は確認が必要です。ソフトタイプは研磨焼けが少なく、使いやすいタイプとなっています。ハードタイプでは研磨の性能は高く、耐久性があり、端面にも使用可能。
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む

フェルトディスク
(149件のレビュー)¥429~税込¥472~1枚当日出荷ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。 青棒、白棒を塗ってご使用下さい。用途仕上・つや出し専用外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000販売区分業務用
フェルトディスク フラップタイプ
(31件のレビュー)¥449税込¥4941枚当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で、フェルトにスリットが入っているため熱を持ちづらくソフトなアタリで研磨できます! 目詰まりを防止し、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100材質フェルト厚さ(mm)10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000販売区分業務用
マジックタッチフェルトバフ
サンフレックス(11件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。外径(mm)125厚さ(mm)10材質フェルト直径(Φmm)125使用工具ドリル、インパクトドライバー許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材石材、ガラス、金属、木材等適正回転数(min-1)900~2000
フェルトディスク
イチグチ(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)12適合ディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サイザルHGバフディスク
イチグチ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。外径(mm)90穴径(Φmm)15直径(Φmm)90最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGサイザルディスクオレンジ
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットサイザル
光陽社(13件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
FFディスク
ヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(5枚)ほか当日出荷フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用外径(Φmm)100穴径(Φmm)15厚さ(mm)10材質フェルトRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットフェルト
光陽社(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷フエルトを渦巻き状に巻き込んだユニット構造が、凹凸面になじみ易い画期的な研磨工具です 塗布した研磨剤の保持力が抜群であり、フエルト面が固まりにくい構造です オフセットサイザル使用後にご使用いただくと、抜群の光沢が得られます用途金属一般仕上げ:ステンレス材#600研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨外径(Φmm)100厚さ(mm)約10穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000適合材一般金属、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
BSクロスサンダーフェルト
イチグチ(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1枚ほか3日以内出荷曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。厚さ(mm)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材ステンレス、その他金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ベベルディスク フェルト
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷傘型の特殊形状に加工されているため、常にディスク先端がワークに当たり、美しい仕上げが可能です。柔軟性が高く、ワークによくなじみます。M10ねじでグラインダーにワンタッチで脱着できます。用途油脂研磨剤(青棒等)を塗布し、鉄・ステンレスの艶出しや鏡面仕上げに。使用工具:ディスクグラインダー。トラスコ品番835-6132材質国産羊毛フェルト質量(g)582018年トラスコ掲載ページ5 0999