絞り込み
粒度・番手
- 60
- 24(1)
- 36(5)
- 80(9)
- 100(1)
- 120(30)
- 120~150(1)
- 150(2)
- 150~240(1)
- 180(13)
- 240(17)
- 300(1)
- 320(23)
- 320~600(1)
- 400(15)
- 600(16)
- 800(2)
- 1000(4)
- 1500(1)
- その他(4)
- 粒度・番手をもっと見る
外径(Φmm)
- 20(1)
- 25(1)
- 95(2)
- 100(2)
- 125(1)
- 178(1)
- 180(1)
適合材
- 木工(2)
穴径(Φmm)
- 1.5(2)
- 10(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 22(2)
厚さ(mm)
- 2(2)
- 10(1)
- 15(5)
ブランド
- TRUSCO(4)
- イチグチ(2)
- サンフレックス(2)
- RELIEF(1)
- ノートン(サンゴバン)(1)
TRUSCO・イチグチ・サンフレックス・RELIEF・ノートン(サンゴバン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
ナイロンディスクとは、サンダーやグラインダ用研磨の種類のうち、ナイロン不織布が使われているディスクタイプの研磨です。ナイロン繊維に砥粒が含まれているので、当たりが柔らかく、曲面の研磨や塗装前の仕上げにも使用できます。高回転タイプは外径が95mm、125mm、180mmの3種類。焼き付けや目詰まりすることはなく、また削り込み過ぎの心配はありません。ベベル型のナイロンサンダーは、グラインダに工具を使わずに装着できます。不織布と研磨布をミックスしたディスクはさらに柔軟性と研削力が向上しました。
「粒度・番手」から絞り込む
36(5)
60
80(9)
120(30)
180(13)
240(17)
320(23)
400(15)
600(16)
その他(4)
粒度・番手をもっと見る

ポリライトディスク S
イチグチ(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 SタイプはLタイプよりも毛足を短く設定しています。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式適合ディスクグラインダー種別ポリライト厚さ(mm)10研磨材の構造特殊繊維不織布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×厚さ×穴径(mm)100×10×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ポリライトディスク L
イチグチ(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から3日以内出荷艶出し研磨用ディスク。 特殊繊維製の不織布を採用することで、不織布研磨材の研磨力はそのままで、艶出し仕上げ効果を併せて発揮することが可能になりました。 不規則面や切り立ったワークの端部への不織布のひっかかりを防ぎます。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。 溶接、メッキ前のクリーニング。 アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。 塗装、ラミネート前の肌荒し。 シール材のクリーニング。 金属小物の微少なバリ取り。 木材のケバ取り。仕様乾式種別ポリライト厚さ(mm)15研磨材の構造特殊繊維不織布適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000直径×厚さ×穴径(mm)100×15×15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイズ ファイバーディスク
ノートン(サンゴバン)¥12,980税込¥14,2781セット(25枚)当日出荷SGブレイズ セラミック砥粒を使用した、優れた切れと耐久力を兼備したファイバーディスクです。スーパーサイズコーティングで熱影響を抑制します。専用バックアップパッドを付属しています。用途一般鋼からステンレス、耐熱鋼の研削、研磨、ビード除去、バリ取り、面取り作業に。
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径95mm
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(5枚)当日出荷回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ミニサンダーバフ Φ25X2
サンフレックス¥499税込¥5491本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)25許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ミニサンダーバフ Φ20X2
サンフレックス¥539税込¥5931本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをする不織布です。用途木工製品のヤスリがけ、ペンキ剥がし、塗装前加工、ステンやアルミの研磨に適します。材質不織布厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.5入数(枚)2外径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])10000適合材木工製品
ニューナイロンディスク(高回転タイプ・直接ねじ込み式)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781箱(5枚)当日出荷ワンタッチ(ねじ式)取り付けが可能です。回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径(mm)M10(P1.5)最高使用周速度(m/s[m/min])59.7[3580]外径(Φmm)95
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径180mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6500最高使用周速度(m/s[m/min])61.2[3674]外径(Φmm)180
ニューナイロンディスク (高回転タイプ) 外径125mm
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881箱(5枚)当日出荷回転数を調節しなくても、焼き付けや目づまりがありません。(高回転モデル)絡みあったナイロン繊維に砥材をまぶし固めた、ナイロン研磨材を使用しています。被研磨材を削り込みすぎることなく、研磨ができます。用途溶接の焼け取り、木工の曲面、R部のシーラーサンディング、塗装前の仕上げ、サテン仕上げ、鏡面前処理、塗装はがし。材質不織布厚さ(mm)15穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])58.9[3533]外径(Φmm)125
『ディスク研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 研磨ディスク
- フェルトディスク
- 不織布・ナイロンディスク
- ホイールタイプ・研磨輪
- バフ
- ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール