絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 軸付ブラシ

1,342件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) エスコ

    20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)

    エスコ
    ¥1,000税込¥1,100
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BM-332
  • 傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
  • XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
    ¥3,888~税込¥4,277~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
    用途機械、ハンド工具用。
  • 軸付ホイルワイヤー サンフレックス

    軸付ホイルワイヤー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥698~税込¥768~
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    傘型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
    用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8材質(軸)真鍮(C3604BD)
  • エンド型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸) エスコ

    エンド型軸付ワイヤーブラシ(6mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥700~税込¥770~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール軸径(Φmm)6軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
  • 軸付傘型ブラシ SK11

    軸付傘型ブラシ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • ナイロングリッドブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    ナイロングリッドブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ
    用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)95
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。軸径(Φmm)6毛丈(mm)29
  • 平型ブラシ硬綱線 TRUSCO

    平型ブラシ硬綱線

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1
  • 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO

    平型ブラシ 真鍮

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金
  • ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付筒型ブラシ(ハンドピース)軸長(mm)36線径(Φmm)0.1筒径(Φmm)5筒長(mm)9
  • 六角軸  ナイロン筒型ブラシ(NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    六角軸 ナイロン筒型ブラシ(NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥569~税込¥626~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチで取り付け、取り外しが簡単!ブラシ形状が筒型で六角軸タイプのため電動インパクトドリルなどに使用可能です。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
    用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27線径(Φmm)0.5
  • 軸付傘型ブラシ リューター(日本精密機械工作)

    軸付傘型ブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(3本)
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
    用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し軸径(Φmm)3形状傘型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 研磨材入りスパイラルブラシ リューター(日本精密機械工作)

    研磨材入りスパイラルブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。高品質のブラシ用材料を厳選しました。
    用途金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500適合材金属・非金属、木材など
  • 六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25 サンフレックス

    六角軸 筆型ワイヤーブラシ 鋼線 Φ25

    サンフレックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線形状筆型直径(Φmm)25軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
  • 軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (鋼線)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • ナイロンブラシ Φ22mm  (2本入) サンフレックス

    ナイロンブラシ Φ22mm (2本入)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをする不織布です。
    用途金属、木材、樹脂の下地磨きや細部の汚れ落としに材質ナイロン不織布軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、木材、樹脂外径(mm)22
  • 六角軸アーバー サンフレックス

    六角軸アーバー

    サンフレックス(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    軸の無い商品に取り付けて使います。
    適合6.3mm穴用軸径(Φmm)6.35許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 六角軸 カップブラシ 真鍮線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 真鍮線

    RELIEF(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.15毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • ワイヤーブラシセット PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシセット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック(3個)
    当日出荷
    鉄、非鉄金属のみがき、さび落とし
    仕様アーバーシャフト付き適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)最高回転数(min-1[r.p.m])12000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイルブラシ0.3mm TRUSCO

    軸付ホイルブラシ0.3mm

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属製品のバリ取り、錆落とし仕様ワイヤー0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材ワイヤ鋼線適合材金属金具幅(mm)12
  • ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー 軸付カップブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸真鍮ホイル SK11

    六角軸真鍮ホイル

    SK11
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本ほか
    当日出荷
    銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
    用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。材質真鍮
  • 軸付筒型ステンブラシ SK11

    軸付筒型ステンブラシ

    SK11
    ¥689~税込¥758~
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに最適です。パイプの内面研磨やクリーニングなど、狭い場所やコーナー部に便利です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。
    用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6
  • 軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN

    軸付ミニチュア平型ブラシ(軸径3mm)

    LESSMANN(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール軸径(Φmm)3全長(mm)47軸長(mm)42線径(Φmm)0.1
  • 真鍮軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)真鍮線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型フレキ付ワイヤーブラシ

    サンフレックス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)、フレキ付材質鋼線厚さ(mm)50全長(mm)150線径(Φmm)0.2
  • 22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ エスコ

    22mm[3mm軸]真鍮ワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥545税込¥600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AJ-25軸径(Φmm)3直径(Φmm)22線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW 高島産業

    ワイヤー傘型ブラシ 硬鋼線 SW

    高島産業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    3日以内出荷
    円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーブラシホウキ型 PROXXON(プロクソン)

    ワイヤーブラシホウキ型

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター用の先端ビットです。ホウキ型ワイヤーブラシです。
    用途鉄・非鉄金属のみがき、サビ落とし。
  • スパイラルブラシ SK11

    スパイラルブラシ

    SK11
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
    用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6直径(Φmm)約25材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など
  • 六角軸付ネジリブラシ ワイヤー インダストリーコーワ

    六角軸付ネジリブラシ ワイヤー

    インダストリーコーワ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    手作業によるバリ取り、清掃作業と比較し、数倍の作業性です。 異形線使用で軸強度4倍(メーカー比)あり、負荷のかかる作業等にも使用できます。 軸の先端部に緩衝用樹脂加工が施してあり、作業対象物にキズがつきにくいです。 六角軸で電動ドライバーにワンタッチで着脱ができます。 製品は電動ドリル、インパクトドリルで使用できるように「芯出し」を行い、回転によるブレが極めて少ない。
    用途バリ取り、頑固なサビ落とし等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ステンレスブラシ半円型(軸径6mm)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
  • 鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシ筆型 Φ5mm径 (2本入)

    サンフレックス(4件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)5
  • 軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ エスコ

    軸付真鍮ホイールワイヤーブラシ

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥545税込¥600
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AJ-26軸径(Φmm)3直径(Φmm)25線径(Φmm)0.1材質(ブラシ部)真鍮最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ワイヤー 軸付きホイールブラシ 高島産業

    ワイヤー 軸付きホイールブラシ

    高島産業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ホイールブラシ TRUSCO

    軸付ホイールブラシ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
  • インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(ステンレス)

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
  • 金属ブラシ エンド ミニター

    金属ブラシ エンド

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    軸径(Φmm)3.00形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8外径(Φmm)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
軸付ブラシ