絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 軸付ブラシ

1,343件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付ホイールブラシ TRUSCO

    軸付ホイールブラシ

    TRUSCO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外側に向かって放射状に毛が植わっています。電動インパクトドライバーで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。材質軸:スチール(亜鉛メッキ鉄材)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27金具幅(mm)122018年トラスコ掲載ページ5 1387
  • インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(ステンレス)

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
  • 30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) エスコ

    30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)

    エスコ
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BP-5
  • 軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN

    軸付ミニチュアエンド型ブラシ(軸径3mm)

    LESSMANN
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。軸径(Φmm)3全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)26線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8外径(Φmm)5
  • 六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25 サンフレックス

    六角軸 筆型ワイヤーブラシ 真鍮 Φ25

    サンフレックス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。チャックがすべらない六角軸を採用。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質真鍮線形状筆型直径(Φmm)25軸長(mm)25線径(Φmm)0.15毛丈(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])2000(適正回転数)筒長(mm)40
  • 0.3 鋼線軸付カップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    0.3 鋼線軸付カップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
  • カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
  • 25mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ

    25mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AJ-16軸径(Φmm)3直径(Φmm)25回転数10000rpm(最大)線径(mm)0.1
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • スパイラルホールブラシ U型 ミニター

    スパイラルホールブラシ U型

    ミニター
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部での作業が可能であると同時に突き当り面のダメージを軽減します。
    軸径(Φmm)6.0全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、樹脂・ゴム、アルミニウム・銅ブラシ長(mm)40
  • 金属ブラシ エンド ミニター

    金属ブラシ エンド

    ミニター(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐摩耗性、耐久性に優れた金属線材です。
    軸径(Φmm)3.00形状エンド型全長(mm)29.0質量(g)13最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)21毛丈(mm)8外径(Φmm)3適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付ホイルブラシ 真鍮線 LESSMANN

    軸付ホイルブラシ 真鍮線

    LESSMANN
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ長寿命です。 幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
    用途金属製品のバリ取り、サビ落とし、カラーやサビ落とし作業などに、溶接継目の処理に軸長(mm)30線径(Φmm)0.2毛材真鍮線
  • 軸付ホイールブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付ホイールブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨適合材ステンレス、アルミなど
  • フラワー型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    フラワー型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷
    コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
    用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000線径(Φmm)0.1毛丈(mm)3
  • ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
  • 8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ

    8mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥620税込¥682
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819AH-12材質ステンレス軸径(Φmm)3直径(Φmm)8高さ(mm)10タイプエンド型線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 エンド型

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付筒型ブラシ (軸径6mm) NSK(ナカニシ)

    軸付筒型ブラシ (軸径6mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    各種金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    用途バリ取りからサビ取り、表面クリーニング等に適します。軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3入数(本)3
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)80線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3ブラシ寸法(mm)45
  • 内径清掃ブラシ コーワ

    内径清掃ブラシ

    コーワ
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    極細繊維でワークにキズを付けず清掃、洗浄ができます。
    用途切削加工後の内径、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン
  • 筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP バーテック

    筒型ブラシ ステンレスワイヤースプリング付SESUS-15SP

    バーテック
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    米国の国家規格(ANSI)の試験に則り、製品に表示された最高回転数を確認する破壊試験を実施した商品です。中速、高速回転対応スプリングによりワイヤーへの負荷を軽減し飛散を減少しました。
    用途タービンのフィンのカーボン除去研磨メンテナンスに。エンジンのオーバーホール作業、コーナー部溶接後の研磨に。スケールとスラグの除去に。凹部、管内部のクリーニングに。ゴムとプラスチックのバリ取りに。仕様最高使用回転数(rpm):12000トラスコ品番433-9550材質ブラシ材質:SUS(ステンレスワイヤー)軸径(Φmm)6全長(mm)80軸長(mm)20毛丈(mm)30毛材ステンレス外径(mm)15線径(mm)0.3
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304線径(mm)0.1
  • スパイラルブラシ SK11

    スパイラルブラシ

    SK11
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    パイプの内面や、狭い場所、凹凸面の多い場所に便利です。ステンレス、鉄などの、サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし、バリ取りにご使用ください。
    用途ステンレスの研磨、鉄のサビ落とし、内面研磨作業。軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)ステンレス対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス、鉄
  • Y型ナイロンブラシΦ6 U-TOOLS (埼玉精機)

    Y型ナイロンブラシΦ6

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    対応製品U-130D
  • 軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線) LESSMANN

    軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・高張度鋼線)

    LESSMANN(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:高張度鋼線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材高張度鋼線
  • 真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入) サンフレックス

    真鍮ブラシカップ型 Φ17mm径 (2本入)

    サンフレックス(5件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)17
  • 六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 鋼線

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25材質(ブラシ部)硬鋼線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • ホイルブラシ ステンレス0.3mm TRUSCO

    ホイルブラシ ステンレス0.3mm

    TRUSCO
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途ステンレス、アルミ製品の研磨仕様ステンレス0.3mm軸径(Φmm)6材質/仕上ステンレス最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)適合材ステンレス、アルミ金具幅(mm)12
  • クイック鋼線筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    クイック鋼線筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    その他賠償保険付種別クイックブラシ材質鋼線軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
  • 10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)105タイプ10mm穴用長柄取付AL軸(左捻子)軸長(mm)60取付ねじ穴サイズ(mm)10取付幅(mm)30
  • ワイラー 軸付ブラシ バーテック

    ワイラー 軸付ブラシ

    バーテック(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    用途カーボンのクリーニング。 押出型、金型及び工具のクリーニング。 スケールとスラグの除去。 凹部、管内部のクリーニング。 ゴムとプラスチックのバリ取り。 溶接部のクリーニング。軸径(Φmm)6適合材金型、ゴム、プラスチック等
  • インパクト用カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    インパクト用カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    強い研削力で、溝部・狭部の研磨に最適です。市販のインパクトドライバーで使用できます。カップ型は底面や曲面コーナーに最適です。
    用途研磨作業。寸法(mm)65×25×6.35
  • カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメスプリング付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥289~税込¥318~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式鋼線メッキ線剣先軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥379~税込¥417~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • #60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    #60 グリット軸付筒型ブラシ(砥粒入6NY)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。#60 グリット(砥粒入りナイロン)のブラシを国内製造しているのは(株)太陽商会「SUNPOWER(日本製)」の製品のみです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。線径(Φmm)0.9取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • 六角軸万能アーバー BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸万能アーバー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー・電動ドリル兼用型
    用途ラバーパット・丸砥石・バフ・ワイヤーブラシなどの取り付けに。仕様穴径12.7mm用軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)75×40×40質量(g)66適合工具インパクトドライバー・電動ドリル(兼用型)
  • 折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー 田中化工機工業

    折板屋根ボルトケレン用 ボルトブラッシャー

    田中化工機工業(2件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    当日出荷
    折板屋根のボルト・ナットのケレン作業を行うための工具で、電気ドリルに取り付けて使用します。手作業やカップブラシによる作業と比べると、大幅に作業効率を高めることができます。無段変速装置付き電動ドリルに取り付けて使用します。1タイプのみで固定ボトル全体のケレンが可能です。
    用途折板屋根ボルト・ワッシャー・ナットの錆落とし作業用セット内容本体×1、替ブラシ×6
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304
  • ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー

    ハンド工具用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
軸付ブラシ