絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 軸付ブラシ

1,343件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1パック(10本)
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304線径(mm)0.1
  • ワイヤーブラシ ステンレス NSK(ナカニシ)

    ワイヤーブラシ ステンレス

    NSK(ナカニシ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    金属の表面処理加工に最適な高品質のワイヤーブラシです。
    毛材SUS304
  • ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー

    ハンド工具用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
  • 15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線) エスコ

    15mm6角軸ワイヤーブラシ(エンド型/ステンレス線)

    エスコ
    ¥1,580税込¥1,738
    1個
    当日出荷
    ワイヤーが広がりにくく折れにくいです。 凹凸面やコーナー等の研磨に最適です。
    仕様スプリング入り材質ステンレス軸径1/4”(6.35mm)最大回転数(min-1[r.p.m])3800rpmブラシ寸法(mm)外径:15 線径:0.15 幅:30
  • 軸付ステンホイル SK11

    軸付ステンホイル

    SK11
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ステンレスの研磨、鉄のサビ落としなどに最適です。塗装はがし、バリ取りなどにご使用いただけます。
    用途ステンレス研磨・鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り。材質線:ステンレス軸径(Φmm)6対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材ステンレス
  • 13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) エスコ

    13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819BM-331
  • マイクロネジリブラシ クロダブラシ

    マイクロネジリブラシ

    クロダブラシ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷から19日以内出荷
  • 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス

    六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線

    サンフレックス
    ¥679~税込¥747~
    1個
    当日出荷
    ホイール形状で狭い箇所や、溝や凹凸のある箇所への作業に適しています。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線厚さ(mm)10軸長(mm)35線径(Φmm)0.3許容回転数(min-1[r.p.m])3000最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 軸付エンドブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(5個)
    当日出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付エンドブラシ 豚(黒) リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ 豚(黒)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,588税込¥1,747
    1パック(5個)
    当日出荷
    黒毛(豚毛)。柔軟性、弾力性に富み腰が強い。ブラシ、ハケの材料として最適。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途各種研磨用。洗浄用。払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ ステン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ステン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス線(SUS)。酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ない。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途ステンレス。アルミ製品の研磨。水溶液。酸溶液内や高温の中での研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材ステンレス、アルミなど
  • 軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm) LESSMANN

    軸付ミニチュアカップ型ブラシ(軸径3mm)

    LESSMANN
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    電動工具等に容易に取付が可能です。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
    用途小面積の表面や溝部分など、繊細な研磨作業を要する箇所に。材質軸:スチール最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37線径(Φmm)0.1
  • 軸付カップワイヤー サンフレックス

    軸付カップワイヤー

    サンフレックス
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。軸径(Φmm)6形状軸付カップ型許容回転数(min-1[r.p.m])4500
  • 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)

    TRUSCO
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ステンレス適合材各種金属
  • 六角軸 カップブラシ 鋼線 RELIEF

    六角軸 カップブラシ 鋼線

    RELIEF(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨に。軸長(mm)30線径(Φmm)0.35毛丈(mm)25材質(ブラシ部)硬鋼線適合材各種金属六角軸対辺(mm)6.35
  • 真鍮軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    真鍮軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥649税込¥714
    1本
    欠品中
    線の腰が柔らかいので加工物に良く馴染みます。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)20線径(Φmm)0.3毛丈(mm)30適合材木工、銅、合金筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼線メッキ軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)鋼線メッキ線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス軸付カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220線径(Φmm)0.28毛丈(mm)25材質(ブラシ部)ステンレス線外径(Φmm)65金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付カップブラシ鋼線0.3mm TRUSCO

    軸付カップブラシ鋼線0.3mm

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質0.3鋼線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
  • エンド型ブラシアラミド繊維 TRUSCO

    エンド型ブラシアラミド繊維

    TRUSCO
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金型等の仕上げ、クリーニング最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)アラミド繊維
  • 軸付ホイルブラシ研磨粒入 TRUSCO

    軸付ホイルブラシ研磨粒入

    TRUSCO
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
    用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)仕様研摩粒入グリッド軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)毛材研磨粒入グリッド適合材金属金具幅(mm)12線径(mm)1.0
  • 6mm穴用取付B軸(右捻子) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    6mm穴用取付B軸(右捻子)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付ホイールブラシ(トンボ)軸径(Φmm)6全長(mm)75タイプ6mm穴用取付B軸(右捻子)軸長(mm)45取付ねじ穴サイズ(mm)6取付幅(mm)15
  • 真鍮カップ形ブラシ(3mm軸) エスコ

    真鍮カップ形ブラシ(3mm軸)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥480~税込¥528~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質真鍮軸径(Φmm)3
  • ミニチュアホイールブラシ コーワ

    ミニチュアホイールブラシ

    コーワ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電動工具・空気工具用。コンパクトで狭い箇所・溝の磨きにも対応。まとめ買いに適した10個セット
    用途金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し軸径(Φmm)3線径(Φmm)0.15毛材ステンレス
  • セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ カップ型 (軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。平面・曲面・広域においての安定作業に90°アングル型グラインダをお勧めします。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。軸径(Φmm)3形状カップ全長(mm)52最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛丈(mm)9毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • 小径・細孔・微細孔清掃ブラシ コーワ

    小径・細孔・微細孔清掃ブラシ

    コーワ
    ¥259税込¥285
    1本
    当日出荷
    Φ2程度の小径の穴あけ加工後の仕上に使用できます。
    用途細穴、細溝、パイプ内径の清掃・洗浄・切粉払い材質ナイロン軸径(Φmm)1.5全長(mm)68線径(Φmm)0.09外径(Φmm)2.3ブラシ寸法(mm)25
  • 鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋲止結束式鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ(黄より線)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
    用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。軸長(mm)25線径(Φmm)0.25取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮 軸付ホイールブラシ 高島産業

    真鍮 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.15毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りマスター 筒型ブラシ コーワ

    バリ取りマスター 筒型ブラシ

    コーワ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
    用途加工面・角部のバリ取り、サビ取り、磨き軸径(Φmm)6長さ(mm)75外径(Φmm)16
  • 六角軸セーフティ研磨ホイール BIGMAN(ビッグマン)

    六角軸セーフティ研磨ホイール

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシのような飛散や火花発生のない安全性に優れる樹脂ブラシ。セラミック砥粒配合により優れた研磨能力。凹凸面への馴染みがよく目詰まりしにくく、使い終わりまで安定した研磨能力を発揮。
    用途バリ取り、塗装はがし、サビ落としに仕様セラミック砥粒配合適合機種電動ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(6角軸)寸法(mm)65×50×50外径(Φmm)50
  • 六角軸筒型ブラシ(グリット線) H&H

    六角軸筒型ブラシ(グリット線)

    H&H
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷
    バリ取り・鉄板洗い清掃木部サンド加工車体表面塗装の前処理用
    材質グリット線軸径(Φmm)6.35
  • 軸付カップブラシ TRUSCO

    軸付カップブラシ

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
    用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)27毛丈(mm)252018年トラスコ掲載ページ5 1373
  • 六角軸ホールブラシ ナイロン SK11

    六角軸ホールブラシ ナイロン

    SK11
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    あらゆるブラッシングにインパクトドライバーの回転で使用できます。 アンカー施工時の穿孔内清掃を短時間で出来ます。
    用途アンカーホールのブラッシングやパイプの清掃など各種ブラッシング。
  • スパイラルブラシ SK11

    スパイラルブラシ

    SK11
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    鉄・ステンレスの研磨、塩ビパイプの内面研磨などに便利です。鉄などのサビ落とし、ステンレス、銅、真鍮、樹脂などの汚れ落としにご使用ください。
    用途鉄などのサビ落とし、ステンレス・銅・真鍮・樹脂などの汚れ落とし。軸径(Φmm)6直径(Φmm)約15材質(ブラシ部)ナイロン対応機種電気ドリル・フレキシブルシャフト・エアードリル適合材鉄、ステンレス、銅、真鍮、樹脂など
  • スーパーエンド SG型 錦

    スーパーエンド SG型

    錦
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)25シャンク径(Φmm)6軸径×軸長(mm)6×25線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15
  • 軸付エンドブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付エンドブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,588税込¥1,747
    1パック(5個)
    当日出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付カップブラシ ナイロン リューター(日本精密機械工作)

    軸付カップブラシ ナイロン

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ナイロン。化学繊維の中では耐摩耗性、弾力性、柔軟性に優れ耐久性は抜群である。高品質のブラシ用材料を厳選しています。研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
    用途一般研磨用。一般洗浄用。一般払い用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線) LESSMANN

    軸付ノット型エンドブラシ(軸径6mm・ステンレス線)

    LESSMANN
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
    用途スケール、スラグ、ペイントやゴムの残り汚れの除去等に。材質軸:スチール、線材:ステンレス線軸径(Φmm)6全長(mm)70最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000毛丈(mm)28毛材ステンレス線
  • 鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    鋼線ブラシホイール型 Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス
    ¥529税込¥582
    1袋(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)2.34形状ホイール型許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)22
軸付ブラシ