絞り込み
外径(Φmm)
適合材
- アルミ(314)
- ガラス(87)
- ステンレス(320)
- セラミックス(86)
- チタン・ニッケル(11)
- 木工(15)
- 樹脂(275)
- 石材(4)
- 貝殻(4)
- 貴金属(43)
- 超硬合金(54)
- 鉄(312)
- 銅・真鍮(163)
ブランド
- モノタロウ(2)
- ミニター(260)
- サンフレックス(45)
- 永興電機工業(33)
- ヤナセ(柳瀬)(32)
- エスコ(30)
- リューター(日本精密機械工作)(30)
- NSK(ナカニシ)(23)
- SK11(18)
- イチグチ(17)
- 3M(スリーエム)(11)
- H&H(10)
- トップマン[工具・金物](10)
- LUKAS(8)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- Minimo(5)
- RS PRO(4)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- RELIEF(2)
- クロダブラシ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「軸径(Φmm)」から絞り込む

フェルトスティック
ヤナセ(柳瀬)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。寸法(mm)5×6×100RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル 軸付ストレート
イチグチ¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルト
六角軸フェルトホイル
イチグチ¥479税込¥5271個当日出荷鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
カッティング砥石 ガラス補強材入り
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から9日以内出荷グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。 一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。穴径(Φmm)1.8適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
おそうじアフロ君 ジュニア
SK11(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。外径(Φmm)50材質(軸)鉄適合材金属・木材材質(ヘッド)研磨不織布
シンクピカピカ!セット
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、ナイロン不織布#600、クリーナースポンジ#1000(No.4625)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
フェルトバフ Φ22mm
PROXXON(プロクソン)¥1,198税込¥1,3181セット(2本)当日出荷バフ自身には研磨力はなく研磨剤を使用することで鏡面仕上げまで行えるバフです。また研磨剤を使用せずに使用しますと汚れのふき取り等できる非常に柔らかいバフです。用途金属、ガラスの超仕上げ、磨き、研磨作業後の拭き取り材質フェルト厚さ(mm)約8径(Φmm)22シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
マジックタッチ フェルトバフ 75mm
EARTH MAN(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷簡単装着!面ファスナータイプ/日本製用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに許容回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-9605-25
3本組 軸付きフェルトバフ(2.35mm軸)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷軸径(Φmm)2.35幅(mm)15直径(Φmm)4.0、6.35最大回転数(min-1[r.p.m])20000
バフホイール 羊毛バフ(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥329税込¥3621本当日出荷金属(貴金属)の最終艶出し作業に適しています。 研磨剤のふき取り作業に向いています。寸法(mm)22×2.34適合材金属(貴金属)RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸軸付アルミ・真鍮仕上用バフ
H&H¥759~税込¥835~1個当日出荷削り過ぎないのでアルミ等の柔らかい金属に最適です毛足が長く吸水性が高いのでパフ研磨後のふき取りにも使用できます。曲面や凹凸面にもフィットします。用途アルミ・真鍮・銅の鏡面仕上げ、パフ研磨後に残った研磨材のふき取りに適合アルミニウム、真鍮、銅、亜鉛(軟らかい金属)軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
軸付フェルト 3本組
サンフレックス¥649税込¥7141セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。セット内容8mm径炎型、8mm径砲弾型、8mm径円筒型×各1本材質フェルト軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、樹脂
フェルトホイル 軸付(砲弾)
イチグチ(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
水アカ除去!セット
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの水アカや汚れ落としに。 金属製品の薄サビ取り、シンクの水アカ取り、調理器具の汚れ落としに。セット内容六角軸パット(No.4620H)、クリーナースポンジ#1000(No.4625)、クリーナースポンジメラミンフォーム(No.4626)外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸
Φ125mm六角軸パット+スポンジ
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281セット(3点)当日出荷電動ドリルなどに取り付け使用します。マジックタッチ式(面ファスナー付)でスポンジの脱着や交換が簡単です。チャックで滑りにくい六角軸。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。材質スポンジ、樹脂、鉄厚さ(mm)40(スポンジ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500外径(Φmm)125アズワン品番64-3679-14六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)800~2000
サンドペーパーディスク(アングロン用)
ミニター¥2,698~税込¥2,968~1セット(100枚)当日出荷から翌々日出荷質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(mm)31穴径(mm)11
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジポリシャーぼんぼり
サンフレックス(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ! スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ六角対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
フェルトホイル軸付砲弾
イチグチ¥679~税込¥747~1個ほか当日出荷から3日以内出荷細部クリーニング用の軸付きホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。種別フェルト砥材なし研磨材の構造フェルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)
永興電機工業¥4,298~税込¥4,728~1パック当日出荷から3日以内出荷羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さソフト入数5
クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75
サンフレックス¥659税込¥7251個当日出荷電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。 柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。 専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。 クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。用途水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。 ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。 各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500
彫金バフ(シャフト付)
PROXXON(プロクソン)¥889税込¥9781セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用の彫金用バフです。研磨剤混入型のバフです。用途金属、ガラスの磨き。適合機種No.28511・28515・28525・28400・28472・28473
フェルトバフ
SK11¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷金属・プラスチックのツヤ出し作業に最適です。鉄・ステンレス・アルミ・銅には青棒、プラスチックには白棒をバフの外周部に塗布して、ツヤ出しに使用して下さい。小径物には水平ドリルスタンドに固定して使用して下さい。用途電気ドリル用、金属・プラスチックのツヤ出し。対応機種電気ドリル
軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥309税込¥3401本当日出荷から5日以内出荷金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバフ仕上げ用(2種セット)
PROXXON(プロクソン)¥1,598税込¥1,7581セット(2本)当日出荷用途金属、非金属などのみがき、研磨適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質シリコンカーバイト(茶/360番・緑/1200番)最高回転数(min-1[r.p.m])25000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーサンダー(シャンク径3mm)
NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1パック(10本)ほか当日出荷柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
フェルトホイル 軸付(ストレート)
イチグチ(2件のレビュー)¥679~税込¥747~1本当日出荷青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
軸付フェルトバフ
LUKAS¥649~税込¥714~1本翌々日出荷ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。ソフトタイプ。用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に材質フェルト軸径(Φmm)3適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
サンダーバフたいこ ロング軸
サンフレックス¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から8日以内出荷素材と痛めにくい柔軟な研磨不織布を半球型に組み立てし、R面や複雑な形状にもフィットします。ロング軸採用で狭い場所や道具の入りにくい奥まった箇所にも使いやすい。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、金属のサビ取り、木工研磨、汚れ落としに。材質研磨部:砥粒入りナイロン不織布、軸部:鉄厚さ(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000首下長(mm)80六角軸対辺(mm)6.35
軸付フェルトバフ
RELIEF¥879税込¥9671セット(3本)ほか当日出荷環境にやさしいクロームを使わない酸化アルミナ研磨材をバフに浸透させています 小細工用精密研磨に最適です用途ステンレス・アルミなどの金属の研磨に!軸径(Φmm)Φ2.35
フェルトバフ
E-Value¥829税込¥9121個当日出荷金属・プラスチックの艶出しに最適です。各種金属・プラスチックのツヤ出しにご使用下さい。青棒(金属)、白棒(プラスチック)等の研磨材を併用してご使用下さい。用途ミニベンチグラインダー用フェルトバフ。適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用材質フェルト厚さ(mm)13内径(Φmm)12.7最高使用周速度(m/min)2000外径(Φmm)75適合材各種金属・プラスチック



















































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)