絞り込み
外径(Φmm)
  • 100
  • 80(4)
  • 105(35)
  • 106(5)
  • 125(30)
  • 126(7)
  • 127(10)
  • 150(14)
  • 152(5)
  • 153(3)
  • 180(17)
  • 200(8)
  • 203(3)
  • 204(3)
  • 205(4)
  • 255(5)
  • 300(6)
  • 304(3)
  • 305(9)
  • 355(6)
穴径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 10(1)
  • 15(8)
  • 16(1)
  • 20(11)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(5)
  • サイディング(1)
  • タイル(1)
  • ブロック(1)
  • モルタル(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
粒度・番手
  • 30(2)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 150(1)
  • 180(2)
刃厚(mm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 1.1(1)
  • 3(2)
  • 4.5(9)
  • 5(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
ブランド
  • ツボ万(9)
  • Jupiter(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • Three Hand(2)
  • ナニワ(2)
  • マキタ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ヤマグチ(1)
  • アイウッド(1)
  • ニシガキ工業(1)
  • トップマン[工具・金物](1)
ツボ万・Jupiter・HiKOKI(ハイコーキ)・ミヤナガ・Three Hand・ナニワ・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・ヤマグチ・アイウッド・ニシガキ工業・トップマン[工具・金物]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100
105(35)
125(30)
126(7)
127(10)
150(14)
180(17)
200(8)
305(9)
355(6)
外径(Φmm)をもっと見る
ダイヤモンドホイール ノーマル Three Handダイヤモンドホイール ノーマルThree Hand(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ダイヤを隙間無く電着、滑らかな研磨が可能
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプノーマルタイプ
ダイヤモンドホイール チタン ゼブラ Jupiterダイヤモンドホイール チタン ゼブラJupiter(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)20
ニューSAポリッシャーSP ツボ万ニューSAポリッシャーSPツボ万
9,698税込10,668
1枚
当日出荷
硬質コンクリート、石材に適する。特に研削力が強いので、速く削れます。 (グリ石の多い難削コンクリートなどに好適。) コンクリートの目荒らしにも適する。
チップ厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
替ダイヤモンド砥石 ニシガキ工業替ダイヤモンド砥石ニシガキ工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ニシガキ カンタン刃研ぎ(N-840)、 ニシガキ 刃研ぎ名人チップソー(N-822)用のダイヤモンド砥石です。また、ニシガキ 早研ぎ(N-845)とも兼用が可能です。
粒度150#外径(Φmm)100(乾式用)穴径(Φmm)20(15)ダイヤ幅(mm)18:両面スリット入
ダイヤモンドホイール ノーマル Jupiterダイヤモンドホイール ノーマルJupiter(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプノーマルタイプ
ニューSAポリッシャーG1 ツボ万ニューSAポリッシャーG1ツボ万
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
S字タイプの廉価版。ショックアブソーバ機能をより多くの方々に体感して頂くために開発しました。
外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール 平S字型 マキタダイヤモンドホイール 平S字型マキタ
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの研削加工、ブロック、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬)溶着ダイヤモンドホイールパワーダイヤディスクヤナセ(柳瀬)
8,198税込9,018
1枚
当日出荷
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ダイヤモンドホイール ゼブラ Jupiterダイヤモンドホイール ゼブラJupiter(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100穴径(Φmm)20仕様乾湿両用付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンド粒度#180タイプゼブラタイプ
ハイパーダイヤディスク(曲面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(曲面タイプ)ミヤナガ(2件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷から4日以内出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。 大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。 目詰まりしにくい。 独自の曲面形状で操作性アップ。 火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。 弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。 金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。粒度#30仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
ニューSAポリッシャーNSA-RM100 ツボ万ニューSAポリッシャーNSA-RM100ツボ万
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷
用途コンクリートの面取りに好適。外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーS字 ツボ万ニューSAポリッシャーS字ツボ万
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! ネジ込みボス一体型:ホイールにSA機能付きM10ボスが組み込まれています。着脱が簡単・確実です。
チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイール アイウッドダイヤモンドホイールアイウッド
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
外径(Φmm)100刃厚(mm)15穴径(Φmm)20ダイヤ幅(mm)15
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ) ミヤナガハイパーダイヤディスク(平面タイプ)ミヤナガ
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
全広範囲の作業に最適。 外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。 目詰りしにくい。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。 弾性塗膜剥がしに。 リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。 塩ビ管、タイル、瓦の切断に。 コンクリートひび割れ部補修前処理に。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15取付穴径(Φmm)15粒度#30仕様乾式適合電動機外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー
カッティングダイヤホイール トップマン[工具・金物]カッティングダイヤホイールトップマン[工具・金物]
1,598税込1,758
1枚
8日以内出荷
ダイヤの脱落を防ぎ長寿命!
厚さ(mm)0.6外径(Φmm)100ダイヤ幅(mm)20穴径(mm)20(15)
研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5 ナニワ研削達人 三文字カップ 外R型 ショックレスフランジ付 4.5ナニワ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。ショックレスタイプで腕への負担を軽減します。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3342材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5タイプショックレスフランジ付穴径(Φmm)M10最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
研削達人 十文字カップ 外R型 4.5 ナニワ研削達人 十文字カップ 外R型 4.5ナニワ
9,198税込10,118
1個
当日出荷
外周をR加工し、チップエッジの不要なキズを残しません。
用途コンクリートの平面研磨、ハツリ作業。トラスコ品番690-3341材質基盤:鉄 チップ:ダイヤモンド厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)100適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャーNSA-100SL ツボ万ニューSAポリッシャーNSA-100SLツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
NewSAポリッシャS字の寿命重視タイプです。
外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ニューSAポリッシャ十字 ツボ万ニューSAポリッシャ十字ツボ万
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
用途重研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
NVポリッシャー ツボ万NVポリッシャーツボ万
14,980税込16,478
1枚
翌々日出荷
ノーバイブ(無振動)ポリッシャー。ボス付きのため着脱も簡単。
用途コンクリート 中・軽研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)3取付穴M10ネジチップ幅(mm)13適合被削材種コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST等砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15
ダイヤモンドホイール ゼブラ Three Handダイヤモンドホイール ゼブラThree Hand
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
スリット効果で研磨クズを効率よく排出
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他外径(Φmm)100ダイヤ層厚さ(mm)1.0±0.1穴径(Φmm)20仕様両面付属品15mmブッシュ材質工具鋼、工業用ダイヤモンドタイプゼブラタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000ダイヤ層幅(mm)22
ダイヤモンドホイール タイルくん LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール タイルくんLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から翌々日出荷
切れ味が良く、硬質タイルも楽に切断できます。コバ欠けが少なく、切断面がキレイです。コストパフォーマンスに優れ経済的です。
用途磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に。穴径(Φmm)20仕様乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500付属リング穴径(Φmm)15適合被削材種タイル
電着ダイヤモンドホイール UFO-2 ヤマグチ電着ダイヤモンドホイール UFO-2ヤマグチ
9,898税込10,888
1枚
4日以内出荷
切断と研磨が同時に出来ます。
用途瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの切断、研磨。トラスコ品番852-4876材質構造用炭素鋼(S45C)外径(Φmm)100
SAポリッシャーS字型 ツボ万SAポリッシャーS字型ツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
「一度使うとやめられない!」と評判です。 新開発SA機能が研削時の衝撃や振動を大幅カット 長時間使っていても手がしびれにくい。 初心者でも粗スジなく綺麗に仕上がる。 振動が少ないのでディスクグラインダーも長持ち 手の血行障害や腱しょう炎の予防にも効果あり。 SA(ショックアブソーバ)機能搭載! SAリング分離型:ホイールとSAリングが分離されたタイプです。
チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
SAポリッシャー 十字 ツボ万SAポリッシャー 十字ツボ万
17,980税込19,778
1枚
翌々日出荷
用途重研削用外径(Φmm)100チップ厚さ(mm)4.5取付穴SAリング(リング内穴径15mm)チップ幅(mm)7穴径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドホイル HiKOKI(ハイコーキ)ダイヤモンドホイルHiKOKI(ハイコーキ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)20適合本体G10SH5、G10ST、G10VE等タイプ平面研削用(カップ)ダブル・中仕上・長寿命砥粒層の高さT(mm)-砥粒層の厚さX(mm)4.5付属カラー(mm)Φ15

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール