絞り込み
外径(Φmm)
  • 153
  • 80(4)
  • 100(27)
  • 105(35)
  • 106(5)
  • 125(30)
  • 126(7)
  • 127(10)
  • 150(14)
  • 152(5)
  • 180(17)
  • 200(8)
  • 203(3)
  • 204(3)
  • 205(4)
  • 255(5)
  • 300(6)
  • 304(3)
  • 305(9)
  • 355(6)
適合材
  • コンクリート(2)
  • スレート(1)
  • タイル(2)
  • ブロック(2)
  • モルタル(2)
  • レンガ(2)
  • (1)
穴径(Φmm)
  • 25.4(3)
刃厚(mm)
  • 2.3(1)
  • 2.4(2)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ダイヤモンドホイールとは電気ツール、エアーツールの回転部分に装着する円盤型の切断・研磨工具です。歯には工業用ダイヤモンドを使用しており、硬く耐久性があります。刃の種類は大きく分けて2種類で研磨用と切断用。研磨用はチップソー、ハサミ、包丁などの歯の研磨に使用し、切断用はコンクリート製品全般、モルタル、タイル、レンガ、金属、樹脂製品を切断するのに用います。幅広い素材の切断に対応した歯と個々の素材専用の歯があり、使用する現場に合わせて適切なものを選ぶことが可能です。研磨用と切断用は歯の形状が違うので購入には注意が必要。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(27)
105(35)
125(30)
126(7)
127(10)
150(14)
180(17)
200(8)
305(9)
355(6)
外径(Φmm)をもっと見る
ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷から翌々日出荷
より美しい仕上がり。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。 ウェーブタイプ
用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等仕様乾式
ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール スカイウェーブエクストラLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
19,980税込21,978
1枚
3日以内出荷
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
切断王 ウェーブ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)切断王 ウェーブLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷
納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーションになっています。より美しい仕上がりを目指す方に最適なウエーブタイプです。
用途コンクリート製品全般、ブロック・スレート・モルタル・レンガ・瓦・タイル等の切断。仕様ウェーブタイプ材質鋼材刃厚(mm)2.4付属リング穴径(Φmm)252220外径(mm)153内径(mm)25.4チップ高さ(mm)7.5

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール』には他にこんなカテゴリがあります

ダイヤモンドホイール